カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 日恵製作所
- 日酸TANAKA(40)
- エスコ(20)
- 三菱(7)
- CKD(6)
- アズワン(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- TOYOX(トヨックス)(4)
- 富士電機(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- サンポール(3)
- ワルター(3)
- Vesrah(3)
- brembo(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- コンドーテック(2)
- TRUSCO(2)
- 八光電機(2)
- 水本機械製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「ab-11」の検索結果
特価

ニコカプセル
日恵製作所(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から7日以内出荷単1アルカリ乾電池で約1000時間(赤・黄の場合)動作を可能にしました。電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます(青・緑の場合、回転・点滅約200時間)。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透水性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。どの設置方法においても、保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。付属品単1×2材質(グローブ)アクリル樹脂形状弾頭形質量(kg)0.61質量(g)610取付方式マグネット取り付け(正方向、逆方向、横方向)・3点留め取り付け・吊り下げ/持ち運び取っ手使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP55温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)DC3構造プリズム、磁石、屋外外径(Φmm)118高さH(mm)157光源LED閃光数(min-1[回/分])(回転)288、(点滅)72使用電池単一形、アルカリ、マンガン、ニッケル水素材質(ボディ)ABSLED使用数(個)16
ニコカプセル 無線タイプ(リモコンセット)
日恵製作所¥41,980税込¥46,1781セット10日以内出荷から12日以内出荷電池で動くLED回転灯。夜間になると自動的点滅させるタイプもあり、夜間警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また一部機種では無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。※電池は付属していません。※目安として、1日8時間作動させた場合、約0.5ヶ月動作します。※リモコンとセットの商品になります。質量(g)約610(電池除く)使用温度(℃)-10~50保護等級IP55周波数帯域(MHz)920.6~928MHz電池単1アルカリ乾電池×2本点滅72回/分サイズ(mm)Φ118×高さ157(マグネット時)回転数(回/分)288/分距離操作可能:300m~1km(見通しの良い場合)変調方式無線:LoRa変調
電池式回転灯 青 無線仕様
日恵製作所¥33,980税込¥37,3781個11日以内出荷単一電池採用で長時間動作の電池式回転灯。電池で作動するLED回転灯です。夜間になると自動で点滅するタイプもあり、夜間警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また一部機種では無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。単一電池2個で1000時間(赤・黄)の動作を実現。回転と点滅が選べ夜間自動点灯タイプもあります。取手付きで吊り下げ、マグネットと3 点留めが選べる。VL11B-003A□は無線動作仕様にも対応可能
ニコカプセル+リモコン
日恵製作所¥65,980税込¥72,5781個11日以内出荷単一電池採用で長時間動作の電池式回転灯。電池で作動するLED回転灯です。夜間になると自動で点滅するタイプもあり、夜間警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また一部機種では無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。単一電池2個で1000時間(赤・黄)の動作を実現。回転と点滅が選べ夜間自動点灯タイプもあります。取手付きで吊り下げ、マグネットと3 点留めが選べる。VL11B-003A□は無線動作仕様にも対応可能
ニコカプセル+リモコン
日恵製作所¥59,980~税込¥65,978~1個11日以内出荷単一電池採用で長時間動作の電池式回転灯。電池で作動するLED回転灯です。夜間になると自動で点滅するタイプもあり、夜間警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また一部機種では無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。単一電池2個で1000時間(赤・黄)の動作を実現。回転と点滅が選べ夜間自動点灯タイプもあります。取手付きで吊り下げ、マグネットと3 点留めが選べる。VL11B-003A□は無線動作仕様にも対応可能