ニコカプセル+リモコン
単一電池採用で長時間動作の電池式回転灯
電池で作動するLED回転灯です。夜間になると自動で点滅するタイプもあり、夜間警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また一部機種では無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。
単一電池2個で1000時間(赤・黄)の動作を実現
回転と点滅が選べ夜間自動点灯タイプもあります
取手付きで吊り下げ、マグネットと3 点留めが選べる
VL11B-003A□は無線動作仕様にも対応可能
- 用途
- 屋外可
- 質量(kg)
- 0.61
- 径(Φ)
- 118
- 電源
- 電池式
- 温度(℃)
- -20~60
- 構造
- 内部/プリズム
- 動作方式
- 手動スイッチ
- 本体
- 磁石固定
- 分類
- ニコカプセル単色
- 機能
- 無線モジュール内蔵
- 使用電池
- 3V(単1×2)
- 保証期間
- 2年保証
- 点滅
- 動作/あり
- 動作
- 回転/あり
- 保護
- IP55
- 内容量
- 1個
標準回転灯 の新着商品
カテゴリ





























