カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 日恵製作所
  • モノタロウ(1)
  • 堀内機械(383)
  • SMC(75)
  • SHIMANO(シマノ)(54)
  • エスコ(27)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • タカチ電機工業(14)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • KSフィルター(5)
  • FSA(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • TOYOX(トヨックス)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ミツビシ(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • 呉竹(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb-11」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニコカプセル 日恵製作所ニコカプセル日恵製作所(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
単1アルカリ乾電池で約1000時間(赤・黄の場合)動作を可能にしました。電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます(青・緑の場合、回転・点滅約200時間)光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透水性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。どの設置方法においても、保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)DC3外径(Φmm)118光源LED材質(グローブ)アクリル樹脂高さH(mm)157保護構造IP55付属品単1×2形状弾頭形質量(kg)0.61質量(g)610取付方式マグネット取り付け(正方向、逆方向、横方向)・3点留め取り付け・吊り下げ/持ち運び取っ手使用温度範囲(℃)-10~50温度範囲(℃)-20~60構造プリズム、磁石、屋外閃光数(min-1[回/分])(回転)288、(点滅)72使用電池単一形、アルカリ、マンガン、ニッケル水素材質(ボディ)ABSLED使用数(個)16
電池式警告灯高輝度 ブザー付 日恵製作所電池式警告灯高輝度 ブザー付日恵製作所
16,980税込18,678
1台
当日出荷
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現&ブザー付
用途トンネルでの追突防止や工場や高所作業時の注意喚起に。動作モード回転モード/点滅モード機能ブザー付寸法(Φ×高さH)(mm)118×157寸法(Φmm)118電池単1電池×2本(別売)
ニコカプセル高輝度 無線タイプ 日恵製作所ニコカプセル高輝度 無線タイプ日恵製作所
44,980税込49,478特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
電池で動くLED回転灯。パワーLED仕様で屋外晴天時でも十分な明るさ。警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。
材質グローブ:アクリル樹脂材質(本体)ABS樹脂質量(g)約580使用温度(℃)-10~50保護等級IP55周波数帯域(MHz)920.6~928MHz電池単1アルカリ電池×2本点滅数(回/分)動作:72回転数(回/分)140変調方式無線:LoRa変調
ニコカプセル高輝度 無線 日恵製作所ニコカプセル高輝度 無線日恵製作所
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
1W パワー LED を 6 個使用した高輝度 LED 表示灯で屋外晴天時でも十分な明るさです。単一電池 2 個で動作、パワー LED で屋外晴天下でも十分な明るさ回転と点滅が選べブザー出力タイプもラインナップ取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べる無線動作仕様にも対応可能
質量(kg)(赤黄)0.58、(青)0.59動作方式手動スイッチ使用電池3V(単1×2)
電池式回転灯 Φ118 ニコカプセル高輝度 ブザー付 無線受信機能付 LoRa VK11B-003シリーズ 日恵製作所電池式回転灯 Φ118 ニコカプセル高輝度 ブザー付 無線受信機能付 LoRa VK11B-003シリーズ日恵製作所
38,980税込42,878
1個
13日以内出荷
無線リモコンで離れた所からON/OFFが出来る電池式回転灯です。(リモコン別売)、持ち運びに便利な取手付き。パワーLED使用で屋外晴天下でも十分な明るさ。回転・点滅の切り替えスイッチ付き。底面を反転することで、マグネット⇔3点留めの両方が可能です。別売のリモコン(MU01LS)で、複数台(5台まで)を一斉ON/OFFが出来ます。