カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 日恵製作所
- SHIMANO(シマノ)(53)
- エスコ(20)
- タカチ電機工業(14)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- FSA(6)
- KSフィルター(5)
- omron(オムロン)(4)
- TOYOX(トヨックス)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 呉竹(3)
- サンドビック(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- Vesrah(3)
- 水本機械製作所(2)
- ミヤコ自動車(2)
- 日本プラパレット(NPC)(2)
- nana(東洋印刷)(2)
- 三菱(2)
- ブランドをもっと見る
「bb-11」の検索結果

ニコカプセル
日恵製作所(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から7日以内出荷単1アルカリ乾電池で約1000時間(赤・黄の場合)動作を可能にしました。電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます(青・緑の場合、回転・点滅約200時間)。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透水性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。どの設置方法においても、保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。付属品単1×2材質(グローブ)アクリル樹脂形状弾頭形質量(kg)0.61質量(g)610取付方式マグネット取り付け(正方向、逆方向、横方向)・3点留め取り付け・吊り下げ/持ち運び取っ手使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP55温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)DC3構造プリズム、磁石、屋外外径(Φmm)118高さH(mm)157光源LED閃光数(min-1[回/分])(回転)288、(点滅)72使用電池単一形、アルカリ、マンガン、ニッケル水素材質(ボディ)ABSLED使用数(個)16
ニコカプセル高輝度青ブザー付
日恵製作所¥36,980税込¥40,6781個11日以内出荷パワーLED仕様のブザー発音など対応可能な電池式回転灯。1W パワーLEDを6個使用した高輝度LED表示灯で屋外晴天時でも十分な明るさです。単一電池2個で動作、パワーLEDで屋外晴天下でも十分な明るさ。回転と点滅が選べブザー出力タイプもラインナップ。取手付きで吊り下げ、マグネットと3点留めが選べる。無線動作仕様にも対応可能
ニコカプセル高輝度+リモコン
日恵製作所¥63,980~税込¥70,378~1個11日以内出荷パワーLED仕様のブザー発音など対応可能な電池式回転灯。1W パワーLEDを6個使用した高輝度LED表示灯で屋外晴天時でも十分な明るさです。単一電池2個で動作、パワーLEDで屋外晴天下でも十分な明るさ。回転と点滅が選べブザー出力タイプもラインナップ。取手付きで吊り下げ、マグネットと3点留めが選べる。無線動作仕様にも対応可能
ニコカプセル高輝度 無線タイプ
日恵製作所¥44,980税込¥49,4781セット12日以内出荷から14日以内出荷電池で動くLED回転灯。パワーLED仕様で屋外晴天時でも十分な明るさ。警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。材質グローブ:アクリル樹脂材質(本体)ABS樹脂質量(g)約580使用温度(℃)-10~50保護等級IP55周波数帯域(MHz)920.6~928MHz電池単1アルカリ電池×2本点滅数(回/分)動作:72回転数(回/分)140変調方式無線:LoRa変調