ニコソーラーミューボ日恵製作所11日以内出荷
電源不要で人が近づくと音声再生人が近づくと音声を再生し、LED発光します。音声は4種類内蔵。内部スイッチで切り替え選択。電源の取れない場所で使えるソーラー充電式です。最大92dB 音量調整可能「昼夜⇔夜のみ」の動作時間切り替え可能(夜自動判別)「回転⇔点滅」の発光パターン切り替え可能ソーラーパネル部方向調整可能(水平方向)
質量(kg)1.9定格電圧(V)LiFePO4 :6.4バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池6.4V3000mAh点滅60回/分ソーラーパネル種類単結晶シリコン10V300mA2.8W、寿命約10年音圧レベル(dB)92回転数(回/分)140音声内容曲数:4(標準音声)音声音声記号:その他音声(有償)人感センサー〇バッテリー寿命(年)約5