カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- 日恵製作所
- AITOO(アイツー)(3)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(20)
- RF SOLUTIONS(2)
- アイ・ツー(5)
- OPTEX(オプテックス)(2)
- クレアリンクテクノロジー(9)
- FLINT(1)
- RS PRO(506)
- 三菱ふそう(417)
- SPARKFUN(99)
- KEMET(73)
- SKF(日本エスケイエフ)(44)
- AMPHENOL(37)
- Seeed Studio(28)
- トヨタ(24)
- ホンダ(22)
- フエニックス・コンタクト(20)
- SIEMENS(14)
- Electro Harmonix(13)
- ブランドをもっと見る
「lora」の検索結果
特価

電池式回転灯 Φ118 ニコカプセル 無線仕様 LoRa VL11B-003シリーズ
日恵製作所¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷無線リモコンで離れた所からON/OFFが出来る電池式回転灯です。(リモコン別売)、持ち運びに便利な取手付き。円形16面プリズム効果で視認性大。回転・点滅の切り替えスイッチ付き。底面を反転することで、マグネット⇔3点留めの両方が可能です。別売のリモコン(MU01LS)で、複数台(5台まで)を一斉ON/OFFが出来ます。
電池式回転灯 Φ118 ニコカプセル高輝度 ブザー付 無線受信機能付 LoRa VK11B-003シリーズ
日恵製作所¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷無線リモコンで離れた所からON/OFFが出来る電池式回転灯です。(リモコン別売)、持ち運びに便利な取手付き。パワーLED使用で屋外晴天下でも十分な明るさ。回転・点滅の切り替えスイッチ付き。底面を反転することで、マグネット⇔3点留めの両方が可能です。別売のリモコン(MU01LS)で、複数台(5台まで)を一斉ON/OFFが出来ます。
ラジセンN3P
日恵製作所¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋外用ソーラー式】。ソーラー式で屋外で使用します。スイッチの切り替えで昼夜間検知か夜間のみ検知かの設定が可能です。感度調整はありません。【Nシリーズ(1:1タイプ)】。ラジセン1基に対し、Nシリーズ用の受信ユニット&警告灯1台で使用しますが、受信部は最大4台まで増台できます。仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】1:4付属品電池パック質量(kg)0.85定格電圧(V)DC3.2バッテリー3.2V3000mAh(BT03-30L)検知距離(m)5人感センサーPJ型
ラジセンN2P
日恵製作所¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋内用AC100V電源式】。屋内用で付属のACアダプタ(AC100V)で使用します。昼夜監視します。感度調整はありません。【Nシリーズ(1:1タイプ)】。ラジセン1基に対し、Nシリーズ用の受信ユニット&警告灯1台で使用しますが、受信部は最大4台まで増台できます。仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】1:4付属品ACアダプタ5V1A(BK7AD05S3)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100(DC5)検知距離(m)5人感センサーPJ型
ラジセンN3T
日恵製作所¥92,980税込¥102,2781個9日以内出荷検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋外用ソーラー式高機能】。ソーラー式で屋外で使用します。高機能のTJ型センサーで検知範囲10m、設定により20mまで広げることができ、感度調整、動作時間調整、昼夜間検知か夜間のみ検知かの設定ができます。【Nシリーズ(1:1タイプ)】。ラジセン1基に対し、Nシリーズ用の受信ユニット&警告灯1台で使用しますが、受信部は最大4台まで増台できます。仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】1:4付属品電池パック質量(kg)1.9定格電圧(V)DC12.8バッテリー12.8V1500mAh(BT12-15L)検知距離(m)10~20人感センサーTJ型
ラジセンD2P 検知エリア
日恵製作所¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋内用AC100V電源式】。屋内用で付属のACアダプタ(AC100V)で使用します。昼夜監視します。感度調整はありません。【Dシリーズ(検知エリアが判別可能4:1タイプ)】。監視エリア最大4台まで設置でき、受信側に音声再生警告灯ミューボDR型を使用すればラジセン1~4までの設置場所をメッセージ再生することができます。また別途ニコボイスDR型を1台増設でき、1~4までのどのエリアで検知しても警告音やメッセージを再生します。仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】4:3+1付属品ACアダプタ5V1A(BK7AD05S3)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100(DC5)検知距離(m)5人感センサーPJ型
ラジセンD3P 検知エリア
日恵製作所¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋外用ソーラー式】。ソーラー式で屋外で使用します。スイッチの切り替えで昼夜間検知か夜間のみ検知かの設定が可能です。感度調整はありません。【Dシリーズ(検知エリアが判別可能4:1タイプ)】。監視エリア最大4台まで設置でき、受信側に音声再生警告灯ミューボDR型を使用すればラジセン1~4までの設置場所をメッセージ再生することができます。また別途ニコボイスDR型を1台増設でき、1~4までのどのエリアで検知しても警告音やメッセージを再生します。仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】4:3+1付属品電池パック質量(kg)0.85定格電圧(V)DC3.2バッテリー3.2V3000mAh(BT03-30L)検知距離(m)5人感センサーPJ型
ラジセンD3T 検知エリア
日恵製作所¥92,980税込¥102,2781個9日以内出荷検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋外用ソーラー式高機能】。ソーラー式で屋外で使用します。高機能のTJ型センサーで検知範囲10m、設定により20mまで広げることができ、感度調整、動作時間調整、昼夜間検知か夜間のみ検知かの設定ができます。【Dシリーズ(検知エリアが判別可能4:1タイプ)】。監視エリア最大4台まで設置でき、受信側に音声再生警告灯ミューボDR型を使用すればラジセン1~4までの設置場所をメッセージ再生することができます。また別途ニコボイスDR型を1台増設でき、1~4までのどのエリアで検知しても警告音やメッセージを再生します。仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】4:3+1付属品電池パック質量(kg)1.9定格電圧(V)DC12.8バッテリー12.8V1500mAh(BT12-15L)検知距離(m)10~20人感センサーTJ型
防水小型無線リモコン
日恵製作所¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷離れたところから無線リモコンにより無線対応警告灯(子機)をON・OFFすることができます。子機への一斉送信は最大5台まで可能。また複数台を個別に ON・OFF も可能で、無線リモコンのモニターランプで子機の動作確認ができます。落下衝撃吸収プロテクター装着。保護等級 IP67 防水仕様。手袋をはめた状態でも ON・OFF 可能仕様子機モニター:5質量(kg)0.14定格電圧単4 X 2保護等級IP67機能一斉送信、個別送信
防水小型無線リモコン
日恵製作所¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷離れたところから無線リモコンにより無線対応警告灯(子機)をON・OFFすることができます。子機への一斉送信は最大5台まで可能。また複数台を個別に ON・OFF も可能で、無線リモコンのモニターランプで子機の動作確認ができます。落下衝撃吸収プロテクター装着。保護等級 IP67 防水仕様。手袋をはめた状態でも ON・OFF 可能仕様子機モニター:1質量(kg)0.04定格電圧CR2032保護等級IP67機能一斉送信
ニコカプセル 無線タイプ(リモコンセット)
日恵製作所¥39,980~税込¥43,978~1セット9日以内出荷から11日以内出荷電池で動くLED回転灯。夜間になると自動的点滅させるタイプもあり、夜間警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また一部機種では無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。※電池は付属していません。※目安として、1日8時間作動させた場合、約0.5ヶ月動作します。※リモコンとセットの商品になります。質量(g)約610(電池除く)使用温度(℃)-10~50保護等級IP55周波数帯域(MHz)920.6~928MHz電池単1アルカリ乾電池×2本点滅72回/分サイズ(mm)Φ118×高さ157(マグネット時)回転数(回/分)288/分距離操作可能:300m~1km(見通しの良い場合)変調方式無線:LoRa変調
ニコカプセル高輝度 無線タイプ
日恵製作所¥41,980~税込¥46,178~1セット11日以内出荷から13日以内出荷電池で動くLED回転灯。パワーLED仕様で屋外晴天時でも十分な明るさ。警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。材質グローブ:アクリル樹脂材質(本体)ABS樹脂質量(g)約580使用温度(℃)-10~50保護等級IP55周波数帯域(MHz)920.6~928MHz電池単1アルカリ電池×2本点滅数(回/分)動作:72回転数(回/分)140変調方式無線:LoRa変調