防水小型無線リモコン
離れたところから無線リモコンにより無線対応警告灯(子機)をON・OFFすることができます。
子機への一斉送信は最大5台まで可能。
また複数台を個別に ON・OFF も可能で、無線リモコンのモニターランプで子機の動作確認ができます。
落下衝撃吸収プロテクター装着
保護等級 IP67 防水仕様
手袋をはめた状態でも ON・OFF 可能
- 仕様
- 子機モニター:5
- 質量(kg)
- 0.14
- 定格電圧
- 単4 X 2
- 保護等級
- IP67
- 機能
- 一斉送信、個別送信
- 内容量
- 1個
注意
※電池は付属しておりません。子機の識別番号(ID)をご指定のうえ、ご注文ください。ID番号は子機本体の製品銘板に記載されておりますので、ご確認をお願いいたします。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
スイッチ の新着商品
カテゴリ




























