カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • 日恵製作所
  • ATEN(1)
  • EXEDY(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • オーティ・マットー(7)
  • ニッぺ(日本ペイント)(1)
  • ニッサン(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • 協和[機構部品](2)
  • 富士電機機器制御(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(2)
  • 東洋バルヴ(1)
  • 河村電器産業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vk0200」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED回転灯 ニコトーチ Φ90 高輝度 日恵製作所
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    LED回転灯 ニコトーチ Φ90 高輝度

    日恵製作所
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    ニコトーチ・90の新バージョン、ハイパワーLED/3W×8個を使用した超高輝度タイプ。1分間に4フラッシュ67回の高速点滅で昼間(太陽直下)でも強力発光します。電源はDC12~24V、新たにAC100~200Vが加わり広範囲対応となりました。 ニコトーチシリーズではすべて視認光の面積を大きくするフレネルレンズ構造を採用しています。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用。
    仕様パワーLED寸法(Φmm)90LED使用数(個)8
  • LED回転灯120Φ高輝度 日恵製作所
    イエロー
    ブルー
    レッド

    LED回転灯120Φ高輝度

    日恵製作所
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
    用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。仕様パワーLED寸法(Φmm)120
  • LED回転灯 日恵製作所
    イエロー
    レッド

    LED回転灯

    日恵製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    質量(kg)0.95消費電力(W)9.2定格電圧(V)AC100~20回転数(回/分)150
  • ニコトーチ160 AC100~200V 日恵製作所
    イエロー
    ブルー
    レッド

    ニコトーチ160 AC100~200V

    日恵製作所
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    電源(V)AC100~200
  • ニコボイス高輝度 日恵製作所

    ニコボイス高輝度

    日恵製作所
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    9日以内出荷
    パワーLED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器 スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスパワーLED表示灯がついた報知器です。音声出力は2チャンネルあり、それぞれ最大2種、合計4種の音声を出力できます。それぞれのチャンネルで再生する音声は、ボディ背面のディップスイッチで設定。内蔵メモリは2MBあり、最大で約240秒まで再生可能です。またMP3形式音源があれば、ユーザー様でも書き換え可能です。最大105dB(at1m/1kHz)の大音量タイプでボリュームで音量調整ができます。夜間時などボリュームを下げたいときに外部からの信号入力で、設定音量から約20dB減音する事ができます。発光色は赤黄緑青の4色から選べ、動作は回転表示が可能です。
  • ニコボイスタワー 日恵製作所

    ニコボイスタワー

    日恵製作所
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
  • 音声報知器多色バイナリ15音 日恵製作所

    音声報知器多色バイナリ15音

    日恵製作所
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    9日以内出荷
    パワーLEDを使用し、1段で3色表示を行いて点灯・点滅・回転とバイナリ―入力で15種類のメッセージが選べます。
    用途工場内など音声が必要な様々な用途でご使用いただけます。仕様MP3式音声合成色多色寸法(Φmm)120入力バイナリー
  • 音声報知器多色ビット入力4音 日恵製作所

    音声報知器多色ビット入力4音

    日恵製作所
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    9日以内出荷
    パワーLEDを使用し、1段で3色表示を行いて点灯・点滅・回転とビット入力で4種類のメッセージが選べます。
    用途工場内など音声が必要な様々な用途でご使用いただけます。仕様MP3式音声合成色多色寸法(Φmm)120入力ビット
  • ニコトーチ160 赤無線 日恵製作所

    ニコトーチ160 赤無線

    日恵製作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    11日以内出荷
    3W パワーLED使用、インナーフレネルレンズ構造で広い発光面を実現。パワーLED 3Wを8個配置し、内部にはフレネルレンズ構造を設けた回転灯で晴天下でも強力な閃光をする回転灯です。-20℃の耐寒性能と耐振7Gの優れたスペックを有します。パワーLED の使用と内部レンズ効果で屋外での視認性アップ。DC12 ~ 24V、DC48V、AC100 ~ 200V とワイド電源。-20℃の耐寒性能と耐振7G の優れた環境性能
    用途屋外可質量(kg)0.95径(Φ)160保護構造IP23消費電力(W)9.2電源ワイド電源定格電圧(V)AC100 ~ 200温度(℃)-20~60本体磁石固定入力減光/あり分類単色高輝度機能無線モジュール内蔵保証期間2年保証動作表示回転_150回/分点滅動作/あり音圧レベル(dB)80LEDパワーLED耐振動7G動作回転/あり保護IP55音量調節可
  • ニコトーチ160 青無線 日恵製作所

    ニコトーチ160 青無線

    日恵製作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    11日以内出荷
    3W パワーLED使用、インナーフレネルレンズ構造で広い発光面を実現。パワーLED 3Wを8個配置し、内部にはフレネルレンズ構造を設けた回転灯で晴天下でも強力な閃光をする回転灯です。-20℃の耐寒性能と耐振7Gの優れたスペックを有します。パワーLED の使用と内部レンズ効果で屋外での視認性アップ。DC12 ~ 24V、DC48V、AC100 ~ 200V とワイド電源。-20℃の耐寒性能と耐振7G の優れた環境性能
    用途屋外可質量(kg)0.95径(Φ)160保護構造IP23消費電力(W)9.2電源ワイド電源定格電圧(V)AC100 ~ 200温度(℃)-20~60本体磁石固定入力減光/あり分類単色高輝度機能無線モジュール内蔵保証期間2年保証動作表示回転_150回/分点滅動作/あり音圧レベル(dB)80LEDパワーLED耐振動7G動作回転/あり保護IP55音量調節可
  • ニコトーチ160 黄無線 日恵製作所

    ニコトーチ160 黄無線

    日恵製作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    11日以内出荷
    3W パワーLED使用、インナーフレネルレンズ構造で広い発光面を実現。パワーLED 3Wを8個配置し、内部にはフレネルレンズ構造を設けた回転灯で晴天下でも強力な閃光をする回転灯です。-20℃の耐寒性能と耐振7Gの優れたスペックを有します。パワーLED の使用と内部レンズ効果で屋外での視認性アップ。DC12 ~ 24V、DC48V、AC100 ~ 200V とワイド電源。-20℃の耐寒性能と耐振7G の優れた環境性能
    用途屋外可質量(kg)0.95径(Φ)160保護構造IP23消費電力(W)9.2電源ワイド電源定格電圧(V)AC100 ~ 200温度(℃)-20~60本体磁石固定入力減光/あり分類単色高輝度機能無線モジュール内蔵保証期間2年保証動作表示回転_150回/分点滅動作/あり音圧レベル(dB)80LEDパワーLED耐振動7G動作回転/あり保護IP55音量調節可
関連キーワード
報知器カテゴリ