カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日恵製作所
  • SMC(1,007)
  • 東和制電工業(TOWA)(48)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(15)
  • StarTech.com(15)
  • ホンダ(11)
  • 三菱電機(9)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(9)
  • TRUSCO(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 京セラ(5)
  • I-VALUE(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • イマダ(4)
  • エスコ(4)
  • ネグロス電工(4)
  • アズワン(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vl-100」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ 日恵製作所センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ日恵製作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷
人感センサー付回転灯検知エリア最大10m感度調整&動作保持時間調整可能人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)消費電力(W)5.3温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120機能ワイド電源、無線、検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)アズワン品番67-2186-19回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ 日恵製作所センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ日恵製作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
人感センサー付回転灯検知エリア最大10m感度調整&動作保持時間調整可能人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
LED回転灯 ニコミニ 日恵製作所LED回転灯 ニコミニ日恵製作所(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。
種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4使用電圧範囲±10%
LED回転灯 Φ120 ニコトーチ 日恵製作所LED回転灯 Φ120 ニコトーチ日恵製作所(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から10日以内出荷
高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155取付穴径(Φmm)6
LED回転灯Φ90/ニコトーチ 日恵製作所LED回転灯Φ90/ニコトーチ日恵製作所
8,398税込9,238
1台
当日出荷から13日以内出荷
「ニコトーチ」シリーズの中間サイズ機種Φ90。高輝度LEDΦ5×20個を効率よく照射する構造。 グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。ニコトーチシリーズはすべてグローブにフレネルレンズ構造を採用し、効率のよい光の拡散によって視認面積をさらに高めています。 取付けビスは錆びないステンレスを使用。
回転数(回/分)140LED使用数(個)20(Φ5)
電話着信表示灯 ニコフォン 日恵製作所電話着信表示灯 ニコフォン日恵製作所
12,980税込14,278
1台
当日出荷
電源(V)AC100発光色トラスコ品番114-1029材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS幅(mm)112高さ(mm)90.5質量(g)290奥行(mm)72消費電力(W)0.33
ニコフォン 表示灯無 接点出力仕様 日恵製作所ニコフォン 表示灯無 接点出力仕様日恵製作所
12,980税込14,278
1台
欠品中
質量(kg)0.25タイプ接点出力消費電力(W)1.1定格電圧(V)AC100(ACアダプタ)機能着信後、リレー接点で出力します(用紙検出後の動作)材質(ボディ)ABS
ニコミニ薄型FAX用 日恵製作所ニコミニ薄型FAX用日恵製作所(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。LEDだから長寿命でメンテナンスフリー
用途離れた場所からの受信確認に。定格電圧(V)AC100発光色形状円筒形外径(Φmm)45光源LEDLED使用数(個)3材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-10~50質量(g)250種別薄型LED回転灯使用電圧範囲±10%消費電力(W)1.7使用電池ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A)奥行D(mm)45幅W(mm)45高さH(mm)81付属品ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚コード長さ(m)(電源線)約3、(センサー線)約3.9
FAX着信表示器 ニコFAXVL04S型 日恵製作所FAX着信表示器 ニコFAXVL04S型日恵製作所
5,498税込6,048
1台
当日出荷
電源(V)AC100発光色材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS幅(mm)65高さ(mm)81質量(g)250奥行(mm)65消費電力(W)0.6
LED積層灯 回転 日恵製作所LED積層灯 回転日恵製作所
9,298税込10,228
1台
当日出荷
ACアダプター付属で取付簡単、コンパクト設計
用途FAXを着信すると出力紙を検知し、光と音で知らせます。寸法(Φmm)22
ニコトーチ120 無線タイプ 日恵製作所ニコトーチ120 無線タイプ日恵製作所
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
グローブの内側には発光面を広げるフレネルレンズ構造を採用しています。人感センサー式や電波式無線リモコンによる操作にも対応し、多様な機種と多種のオプションを取り揃えています
定格電圧(V)AC100(コンセントプラグ付)使用温度(℃)-10~50保護等級IP23(正方向取付の場合)動作回転(140回/分)LED使用数(個)32
大型LEDニコモア 日恵製作所大型LEDニコモア日恵製作所
25,980税込28,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
地球に優しい回転灯。同クラス電球式と比べて電気代も約3分の1独自の2段構造反射板に超高輝度LEDを160個(緑と青は128個)配置。大きな発光面積を確保することで、上下方向からの視認性も増しています。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく長くご使用できます。回転と点滅を外部入力で制御できます。また内部ディップスイッチにて、高速回転と低速回転の切り替えや全点滅と上下交互点滅の切り替えができるので、お好みのほうを選ぶことができます。スピーカーを搭載した機種では、2種のメロディと2種の警告音の電子音を出力できます。内蔵メロディは「It’s a small world」と「キラキラ星」から選択ができます(※機能欄に電子音有品番のみ)
形状弾頭形外径(Φmm)170光源LED材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-10~50種別大型LED回転灯保護構造IP23閃光数(min-1[回/分])(回転)高速220、低速100、(点滅)50
LED回転灯Φ170/ニコモア 日恵製作所LED回転灯Φ170/ニコモア日恵製作所
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
Φ170の最も大型で発光面が大きいグローブ内に二段の鏡面反射を使用し,正面だけではなく上下方向へも効率良く光を拡散させます。 二段の鏡面反射板上にΦ5LED×160個(赤・黄/青・緑は128個)を配置し、モーターレスの流動式で美しい回転が得られる設計になっています。大型でも回転音は全く無く静音です。 点滅・回転切替スイッチ付きで点滅、回転(低速時:100/高速時:220)に切替ができます。 メロディとアラームはそれぞれ2種類の電子音での出力ができます。 グローブカバーは耐衝撃に強いポリカーボネート樹脂で、取付けビスは屋外仕様に合わせた錆びないステンレスを使用。マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーが使用可。
点滅数(回/分)50回転数(回/分)(低速時)100、(高速時)220
LED積層灯 回転 ブザー付 日恵製作所LED積層灯 回転 ブザー付日恵製作所
9,398税込10,338
1台
4日以内出荷
ACアダプター付属で取付簡単、コンパクト設計
用途FAXを着信すると出力紙を検知し、光で知らせます。寸法(Φmm)22
LED回転灯Φ90/ニコフラッシュ 日恵製作所LED回転灯Φ90/ニコフラッシュ日恵製作所
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
16面カットの円形プリズムを使用。48個ものLEDと円形に近い16面でカットされたプリズムは正面の滑らかな回転と煌めきを生み,上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を発揮します。 回転とフラッシュの切替が可能。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
LED回転灯Φ118/ニコフラッシュ 日恵製作所LED回転灯Φ118/ニコフラッシュ日恵製作所
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
1面当たり4個のLEDを配置し輝度を高めています。16面円形プリズムは正面の煌めきと上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を生み出します。 回転とフラッシュの切替SW内蔵。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
音声合成報知器 日恵製作所音声合成報知器日恵製作所
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
ニコボイス 日恵製作所ニコボイス日恵製作所
42,980税込47,278
1個
11日以内出荷
LED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。
質量(kg)2.9消費電力(W)15.3定格電圧(V)AC100最大出力(W)10使用温度(℃)-10~40音量最大105dB(at1m/1kHz)表示部点滅、回転表示電源コードプラグ付き※プラグの形状はロットにより変わる場合があります。回転数(回/分)140音声内容曲数:4音量調節