カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • トーフレ
  • サンワサプライ(89)
  • 住友重機械工業(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • ホンダ(6)
  • AVX(6)
  • ビックス(3)
  • S.G.E(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • ParkTool(パークツール)(2)
  • ロジクール(2)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2)
  • VISHAY(2)
  • 末広金具(SUEHIRO)(2)
  • アズワン(1)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tap-5」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-5000 トーフレねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-5000トーフレ
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
固定ニップル付フレキシブルチューブ柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端ニップル【ネジ規格R】付です。使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力 1.0MPa 適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収材質チューブ:SUS304、ニップル:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルメタルホース(溶接片側固定オス・片側ルーズオスタイプ) トーフレフレキシブルメタルホース(溶接片側固定オス・片側ルーズオスタイプ)トーフレ
3,798税込4,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。材質フレキ部、金具部:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-50~300最高使用圧力(MPa)1接続方式片側固定オネジ+片側ルーズオネジ(袋ナット+オネジ)適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)