シロクマ
シロクマのページです。シロクマは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/清掃用品、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在402件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社シロクマ |
|---|
| 所在地 | 〒543-0023 大阪府大阪市天王寺区味原町3番7号 |
|---|
シロクマ(19件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
シロクマ(1件のレビュー)当日出荷
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別L字金具材質スチール色オフホワイト(アイボリ)
シロクマ(2件のレビュー)当日出荷
ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。材質ステンレス付属品ステンレス A3×16 2本幅(mm)30高さ(mm)22奥行(mm)19耐荷重(kg)15板厚(mm)2.5
シロクマ(4件のレビュー)当日出荷
アルミ製のカラフルなL型フックです。
付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。材質アルミ
シロクマ(16件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品A3.5×16×D6仕様らくらく施工、抗菌材質亜鉛合金形状エルボ
シロクマ(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
シロクマ(17件のレビュー)当日出荷
適合径(Φmm)45仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
シロクマ(1件のレビュー)当日出荷
材質アルミ+軟質樹脂サイズ90サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25
シロクマ(1件のレビュー)当日出荷
ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。材質ステンレス付属品ステンレス A3×16 2本幅(mm)10高さ(mm)37奥行(mm)27耐荷重(kg)10板厚(mm)3
シロクマ(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
シロクマ当日出荷
シロクマ当日出荷から4日以内出荷
材質アルミサイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
シロクマ(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で高級感があり丈夫です。
用途消火器壁掛け用のフックです種類フック型付属品取付用ビス4本材質ステンレス+エストラマータイプB形全幅(mm)66
シロクマ(11件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6材質亜鉛合金形状直通耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
シロクマ当日出荷から4日以内出荷
本製品は制震ダンパーにも採用されているイソブチレン系ゲルを使用しており、ゲルマット最強の粘着力、振動吸収力を誇ります。本製品を貼るだけで簡単に転倒防止対策ができます(震度7相当の揺れに対応)。スライドセパ付の為、設置の際の位置合せが簡単です。本製品は自己粘着性の為、はがした跡や粘着質が残りません。ノンブリードタイプなので塗装面や設置物を傷めません(プラスチック素材を変色させない)。粘着面が汚れた場合は、水洗いして乾かせば貼り直しができます。
用途パソコン、OA機器、時計、本棚、タンス、薄型テレビ、花瓶、植木鉢、スタンド等底面が平らな部分に貼ってご使用下さい。ご家庭、事務所、倉庫等の様々な場面で多く使用出来ます。種別耐震マット使用方法スライドセパを二つ折り出した状態で位置合わせをし、矢印方向にスライドセパを引き抜いて設置します(スライドセパの寸法はゲルのサイズ+5mmになっております)。
シロクマ(2件のレビュー)当日出荷
付属品ステントラスビスM6×35下穴径(Φmm)12最大適合板厚(mm)30
シロクマ(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20材質亜鉛合金/樹脂形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
シロクマ当日出荷から4日以内出荷
シロクマ当日出荷から4日以内出荷
シロクマ当日出荷
付属品【付属ビス】ISO4×28材質ステンレス色裏ビス(ISO4×28)寸法H(mm)24
シロクマ(9件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
形状エルボ仕様抗菌付属品A3.5×16×D6材質亜鉛合金
シロクマ当日出荷から4日以内出荷
シロクマ当日出荷から4日以内出荷
シロクマ(1件のレビュー)当日出荷
ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。材質ステンレス付属品ステンレス A3×16 2本幅(mm)28高さ(mm)24奥行(mm)20板厚(mm)2.5
シロクマ当日出荷から4日以内出荷
視界160°です。回り止め加工です。(ダブルカット可)
材質真鍮サイズ15外径(Φmm)15取付穴径(Φmm)12ドア厚(mm)23~43
シロクマ(7件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
形状チーズ仕様抗菌付属品A3.5×16×D6材質亜鉛合金
シロクマ当日出荷から4日以内出荷
スッキリ綺麗!。取付簡単です。中ねじ式です。
材質真鍮寸法D2(Φmm)20サイズ(mm)【付属ビス】A4×30
シロクマ4日以内出荷
材質鉄色ブラック(ツヤ消し塗装)サイズ【付属ビス】A3.5×16×D6
シロクマ6日以内出荷
付属品ビスサイズ:A3.5×16×D6材質鉄サイズ225
シロクマ当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス+ゴムサイズ100サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25
シロクマ4日以内出荷
シロクマ3日以内出荷
シロクマ翌日出荷
額吊り用フック・2ヶ1セット。取付ビス(3.5x20mm)付。
シロクマ(3件のレビュー)4日以内出荷
材質アルミ/樹脂コーティング仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)