カテゴリ
絞り込み
ブランド
- シロクマ
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- シロクマ
- 9ページ目
9ページ目: シロクマのすべての商品

クリーン取手 No.186
シロクマ¥5,898税込¥6,4881組4日以内出荷材質アクリル+亜鉛合金サイズ221高さ(mm)52全長L(mm)221寸法D(Φmm)25仕上白足幅【P】200座幅(mm)【W】Φ21サイズ(mm)【付属ビス】M6×60
ウッドスリムラジアル戸当り RW-4
シロクマ¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用)材質積層+軟質樹脂サイズ45
L型ビッグハーモニー取手 No.131
シロクマ¥9,498~税込¥10,448~1組(2本)4日以内出荷引戸用に最適です。自然木です。抗菌仕様です。木部は30Φです。両面用です。材質自然木+亜鉛合金高さ(mm)70寸法D(Φmm)30幅(Φmm)39サイズ(mm)【付属ビス】M6×80
アイウッド丸形取手 No.223
シロクマ¥19,980税込¥21,9781組(2本)4日以内出荷両面用です。iWoodアイウッド。天然木の風合い。松、ヒバの間伐材と特殊樹脂からなる素材で天然木に近い風合いがあり、ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを含まず、環境にやさしい素材です。素材特性。抗菌性があり、カビがつきにくく安全で清潔です。防腐剤も必要とせず、ささくれの心配もありません。対候性、耐久性にも優れています。その他【金属部分】ホワイトブロンズ材質木粉+真鍮+樹脂サイズ大高さ(mm)67全長L(mm)490径D(Φmm)32足幅【P】425サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
ウッドカプセル取手 No.180
シロクマ¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷抗菌仕様です。木ネジ止メ用です。その他【金属部分】ホワイトブロンズ材質積層+真鍮仕上ウッドサイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
接続金具
シロクマ¥589税込¥6481個当日出荷バリアフリー推奨品、らくらく取付け、らくらく取替えが可能です。用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3914材質亜鉛合金全長(mm)28色アンティークゴールド適合パイプ径(Φmm)35径(mm)35
アルミJ型フック
シロクマ¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷アルミ製のJ型フックです。用途軽めのモノをかけるのに適しています。色アンバー材質アルミ耐荷重(kg)25付属品取り付けビス(2本)
C形ブラケット直受
シロクマ¥899税込¥9891個当日出荷バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3927形状直受全長(mm)47材質/仕上亜鉛合金色アンティークゴールド質量(g)110径(Φmm)35適合パイプ径(Φmm)35
ユニバーサルブラケットコーナー
シロクマ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3924形状ブラケットコーナー全長(mm)75材質/仕上亜鉛合金色アンティークゴールド質量(g)308径(Φmm)35適合パイプ径(Φmm)35
パーティションロープ
シロクマ¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷パーティションポール(間仕切りポール)用の両端フック付ロープ。材質フック:真鍮+亜鉛合金/ロープ:レーヨン+ポリエステル寸法(mm)Φ25×1800
フラワーポット
シロクマ¥3,998税込¥4,3981本当日出荷機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションフラワー(間仕切りポール)のオプション品です。用途お花を入れる為の、ポットです。材質ステンレス寸法(mm)Φ50×150仕上ヘアーライン
フロアパーティションポール
シロクマ¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷から14日以内出荷機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。 使用しない時に重ねて収納ができるのスタッキングタイプのベースで、場所を取らず保管できます。用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適スタッキング対応フック回転式
耐震金具L形
シロクマ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。安定した取り付けが可能なマグネットタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別L字金具材質スチール色オフホワイト(アイボリ)
耐震金具F形
シロクマ¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。安定した取り付けが可能なマグネットタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!用途取り付け対象物が水平(フラット)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別F字金具材質スチール色オフホワイト(アイボリ)
耐震金具F形
シロクマ¥889~税込¥978~1個当日出荷から4日以内出荷耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!用途取り付け対象物が水平(フラット)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別F字金具仕様両側ゲル接着仕様材質スチール色オフホワイト(アイボリ)
ステンレスWサンド耐震ゲルマット
シロクマ¥1,398~税込¥1,538~1枚4日以内出荷本製品は制震ダンパーにも採用されているイソブチレン系ゲルを使用しており、ゲルマット最強の粘着力、振動吸収力を誇ります。本製品を貼るだけで簡単に転倒防止対策ができます(震度7相当の揺れに対応)。スライドセパ付の為、設置の際の位置合せが簡単です。本製品は自己粘着性の為、はがした跡や粘着質が残りません。ノンブリードタイプなので塗装面や設置物を傷めません(プラスチック素材を変色させない)。粘着面が汚れた場合は、水洗いして乾かせば貼り直しができます。ステンレスプレートを挟んでいる為、ゲルマット部分が均一荷重となり、局部への荷重集中を防ぎます(対象物がゴム足時のご使用に最適!)。用途パソコン、OA機器、時計、本棚、タンス、薄型テレビ、花瓶、植木鉢、スタンド等底面が平らな部分に貼ってご使用下さい。ご家庭、事務所、倉庫等の様々な場面で多く使用出来ます。種別耐震マット使用方法スライドセパを二つ折り出した状態で位置合わせをし、矢印方向にスライドセパを引き抜いて設置します(スライドセパの寸法はゲルのサイズ+5mmになっております)。厚さ(mm)10
直軸ブラケット受 BR-49
シロクマ¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷材質ステン形状直受仕様16Φ軸付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
L軸ブラケット受 BR-42
シロクマ¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷形状L受仕様16Φ軸材質ステン耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)