カテゴリ
絞り込み
ブランド
- シロクマ
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る

クリーン取手 No.186
シロクマ¥5,898税込¥6,4881組4日以内出荷材質アクリル+亜鉛合金サイズ221高さ(mm)52全長L(mm)221寸法D(Φmm)25仕上白足幅【P】200座幅(mm)【W】Φ21サイズ(mm)【付属ビス】M6×60
ウッドスリムラジアル戸当り RW-4
シロクマ¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用)材質積層+軟質樹脂サイズ45
L型ビッグハーモニー取手 No.131
シロクマ¥9,498~税込¥10,448~1組(2本)4日以内出荷引戸用に最適です。自然木です。抗菌仕様です。木部は30Φです。両面用です。材質自然木+亜鉛合金高さ(mm)70寸法D(Φmm)30幅(Φmm)39サイズ(mm)【付属ビス】M6×80
アイウッド丸形取手 No.223
シロクマ¥19,980税込¥21,9781組(2本)4日以内出荷両面用です。iWoodアイウッド。天然木の風合い。松、ヒバの間伐材と特殊樹脂からなる素材で天然木に近い風合いがあり、ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを含まず、環境にやさしい素材です。素材特性。抗菌性があり、カビがつきにくく安全で清潔です。防腐剤も必要とせず、ささくれの心配もありません。対候性、耐久性にも優れています。その他【金属部分】ホワイトブロンズ材質木粉+真鍮+樹脂サイズ大高さ(mm)67全長L(mm)490径D(Φmm)32足幅【P】425サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
ウッドカプセル取手 No.180
シロクマ¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷抗菌仕様です。木ネジ止メ用です。その他【金属部分】ホワイトブロンズ材質積層+真鍮仕上ウッドサイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
接続金具
シロクマ¥589税込¥6481個当日出荷バリアフリー推奨品、らくらく取付け、らくらく取替えが可能です。用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3914材質亜鉛合金全長(mm)28色アンティークゴールド適合パイプ径(Φmm)35径(mm)35
アルミJ型フック
シロクマ¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷アルミ製のJ型フックです。用途軽めのモノをかけるのに適しています。付属品取り付けビス(2本)材質アルミ色アンバー耐荷重(kg)25
C形ブラケット直受
シロクマ¥899税込¥9891個当日出荷バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3927形状直受全長(mm)47材質/仕上亜鉛合金色アンティークゴールド質量(g)110径(Φmm)35適合パイプ径(Φmm)35
パーティションロープ
シロクマ¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷パーティションポール(間仕切りポール)用の両端フック付ロープ。材質フック:真鍮+亜鉛合金/ロープ:レーヨン+ポリエステル寸法(mm)Φ25×1800
フラワーポット
シロクマ¥3,998税込¥4,3981本当日出荷機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションフラワー(間仕切りポール)のオプション品です。用途お花を入れる為の、ポットです。材質ステンレス寸法(mm)Φ50×150仕上ヘアーライン
テープカットポール
シロクマ¥39,980~税込¥43,978~1本4日以内出荷から10日以内出荷機能性とデザイン性を兼ね備えた、テープカット用ポール(間仕切りポール)です。用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適フック回転式ベース径(Φmm)300ベース丸型(B10)
フロアパーティションポール
シロクマ¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷から14日以内出荷機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。 使用しない時に重ねて収納ができるのスタッキングタイプのベースで、場所を取らず保管できます。用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適フック回転式スタッキング対応
耐震金具L形
シロクマ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。安定した取り付けが可能なマグネットタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別L字金具材質スチール色オフホワイト(アイボリ)
耐震金具F形
シロクマ¥889~税込¥978~1個当日出荷から4日以内出荷耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!用途取り付け対象物が水平(フラット)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。仕様両側ゲル接着仕様種別F字金具材質スチール色オフホワイト(アイボリ)
直軸ブラケット受 BR-49
シロクマ¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10仕様16Φ軸材質ステン形状直受耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
直軸ブラケット止(3穴)BR-47
シロクマ¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10仕様16Φ軸材質ステン形状直止耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
アルミ異形ブラケット出隅止 BR-85
シロクマ¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6仕様抗菌、左右兼用材質アルミ/樹脂形状出隅止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)