カテゴリ
- 建築金物(12)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- シロクマ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(71)
- CKD(59)
- パトライト(PATLITE)(18)
- イスカル(17)
- StarTech.com(12)
- コクヨ(11)
- ユニ・チャーム(11)
- ダイヤトレンド(10)
- ALBA(アルバ)(9)
- タンガロイ(7)
- ASUS(エイスース)(6)
- TIME(5)
- ParkerTAIYO(4)
- Canon(4)
- ミヤコ自動車(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ヤンマー(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ブランドをもっと見る
「4c6a」の検索結果
特価

支柱
シロクマ¥7,698税込¥8,4681本当日出荷ヘッドの首振り90度まで可能です。段差のある所にも施工可能です。用途35Φ手すり用の支柱です。付属品C8×50オールアンカー(コンクリート用)、ナベA6×40(木質用)、A4×20(丸棒取付用)トラスコ品番200-3161材質アルミ合金+スチール長さ(mm)750色AG塗装高さ(mm)38耐荷重(kg)60径(mm)38丸座径(Φmm)100
支柱 ABR-702
シロクマ¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20仕様簡単角度調整、受タイプ材質アルミ支柱の高さ(mm)800適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45
支柱 ABR-704
シロクマ¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20仕様簡単角度調整、受タイプ材質ステン支柱の高さ(mm)800適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45
支柱 ABR-711
シロクマ¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷から4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20仕様固定タイプ、高耐久性受タイプ材質ステン支柱の高さ(mm)800適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)38
玄関用手すり GK-103
シロクマ¥16,980税込¥18,6781組4日以内出荷抗菌仕様です。金具部分はAG塗装です。付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20材質タモ集成材+支柱スチール径(Φmm)【手すり】35サイズ(mm)750支柱径(Φmm)38
玄関用手すり GK-100
シロクマ¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷抗菌仕様です。付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20材質タモ集成材+支柱スチールサイズ750径(Φmm)【手すり】35支柱(mm)Φ38
玄関用手すり GK-101
シロクマ¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷抗菌仕様です。付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、ズレ防止用パッキン(グリップ用)、A4×20材質アルミ樹脂コーティング+支柱スチールサイズ750径(Φmm)【手すり】35支柱(mm)Φ38
100Φベース BR-62
シロクマ¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷付属品丸皿A4×20、C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)仕様抗菌材質鉄/ステン色AG適合径(Φmm)45
玄関用手すり GK-102
シロクマ¥39,980税込¥43,9781組4日以内出荷抗菌仕様です。付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20材質タモ集成材径(Φmm)【手すり】35支柱(mm)Φ45
支柱 ABR-700
シロクマ¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20仕様簡単角度調整、受タイプ材質チーク支柱の高さ(mm)800適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45
支柱 ABR-710
シロクマ¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20仕様簡単高さ調整、高耐久性受タイプ材質ステン支柱の高さ(mm)800~900適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)38
支柱 ABR-709
シロクマ¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20仕様簡単角度調整(最大60度)、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン支柱の高さ(mm)800適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)38
支柱 ABR-708
シロクマ¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20仕様簡単角度調整(最大60度)、簡単高さ調整、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン支柱の高さ(mm)800~900適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)38