カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- ダイコー
- ニチアス(9)
- 日本バルカー(4)
- KITZ(キッツ)(1)
- 桑名金属工業(1)
- 東洋バルヴ(1)
- アキツ(1)
「1834r-na-ess」の検索結果

フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10K
ダイコー¥869~税込¥956~1枚当日出荷種別うず巻き形ガスケット材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素呼び圧力10K材質(フィラー)膨張黒鉛
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)内外輪SUS304
ダイコー¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷種別うず巻き形ガスケット材質【金属保護部分】内外輪SUS304、【シール部分】SUS系フープ材厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フィラー)膨張黒鉛
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)内外輪SS400
ダイコー¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から翌々日出荷種別うず巻き形ガスケット材質【金属保護部分】外輪SS400、【シール部分】SUS系フープ材厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フィラー)膨張黒鉛