カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ダイコー
- omron(オムロン)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- NS(日進工具)(1)
「d4-1011」の検索結果

グランドパッキン D4101 フッ素樹脂含浸炭化繊維
ダイコー¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷炭化繊維にフッ素樹脂(PTFE)と特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角編方法を用いた復元性の高いグランドパッキンです。用途一般化学薬品・海水・オイル用ポンプ仕様ポンプ、往復運動機器、回転機器材質炭素繊維・フッ素樹脂ディスパーション・潤滑油色黒長さ(m)3使用温度範囲(℃)200最高使用周速度(m/s)【軸周速】25編組角編特性復元性許容PV値(MPa・m/s)10圧力(MPa)1pH範囲2~12