カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- ダイコー
- 日本バルカー(16)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- ニチアス(13)
- 三ツ星ベルト(10)
- カーメックス(6)
- omron(オムロン)(3)
- TRUSCO(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- CKD(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- HASCO(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- 東日興産(TN)(1)
- KSフィルター(1)
- シマデン(1)
- ブランドをもっと見る
「k5t20」の検索結果

フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K)
ダイコー¥259税込¥2851枚当日出荷から7日以内出荷種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力5K
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K)
ダイコー¥179税込¥1971枚当日出荷から6日以内出荷種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力5K
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K)
ダイコー¥86税込¥951枚当日出荷から5日以内出荷材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)1.5使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K)
ダイコー¥109税込¥1201枚当日出荷から7日以内出荷材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)3使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K