カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(38)
- パッキン類(38)
絞り込み
ブランド
- ダイコー
- モノタロウ(18)
- 日本バルカー(119)
- NOK(40)
- リビラック(11)
- セキスイ(10)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(84)
- ニチアス(92)
- カクダイ(98)
- アサヒAV(6)
- TAKIGEN(タキゲン)(20)
- BIGM(丸山製作所)(476)
- アラム(208)
- エスコ(725)
- オカムラ(岡村製作所)(288)
- スバル(307)
- トヨタ(436)
- ニッサン(355)
- ホンダ(409)
- 工進(232)
- ブランドをもっと見る
「pakkinn」の検索結果
特価
関連キーワード

ユニオンパッキン(ノンアスベスト)
ダイコー(2件のレビュー)¥46~税込¥51~1枚当日出荷種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)
ダイコー(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K)
ダイコー¥139~税込¥153~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力5K
Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ
ダイコー(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力10K
フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)
ダイコー¥189~税込¥208~1枚当日出荷耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
フランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン)
ダイコー(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷中芯材の柔軟性と、PTFE薄皮の耐薬品性、クリーン性を兼ね備えたガスケット。 俗にPTFE包みパッキン、PTFEクッション等呼び方も様々。種別フランジ用中パッキン材質外皮:PTFE(フッ素樹脂)、中芯:ノンアスジョイントシート厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)1使用圧力最高:20kgf/cm^2特性耐薬品性
Dパッキン(PTFE被覆)
ダイコー(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム、PTEF厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力10K
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K)
ダイコー¥229~税込¥252~1枚当日出荷から4日以内出荷種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力10K
フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)
ダイコー¥129~税込¥142~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質天然ゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)70(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力10K
フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (5K)
ダイコー¥92~税込¥101~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質天然ゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)70(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)70呼び圧力5K
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K)
ダイコー(2件のレビュー)¥49~税込¥54~1枚当日出荷から6日以内出荷無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)3寸法(縦×横)(mm)2540×3810(最大)pH46123使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)水系流体150、油系流体150、ガス系流体150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5-1.7耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:2適合流体水・海水・熱水柔軟性F≦12(No-Break)圧縮率(%)46220復元率(%)40Min呼び圧力10K
フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K)
ダイコー(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1枚当日出荷から8日以内出荷材質天然ゴム厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)70呼び圧力5K
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K)
ダイコー(4件のレビュー)¥58~税込¥64~1枚当日出荷無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)1.5寸法(縦×横)(mm)2540×3810(最大)pH46123使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)水系流体150、油系流体150、ガス系流体150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5-1.7耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:2適合流体水・海水・熱水柔軟性F≦12(No-Break)圧縮率(%)46220復元率(%)40Min呼び圧力10K
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K)
ダイコー¥129~税込¥142~1枚当日出荷から6日以内出荷種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力10K
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K)
ダイコー¥109~税込¥120~1枚当日出荷から6日以内出荷種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力5K
Dパッキン(EPDMゴム)5Kタイプ
ダイコー¥169~税込¥186~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力5K
フランジパッキン用ジョイントシート (ノンアスベスト)
ダイコー¥16,980~税込¥18,678~1枚当日出荷長さ(mm)1270幅(mm)1270使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)2
フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (5K)
ダイコー(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1枚当日出荷から7日以内出荷材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力5K
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K)
ダイコー¥199~税込¥219~1枚当日出荷から7日以内出荷種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力5K
フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10K
ダイコー¥869~税込¥956~1枚当日出荷種別うず巻き形ガスケット材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素呼び圧力10K材質(フィラー)膨張黒鉛
グランドパッキン D4104 膨張黒鉛編組パッキン(インコネル合金線入り)
ダイコー¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷膨張黒鉛編組に補強としてインコネル合金を入れた高温・高圧用グランドパッキンです。 耐高温性能が高く耐薬品性・耐腐食性にも優れています。 気体・流体に対する優れたシール性があり、黒鉛特有の応力暖和及び復元性能にも優れています。用途高温高圧用バルブ・熱媒体油用バルブ・高圧ガスバルブ材質膨張黒鉛・インコネル合金色黒長さ(m)3最高使用周速度(m/s)【軸周速】20許容PV値(MPa・m/s)16.5圧力(MPa)40pH範囲0~14
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K)
ダイコー¥49~税込¥54~1枚当日出荷から5日以内出荷材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)1.5使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
グランドパッキン D4101 フッ素樹脂含浸炭化繊維
ダイコー¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷炭化繊維にフッ素樹脂(PTFE)と特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角編方法を用いた復元性の高いグランドパッキンです。用途一般化学薬品・海水・オイル用ポンプ仕様ポンプ、往復運動機器、回転機器材質炭素繊維・フッ素樹脂ディスパーション・潤滑油色黒長さ(m)3使用温度範囲(℃)200最高使用周速度(m/s)【軸周速】25編組角編特性復元性許容PV値(MPa・m/s)10圧力(MPa)1pH範囲2~12
フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)
ダイコー(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷ゴム材質の中で最も弾性を持った、一般的な材料です。用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット材質天然ゴム厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力10K
グランドパッキン D4102 フッ素樹脂含浸フッ素樹脂ファイバー
ダイコー¥9,398~税込¥10,338~1巻当日出荷純フッ素樹脂繊維にフッ素樹脂ディスパーションを含浸させたグランドパッキンです。 その他の材料を含まないため、酸及び強酸からの高濃度アクリル溶剤までご利用頂ける耐薬品性と耐久性を持った商品です。用途バルブ・強酸及び強アルカリ性溶剤流体箇所材質純フッ素樹脂繊維・フッ素樹脂ディスパーション色白長さ(m)3使用温度範囲(℃)260
フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)
ダイコー¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDM、PTFE厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~+120最高使用圧力(MPa)0.98フランジタイプ全面座(FF)呼び圧力10K
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K)
ダイコー¥72~税込¥79~1枚当日出荷から7日以内出荷材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)3使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)
ダイコー¥209税込¥2301枚当日出荷材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
グランドパッキン D4103 フッ素樹脂含浸カーボンファイバー
ダイコー¥7,798~税込¥8,578~1巻当日出荷特殊カーボンファイバー繊維にフッ素樹脂ディスパーションを含浸し編組したグランドパッキンです。 カーボンファイバーは耐薬品性に優れ強酸を除く殆どの流体にご使用頂けます。 また、従来の石綿製品と比べて摺動トルクが小さくなっています。用途各種バルブ等(回転用)材質特殊カーボンファイバー・フッ素樹脂ディスパーション色灰長さ(m)3使用温度範囲(℃)260
フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K
ダイコー¥649~税込¥714~1枚当日出荷から4日以内出荷種別うず巻き形ガスケット材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を外輪材で固定厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素呼び圧力10K材質(フィラー)膨張黒鉛
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)内外輪SUS304
ダイコー¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷種別うず巻き形ガスケット材質【金属保護部分】内外輪SUS304、【シール部分】SUS系フープ材厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フィラー)膨張黒鉛
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)内外輪SS400
ダイコー¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から翌々日出荷種別うず巻き形ガスケット材質【金属保護部分】外輪SS400、【シール部分】SUS系フープ材厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フィラー)膨張黒鉛
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)外輪SUS304
ダイコー¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷種別うず巻き形ガスケット材質【金属保護部分】外輪SUS304、【シール部分】SUS系フープ材厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フィラー)膨張黒鉛
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)外輪SS400
ダイコー¥699~税込¥769~1枚当日出荷から5日以内出荷種別うず巻き形ガスケット材質【金属保護部分】外輪SS400、【シール部分】SUS系フープ材厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フィラー)膨張黒鉛
フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 20K
ダイコー¥1,898~税込¥2,088~1枚4日以内出荷種別うず巻き形ガスケット材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素呼び圧力20K材質(フィラー)膨張黒鉛
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)
ダイコー¥2,898~税込¥3,188~1枚4日以内出荷高温・高圧用として設計された高性能セミメタリックガスケットです。温度変化に影響を受けにくいため、高温時から低温時の熱サイクルの激しい条件下でも優れたシール性を発揮します。ジョイントシートのような締付け面圧管理が不要です。フィラー材料としてグラファイト(膨張黒鉛材料)テープを使用した渦巻き型ガスケットです。用途一般配管から高温・高圧用フランジ接合箇所。蒸気配管など各工業用フランジ接続箇所。特に高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素などの極低温フランジ部分。種別うず巻き形ガスケット厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4使用圧力10K適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フィラー)膨張黒鉛
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)
ダイコー¥4,798~税込¥5,278~1枚4日以内出荷高温・高圧用として設計された高性能セミメタリックガスケットです。温度変化に影響を受けにくいため、高温時から低温時の熱サイクルの激しい条件下でも優れたシール性を発揮します。ジョイントシートのような締付け面圧管理が不要です。フィラー材料としてグラファイト(膨張黒鉛材料)テープを使用した渦巻き型ガスケットです。用途一般配管から高温・高圧用フランジ接合箇所。蒸気配管など各工業用フランジ接続箇所。特に高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素などの極低温フランジ部分。種別うず巻き形ガスケット厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4使用圧力10K充填材膨張黒鉛適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フープ)【金属保護部分】外輪SUS304材質(フィラー)グラファイト(膨張黒鉛)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら