カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
絞り込み
ブランド
  • ダイコー
  • BIGM(丸山製作所)(151)
  • メディアカバーマーケット(73)
  • SMC(55)
  • VISHAY(37)
  • ニチアス(25)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • 日本バルカー(18)
  • ホンダ(18)
  • サンコー(三甲)(12)
  • omron(オムロン)(10)
  • KEMET(10)
  • カーメックス(9)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • 京セラ(8)
  • CKD(8)
  • TRUSCO(8)
  • テンパール工業(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t20-k」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K)

    ダイコー
    219税込241
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)2厚さ(mm)3呼び圧力10K種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min
  • フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K) ダイコー

    フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K)

    ダイコー(4件のレビュー)
    73税込80
    1枚
    当日出荷
    無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
    用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット厚さ(mm)1.5材質ノンアスジョイントシート使用流体水系・油系などの一般配管寸法(縦×横)(mm)2540×3810(最大)pH46123最高使用温度(℃)水系流体150、油系流体150、ガス系流体150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5-1.7耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:2適合流体水・海水・熱水柔軟性F≦12(No-Break)圧縮率(%)46220復元率(%)40Min呼び圧力10K
  • フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K) ダイコー

    フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K)

    ダイコー(2件のレビュー)
    109税込120
    1枚
    当日出荷
    無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
    用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット厚さ(mm)3材質ノンアスジョイントシート使用流体水系・油系などの一般配管寸法(縦×横)(mm)2540×3810(最大)pH46123最高使用温度(℃)水系流体150、油系流体150、ガス系流体150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5-1.7耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:2適合流体水・海水・熱水柔軟性F≦12(No-Break)圧縮率(%)46220復元率(%)40Min呼び圧力10K
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K)

    ダイコー
    129税込142
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)2厚さ(mm)1.5呼び圧力10K種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K)

    ダイコー
    219税込241
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力5K
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K)

    ダイコー
    149税込164
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)2厚さ(mm)1.5呼び圧力5K種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min
  • グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)内外輪SUS304 ダイコー

    グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)内外輪SUS304

    ダイコー
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    厚さ(mm)4.5適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質【金属保護部分】内外輪SUS304、【シール部分】SUS系フープ材種別うず巻き形ガスケット使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4材質(フィラー)膨張黒鉛
  • フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K) ダイコー

    フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K)

    ダイコー
    76税込84
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)1.5使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
  • グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)外輪SUS304 ダイコー

    グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)外輪SUS304

    ダイコー
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    厚さ(mm)4.5適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質【金属保護部分】外輪SUS304、【シール部分】SUS系フープ材種別うず巻き形ガスケット使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4材質(フィラー)膨張黒鉛
  • フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K) ダイコー

    フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K)

    ダイコー
    91税込100
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)3使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
  • グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)内外輪SS400 ダイコー

    グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)内外輪SS400

    ダイコー
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    厚さ(mm)4.5適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質【金属保護部分】外輪SS400、【シール部分】SUS系フープ材種別うず巻き形ガスケット使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4材質(フィラー)膨張黒鉛
  • グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)外輪SS400 ダイコー

    グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)外輪SS400

    ダイコー
    839税込923
    1枚
    当日出荷
    厚さ(mm)4.5適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質【金属保護部分】外輪SS400、【シール部分】SUS系フープ材種別うず巻き形ガスケット使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4材質(フィラー)膨張黒鉛
関連キーワード
パッキン類カテゴリ