カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ダイコー
- モノタロウ(1)
- ニチアス(8)
- 日本バルカー(3)
- SUN(2)
- スリーボンド(1)
- K.Pガスケット(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KITACO(1)
- アキツ(1)
「tombo na 1995」の検索結果

フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K)
ダイコー¥229~税込¥252~1枚当日出荷から4日以内出荷種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力10K