カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- ダイコー
- 日本バルカー(11)
- ニチアス(3)
- カクダイ(1)
- ナカバヤシ(1)
- アカギ(1)
- TOKO(東洋計器興業)(1)
- 大阪魂(1)
「v#7030 n」の検索結果

フランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン)
ダイコー(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から6日以内出荷中芯材の柔軟性と、PTFE薄皮の耐薬品性、クリーン性を兼ね備えたガスケット。 俗にPTFE包みパッキン、PTFEクッション等呼び方も様々。種別フランジ用中パッキン材質外皮:PTFE(フッ素樹脂)、中芯:ノンアスジョイントシート厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)1使用圧力最高:20kgf/cm^2特性耐薬品性
フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)
ダイコー¥189~税込¥208~1枚当日出荷耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力10K