カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ダイコー
- 日本バルカー(11)
- ニチアス(4)
- カクダイ(1)
- 日東工器(1)
- ノーブランド(1)
- ホーザン(1)
- ヤマト産業(1)
- TOKO(東洋計器興業)(1)
「v#7030 s」の検索結果

フランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン)
ダイコー(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から6日以内出荷中芯材の柔軟性と、PTFE薄皮の耐薬品性、クリーン性を兼ね備えたガスケット。 俗にPTFE包みパッキン、PTFEクッション等呼び方も様々。種別フランジ用中パッキン材質外皮:PTFE(フッ素樹脂)、中芯:ノンアスジョイントシート厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)1使用圧力最高:20kgf/cm^2特性耐薬品性