カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ダイコー
- 日本バルカー(11)
- セキスイ(2)
- アキツ(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- SMC(1)
- カクダイ(1)
- アサヒAV(1)
- ニチアス(1)
「v6500 3t 10k」の検索結果

フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K)
ダイコー(2件のレビュー)¥49~税込¥54~1枚当日出荷無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)3寸法(縦×横)(mm)2540×3810(最大)pH46123使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)水系流体150、油系流体150、ガス系流体150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5-1.7耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:2適合流体水・海水・熱水柔軟性F≦12(No-Break)圧縮率(%)46220復元率(%)40Min呼び圧力10K