カテゴリ

  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • YoshidaTools
  • プロトティップ(7)
  • SMC(6)
  • エスコ(4)
  • 出光興産(2)
  • スーパーツール(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • K.Pガスケット(1)
  • KSフィルター(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • 三菱ケミカルインフラテック(1)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(1)
  • JOYN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc16w」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒グラインダー YoshidaTools棒グラインダーYoshidaTools
25,980税込28,578
1台
当日出荷
アルミ本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています アルミ本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削など無負荷回転速度(min-1[r.p.m])14600ねじ寸法(ホース口金)RC3/8、(砥石取付)W3/8山16付属品カプラプラグNL-23PM、21Hexスパナ、5mm六角レンチ全長(mm)307質量(kg)1.3砥石寸法(mm)65×13×9.53ハンドルロール方式推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
研削(グラインダー)カテゴリ
関連カテゴリ