カテゴリ

  • 空圧工具(32)
  • 研磨材(3)
絞り込み
ブランド
  • YoshidaTools
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yoshida tools」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベビーグラインダー(精密研磨・研削用6mm軸) YoshidaToolsベビーグラインダー(精密研磨・研削用6mm軸)YoshidaTools(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-23シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-23S-1F、YG-23F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど無負荷回転速度(min-1[r.p.m])22000ねじ寸法RC1/4(ホース口金)付属品カプラプラグNL-22PMコレットサイズ(mm)6最大外径(mm)37推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.47(無負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
チッパー YoshidaToolsチッパーYoshidaTools(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から12日以内出荷
YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。 タガネの方向を4角より自由に設定可能です。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。ストローク(mm)16ハンドルレバー最大外径(mm)36推奨ホース径(mm)6.3空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14打撃数(Hz)90ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
100Φアングルグラインダー YoshidaTools100ΦアングルグラインダーYoshidaTools(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
重量が軽くなりました コンパクトで持ちやすい設計です ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど最高使用周速度(m/min)砥石/4300砥石寸法(mm)100×2~6×15ハンドルロール方式推奨ホース径(mm)9.5
ベビーアングルグラインダー(50mm) YoshidaToolsベビーアングルグラインダー(50mm)YoshidaTools(5件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 軽量。 コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000ねじ寸法(ホース口金)RC1/4付属品カプラプラグNL-22PM全長(mm)156質量(kg)(トイシカバー付)0.645最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300方式(ハンドル)ロール砥石寸法(mm)50×4×9.5推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.47頭部高さ(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーグラインダー(精密研磨・研削用3mm軸) YoshidaToolsベビーグラインダー(精密研磨・研削用3mm軸)YoshidaTools
17,980税込19,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-13シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-13S-1F、YG-13F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど無負荷回転速度(min-1[r.p.m])30000ねじ寸法(ホース口金)RC1/4付属品カプラプラグNL-22PMコレットサイズ(mm)3最大外径(mm)33推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーアングルグラインダー(180mm) YoshidaToolsベビーアングルグラインダー(180mm)YoshidaTools(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
YOSHIDAのアングルグラインダー(YA-6Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 軽量。 コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。 開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました。 開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなど無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600ねじ寸法(ホース口金)RC3/8付属品26Hex片口スパナ 8Hex六角棒レンチ カプラプラグNL-23PM全長(mm)252最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300方式(ハンドル)ロール砥石寸法(mm)180×6×22推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)1.1頭部高さ(mm)89
ニードルスケーラー YoshidaToolsニードルスケーラーYoshidaTools(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
YOSHIDAのニードルスケーラ(YNS-1シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 均一でなかったり、凸凹のある面でも活用できるように設計されています。 高い打撃数を維持し容易なニードル交換を可能としました。 小型コンプレッサーでの使用が可能です。
用途岩石やコンクリートの荒い表面や、溶接熔材、鋳造品のサビやペイントを削るのに最適です。全長(mm)196質量(kg)0.97(ニードル無)ハンドルレバー最大外径(mm)36推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14打撃数(Hz)90ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ニードル(mm)3×180-12
アングルグラインダー 6mm軸 YoshidaToolsアングルグラインダー 6mm軸YoshidaTools(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 重量が軽くなり、コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。 コレットが砥石軸に直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000寸法(mm)(コレット)6全長(mm)156質量(kg)0.6最高使用周速度(m/min)(トイシ)2000ハンドルロールホース口金取付ねじRC1/4空気消費量(Nm3/min)(最大)0.40頭部高さ(mm)83.5RoHS指令(10物質対応)対応
エアー工具 YoshidaToolsエアー工具YoshidaTools
32,980税込36,278
1個
12日以内出荷
重量が軽くなりました コンパクトで持ちやすい設計です ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です 開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました 開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました 排気方向が変えられますので排気による煩わしさを解消しました
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど付属品32Hex片口スパナ、6Hex六角棒レンチ、5Hex六角棒レンチ、カプラプラグNL-23PM全長(mm)217質量(kg)1.78最高使用周速度(m/min)砥石/4300ねじ寸法(ホース口金)RC3/8砥石寸法(mm)100×6×15ハンドルロール方式無負荷回転速度(min-1[r.p.m])11000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68頭部高さ(mm)77
棒グラインダー 長尺6mm軸 YoshidaTools棒グラインダー 長尺6mm軸YoshidaTools(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3HAシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットが内コレットタイプのため芯ブレが少なく設計されています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000寸法(mm)(コレット)6全長(mm)554.5質量(kg)1.7ハンドルロール砥石寸法(Φmm)外径45推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
120° アングルグラインダー YoshidaTools120° アングルグラインダーYoshidaTools
29,980税込32,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
YOSHIDAのアングルサンダー(YA-5K-1,2シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 重量が軽くなりコンパクトで持ちやすくなりました。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
用途溶接面の仕上げ、塗装、錆び落とし、バリ取りなどに。ハンドルロール推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95
ベルトサンダー YoshidaToolsベルトサンダーYoshidaTools(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
手元のレバーを切り替えることによってベルトスピードが調整できます ベルトを押えを押すだけで簡単にベルト交換ができます
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000付属品カプラプラグNL-22PM 1.5Hex、4Hexスパナ(各1)、研磨ベルト #80、#100、#120(各1)全長(mm)320質量(kg)0.93ねじ寸法(ホース口金)RC1/4ハンドルレバー方式推奨ホース径(mm)9.5ベルト寸法(mm)10×330空気消費量(Nm3/min)(最大)0.11排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
棒グラインダー 6mm軸 18,000RPM YoshidaTools棒グラインダー 6mm軸 18,000RPMYoshidaTools
23,980税込26,378
1台
当日出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3HA-5,6,7シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000寸法(mm)(コレット)6全長(mm)335質量(kg)1.17ハンドルロール砥石寸法(Φmm)外径45推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
棒グラインダー 6mm YoshidaTools棒グラインダー 6mmYoshidaTools
21,980税込24,178
1台
当日出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3HA-5,6,7シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])14000寸法(mm)(コレット)6全長(mm)335質量(kg)1.17ハンドルロール砥石寸法(Φmm)外径45推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
ペンシルグラインダー YoshidaToolsペンシルグラインダーYoshidaTools
24,980税込27,478
1台
当日出荷
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています 芯ブレを極力少なくした本体にかかる振動を低減しました
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど無負荷回転速度(min-1[r.p.m])60000ねじ寸法(ホース口金)1/4-28UNF付属品カプラプラグNL-22PFF、9Hex、8Hexスパナ(各1)、排気ホース35cm(1)、給気ホース135cm(1)、ラバープロテクタ(1)全長(mm)150質量(kg)0.11ハンドルロール方式コレットサイズ(mm)3推奨ホース径(mm)4空気消費量(Nm3/min)(最大)0.18外径(mm)(最大)16排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
ミニアングルグラインダー 6mm軸用 YoshidaToolsミニアングルグラインダー 6mm軸用YoshidaTools
21,980税込24,178
1台
当日出荷
YOSHIDAのミニグラインダ(YGT-6)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はそのコンパクトな大きさから狭い場所での作業が容易になります。
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])20000寸法(mm)(コレット)6全長(mm)76質量(kg)0.4ハンドルレバー推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.25排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトサンダーYBS-10-1用部品 YoshidaToolsベルトサンダーYBS-10-1用部品YoshidaTools(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
セット内容アイドルプーリー×1個、ボールベアリング×2個適合本体YBS-10-1RoHS指令(10物質対応)対応
棒グラインダー 長尺 65Φ YoshidaTools棒グラインダー 長尺 65ΦYoshidaTools(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16全長(mm)522質量(kg)1.76砥石寸法(mm)65×13×9.53ハンドルロール推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
棒グラインダー YoshidaTools棒グラインダーYoshidaTools
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-5Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600ハンドルロール推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
棒グラインダー YoshidaTools棒グラインダーYoshidaTools
36,980税込40,678
1台
8日以内出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-4Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500ハンドルロール推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
YFC-1L用タガネ YoshidaToolsYFC-1L用タガネYoshidaTools
1,598税込1,758
1本
当日出荷
適合機種YFC-1L材質SK-5刃先形状平型RoHS指令(10物質対応)対応
棒グラインダー 長尺 75Φ YoshidaTools棒グラインダー 長尺 75ΦYoshidaTools
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-4Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16全長(mm)585質量(kg)2.5(砥石カバー付)砥石寸法(mm)75×19×9.53ハンドルロール推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)0.75排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
棒グラインダー YoshidaTools棒グラインダーYoshidaTools
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 アルミの本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています。
用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12700ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16全長(mm)307質量(kg)1.3砥石寸法(mm)75×13×9.53ハンドルロール推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
棒グラインダー YoshidaTools棒グラインダーYoshidaTools
25,980税込28,578
1台
当日出荷
アルミ本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています アルミ本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削など無負荷回転速度(min-1[r.p.m])14600ねじ寸法(ホース口金)RC3/8、(砥石取付)W3/8山16付属品カプラプラグNL-23PM、21Hexスパナ、5mm六角レンチ全長(mm)307質量(kg)1.3砥石寸法(mm)65×13×9.53ハンドルロール方式推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
YA-2C-1 WHEEL FLANGE (B)(9.5) YoshidaToolsYA-2C-1 WHEEL FLANGE (B)(9.5)YoshidaTools
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
YFC-1L用キュウキベンレバー YoshidaToolsYFC-1L用キュウキベンレバーYoshidaTools
629税込692
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
YA-3C用砥石カバーCP YoshidaToolsYA-3C用砥石カバーCPYoshidaTools
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
用途YA-3C用砥石カバーCP適合本体YA-3C-2RoHS指令(10物質対応)対応
YFC-1L用キュウキベンレバーピン YoshidaToolsYFC-1L用キュウキベンレバーピンYoshidaTools
129税込142
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダースプリング YoshidaToolsホルダースプリングYoshidaTools
399税込439
1個
7日以内出荷
適合YNS-1LRoHS指令(10物質対応)対応
ベルトサンダー YoshidaToolsベルトサンダーYoshidaTools
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
YBSシリーズ メーカー前モデルより20%軽量で、又騒音も低減されています
YA-6CH用切断砥石用スペーサー YoshidaToolsYA-6CH用切断砥石用スペーサーYoshidaTools
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
グリーン購入法適合
YA-6CH用切断砥石用砥石押さえ YoshidaToolsYA-6CH用切断砥石用砥石押さえYoshidaTools
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
グリーン購入法適合
YA-6CH用切断砥石カバーCP YoshidaToolsYA-6CH用切断砥石カバーCPYoshidaTools
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
グリーン購入法適合
回り止め YoshidaTools回り止めYoshidaTools
109税込120
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダースプリング YoshidaToolsホルダースプリングYoshidaTools
209税込230
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応