カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
- 工場扇スタンドタイプ(1)
- スポットエアコン (スポットクーラー)排熱・冷風ダクト(6)
- 工場扇羽根(1)
- 工場扇壁掛けタイプ(1)
- スポットエアコン (スポットクーラー)ミニ・ポータブル(2)
- スポットエアコン (スポットクーラー)床置型(1)
絞り込み
ハネ径(cm)
- 45(2)
材質(羽根)
- アルミ(1)
- 樹脂(1)
電源(V)
- 100(2)
機能
上下角度調整(1)
左右首振(1)
風量調節(1)
ハネ枚数
- 4(1)
ブランド
- 広電(KODEN)
- YAMAZEN(山善)(3)
- 光電(52)
- 川崎電線(11)
- 松吉医科器械(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- ラピス(4)
- ELPA(3)
- ライテックス(ムサシ)(3)
- 弥栄電線(3)
- ホームテイスト(3)
- コクヨ(2)
- 富士電線工業(2)
- JMACS(日本電線工業)(2)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(2)
- スマイルキッズ(2)
- プラネックスコミュニケーションズ(2)
- オーム電機(1)
- パール金属(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
「koden」の検索結果

工場扇三脚型樹脂羽根45cm
広電(KODEN)(9件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷組み立て簡単!ワンタッチ折りたたみ脚 高さ調節約25cm アースクリップ付き色オレンジ消費電力(W)(50Hz)95/(60Hz)109定格電圧(V)交流100コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1370ハネ枚数4風速(m/min)(50Hz)約247/(60Hz)約273風量(m/min)(50Hz)約141/(60Hz)約176材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応左右首振あり(左右約40度)上下角度調整あり
ミニスポットクーラー
広電(KODEN)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷小型でもパワフル冷風! ミニタイプのスポットクーラー 地球環境に配慮した冷媒R32(GWP値:675)を採用 主な特長 360°の手動首振り機能搭載 水捨て不要のノンドレン※タンクレス設計 ※温度や湿度など使用環境によって変わります 地球環境に配慮した冷媒R32(GWP値※:675)を採用 ※地球温暖化係数(GWP) とは、二酸化炭素を基準(=1)とし、比較する温室効果ガスが地球温暖化にどれだけ影響を与えるかを示す指標 満水検知(LED、ブザー)搭載 アース可動式プラグ付き ロック付きキャスター(2ヶ所)電源(V)単相交流100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約W47×D33×H51cm(ダクト含まず)冷房能力(50/60Hz)(kW)(50Hz)1.5kW (60Hz)1.8kW冷媒R32首振り無しRoHS指令(10物質対応)対応
スポットクーラーブラック2口
広電(KODEN)¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷タンクレスでスリムボディ 二方向へ冷風を送るツイン冷風スポットクーラー 水捨て不要のノンドレン※&タンクレス設計※温度や湿度など使用環境によって変わります 丈夫な板金ボディ ツインダクトで2方向へ冷風を送風可能 210°の手動首振り機能搭載 満水検知(LED、ブザー)搭載 オゾン層破壊係数”0”の冷媒R410A採用 吊下げ金具付き アース可動式プラグ付き 伸縮可能な排熱ダクト付属(約35~180cm) スリムボディなので省スペースで設置可能質量(kg)約30電圧(V)単相交流100電源コード(m)約4.2冷房能力(50/60Hz)(kW)(50Hz)2.4(60Hz)2.9消費電力(W)(50/60Hz)(50Hz)1100 (60Hz)1300風量2段階送風口数2冷媒HFCR410A首振り手動首振り 約210°RoHS指令(10物質対応)対応排熱ダクト有無あり
風洞型保護ネット75cm
広電(KODEN)¥4,780税込¥5,2581台5日以内出荷風洞型工業扇 KFZ751用。8か所の面ファスナーで前後でしっかり固定付属品取扱説明書質量(kg)0.15材質(本体)ポリエステル色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
風洞型保護ネット100cm
広電(KODEN)¥4,980税込¥5,4781台5日以内出荷風洞型工業扇 KFZ1001用。8か所の面ファスナーで前後でしっかり固定付属品取扱説明書質量(kg)0.2材質(本体)ポリエステル色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
風洞型保護ネット60cm
広電(KODEN)¥4,480税込¥4,9281台5日以内出荷風洞型工業扇 KFZ601用。前後1セット同梱。8ヵ所の面ファスナーで前後をしっかり固定付属品取扱説明書質量(kg)0.1材質(本体)ポリエステル色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応