スポットクーラーブラック2口
タンクレスでスリムボディ
二方向へ冷風を送るツイン冷風スポットクーラー
水捨て不要のノンドレン※&タンクレス設計※温度や湿度など使用環境によって変わります
丈夫な板金ボディ
ツインダクトで2方向へ冷風を送風可能
210°の手動首振り機能搭載
満水検知(LED、ブザー)搭載
オゾン層破壊係数”0”の冷媒R410A採用
吊下げ金具付き
アース可動式プラグ付き
伸縮可能な排熱ダクト付属(約35~180cm)
スリムボディなので省スペースで設置可能
- 質量(kg)
- 約30
- 電圧(V)
- 単相交流100
- 電源コード(m)
- 約4.2
- 冷房能力(50/60Hz)(kW)
- (50Hz)2.4(60Hz)2.9
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- (50Hz)1100 (60Hz)1300
- 風量
- 2段階
- 送風口数
- 2
- 冷媒
- HFCR410A
- 首振り
- 手動首振り 約210°
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 排熱ダクト有無
- あり
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
カテゴリ































