カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
    • カメラモジュール(11)
絞り込み
ブランド
  • アートレイ
  • モノタロウ(2)
  • omron(オムロン)(31)
  • ON SEMICONDUCTOR(32)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 東芝(180)
  • TAEJIN Technology(5)
  • 東芝テリー(31)
  • オプトエレクトロニクス(16)
  • ホーザン(225)
  • onsemi(152)
  • MICROCHIP(129)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(78)
  • ABRACON(67)
  • Ecliptek(59)
  • nexperia(52)
  • Vivotek(52)
  • Canon(51)
  • ブロードウォッチ(50)
  • BROADCOM(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CMOS」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB2.0 CMOS 超小型カメラ アートレイUSB2.0 CMOS 超小型カメラアートレイ
59,980税込65,978
1台
当日出荷から17日以内出荷
種類カメラ本体レンズマウントM12×P0.5メスセンサーCMOS・アプティナ電源電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(カラー) アートレイUSB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(カラー)アートレイ
68,980税込75,878
1台
当日出荷から35日以内出荷
質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
USB2.0 CMOS 超小型ボードカメラ アートレイUSB2.0 CMOS 超小型ボードカメラアートレイ
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
センサーCMOS・アプティナ電源電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(カラー) アートレイUSB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(カラー)アートレイ
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
USB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(モノクロ) アートレイUSB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(モノクロ)アートレイ
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
USB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(モノクロ) アートレイUSB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(モノクロ)アートレイ
68,980税込75,878
1台
16日以内出荷から35日以内出荷
質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
USB3.0 CMOSカメラ (カラー) アートレイUSB3.0 CMOSカメラ (カラー)アートレイ
329,800税込362,780
1個
23日以内出荷
ソニー製STARVISセンサーを搭載した小型カメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広いカラー画像撮影質量(g)130種類カメラ本体外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7センサータイプCMOSインターフェースUSB3.0解像度4072×3046(出力)カラーモードカラー画素数1200万RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)27.9レンズマウントCマウント撮像画積(mm)7.53×5.63(有効)
USB3.0 CMOSカメラ (モノクロ) アートレイUSB3.0 CMOSカメラ (モノクロ)アートレイ
229,800税込252,780
1個
72日以内出荷
ソニー製Pregiusセンサーを搭載した小型カメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広い白黒画像撮影質量(g)130種類カメラ本体外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7センサータイプCMOSインターフェースUSB3.0カラーモード白黒RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
USB3.0 CMOSカメラ (モノクロ) アートレイUSB3.0 CMOSカメラ (モノクロ)アートレイ
329,800税込362,780
1個
72日以内出荷
ソニー製STARVISセンサーを搭載した小型カメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広い白黒画像撮影質量(g)130種類カメラ本体外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7センサータイプCMOSインターフェースUSB3.0解像度4072×3046(出力)カラーモード白黒画素数1200万RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)27.9レンズマウントCマウント撮像画積(mm)7.53×5.63(有効)
USB3.0 CMOSカメラ (カラー) アートレイUSB3.0 CMOSカメラ (カラー)アートレイ
229,800税込252,780
1個
72日以内出荷
ソニー製Pregiusセンサーを搭載した小型カメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広いカラー画像撮影質量(g)130外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7インターフェースUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0 近赤外線カメラ アートレイUSB2.0 近赤外線カメラアートレイ
139,800税込153,780
1台
当日出荷から22日以内出荷
・高い近赤外線感度 可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。 より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。 ・高画質 130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。 ・USB2.0 インターフェイス採用 PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。 ・小型・軽量 小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。 また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。 ・ROI(Region Of Interest)機能 CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。 任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。
質量(g)110種類カメラ本体電源電圧USBポートより給電センサー浜松ホトニクス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7シャッターグローバル検出波長380~1000nm撮像素子CMOSセンサカラーモードカラー画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応画素ピッチ(H×V)(mm)1280×1024フレームスピード(fps)8レンズマウントCマウント撮像画積(mm)9.427×7.578
関連キーワード
カメラモジュールカテゴリ
関連カテゴリ