カテゴリ

  • 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
  • 東洋マーク製作所
  • モノタロウ(1)
  • タニタ(8)
  • PHOENIX(7)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • KONTEC(コンテック)(1)
  • HEIKO(1)
  • ブレイン(1)
  • いすゞ自動車(1)
  • VISHAY(1)
  • リンクサス(Linxas)(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「alblo」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マウスピース(10本入り) 東洋マーク製作所

    マウスピース(10本入り)

    東洋マーク製作所(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
  • アルコール検知器ソフトセットⅡ(本体+管理ソフト) 東洋マーク製作所

    アルコール検知器ソフトセットⅡ(本体+管理ソフト)

    東洋マーク製作所
    79,980税込87,978
    1セット
    14日以内出荷
    アズワン品番65-2332-67
  • アルコールチェッカー 東洋マーク製作所

    アルコールチェッカー

    東洋マーク製作所
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    デジタル表示とアナウンス機能付の高機能据置型アルコールチェッカー。簡単にわかりやすくを追求した卓上型アルコールチェッカー。デジタル表示にて数値を表示しアナウンスにて状態を把握出来ます。
    検知時間(秒)3仕様市販ストロー対応(Φ6mm)付属品ACアダプタ、フィルターユニット×2個材質ケース:スチール幅(mm)240高さ(mm)270質量(g)2350使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)135電源(V)AC100測定方式ストロー式表示0~0.05mg/L未満:ブルー、0.05~0.15mg/L未満:イエロー、0.15mg/L以上:レッド表示方式デジタル表示センサー半導体アルコールセンサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×135×270形態据置型、卓上型検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)保管温度範囲(℃)0~40サンプリング方式ストロー式使用可能回数3000~5000
  • アルコールチェッカー AC016 東洋マーク製作所

    アルコールチェッカー AC016

    東洋マーク製作所(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。 アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。 出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。
    検知時間(秒)約3幅(mm)44高さ(mm)100質量(g)45(電池は含まない)使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)15電源単4アルカリセンサー電気化学式センサー検知範囲0.00mg/L~2.00mg/L(0.05未満は0.00と表示)保証期間1年起動時間(秒)約7寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×44×15保管温度範囲(℃)0~40アズワン品番64-8815-19使用可能回数1000回・アルコール検知200回・購入後1年のいずれか先に到達したもの
  • アルコールチェッカー用検知センサーユニット 東洋マーク製作所

    アルコールチェッカー用検知センサーユニット

    東洋マーク製作所(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    適合AC-007
  • 卓上型アルコールチェッカー用プリンター 東洋マーク製作所

    卓上型アルコールチェッカー用プリンター

    東洋マーク製作所(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    欠品中
    検査データを、検査と同時に記録紙にプリントします。AC-007をより便利に活用し、検査結果を記録紙に印字します。検査表や作業日報に添付し、業務効率のアップと検査結果保存で正確さを計ります。
    付属品9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻)電源AC100V本体接続用電源コード本体質量(g)485(記録紙含む)適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×85×165記録紙約900回記録可能