カテゴリ

  • 測定用品(14)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 切削工具(1)

「fc-10mp1」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FC1000/FC1200/FC900用マウスピース 10本入り タニタ

    FC1000/FC1200/FC900用マウスピース 10本入り

    タニタ(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(10本)
    当日出荷
    FC900/1000/1200共通のマウスピース。
  • アルコールチェッカー用ストロー ブレイン

    アルコールチェッカー用ストロー

    ブレイン(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(1000本×1箱)
    当日出荷
    酒気帯び確認が義務化!アルコールチェッカー用の使い捨てストローで衛生的に使用できます。 検知器やアルコールチェッカー付属のマウスピースの代替え用に! コストが安く使い捨てで衛生的に使用できます。感染予防対策としてストローは使い捨てを推奨しています。 一般的なストローよりも短いので切る手間もありません。 安心の日本製。食品衛生法適合品です。 ストローを使用することで、使用者同士の接触がなく、アルコールチェッカー一台を複数人で使用でき、経済的。また、息を全てストローに吹き込むことができるので、息が漏れずにアルコールチェッカーに伝わり、より正確な測定が可能です。 【ストローのサイズ(直径6ミリ)】 お手持ちのアルコールチェッカーのマウスピースの代替えにストローを差し込みお使いください。市販のストローと同じ直径6ミリです。マウスピース型のアルコールチェッカーはストローを代替えとしてお使いいただけます。少し口の部分が狭くなっている場合も、ストロー先端をつまんで押し込むと入りますので、お使いいただけます。
    用途アルコールチェッカー検知時に使用
  • マウスピース(10本入り) 東洋マーク製作所

    マウスピース(10本入り)

    東洋マーク製作所(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット
    当日出荷
  • アルコールセンサーHC-211用マウスピース タニタ

    アルコールセンサーHC-211用マウスピース

    タニタ(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番765-8613適合本体HC-211材質PP寸法(mm)幅10×高さ26×奥行13材質(本体)PP質量(g)約40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅10×高さ26×奥行13
  • アルコール検知器マウスピースST-MP専用ケース サンコーテクノ

    アルコール検知器マウスピースST-MP専用ケース

    サンコーテクノ
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(10個)
    当日出荷
    アルコール検知器ST-2000、ST-3000用マウスピースST-MP専用マウスピースケースです。
    付属品無トラスコ品番529-5305品名マウスピースケース
  • BSKエンドミル・ドリルケース MAKINO

    BSKエンドミル・ドリルケース

    MAKINO(25件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1袋(1個)ほか
    当日出荷
    アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
    用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。仕様本体、フタセット材質ポリプロピレン(PP)収納本数(本)1
  • ST2000用ロール紙 サンコーテクノ

    ST2000用ロール紙

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(8巻)
    当日出荷
    適合ST-2000
  • アルコールチェッカー EA-110 タニタ

    アルコールチェッカー EA-110

    タニタ(3件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
    付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、取扱説明書(本書)保証書付、チャック付きポリ袋仕様●センサー使用回数表示:(0~999回1000回以上はSENSOR・OVER表示)●前回値増減比較:(↑←↓)表示●測定結果:8秒間表示質量(g)(約31/乾電池含まず)測定範囲(mg/L)0.00~0.25、0.01単位(0.05未満は0.00表示)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×17×105保存温度(℃)0~40メモリー過去:前回値寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回(「SENSOR/OVER」点灯表示)を超える(どちらか早い方)使用環境温度(℃)5~35検知方式半導体ガスセンサー保存湿度(%)10~90(結露なきこと)主材質ABS、PMMA使用環境湿度(%)30~80(結露なきこと)
  • 業務用呼気アルコール検知器 サンコーテクノ

    業務用呼気アルコール検知器

    サンコーテクノ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    6日以内出荷
    吹けば顔が写る検知器 高精度センサーを搭載 顔写真を自動撮影して本人確認 誰にでも使える直感的な操作性 機能美に徹したシンプルデザイン
    測定範囲(mg/L)0.050~1.000、0.001/単位、0.050/未満は0.000/表示付属品取扱説明書(本器用、センサーモジュール用)、保証書(本器用、センサーモジュール用)、ACアダプター、専用マウスピース×10本、専用プリンター用ロール紙(感熱ロール紙)×1、点検キット用ケース、点検キット、調整脚仕様顔写真自動撮影/顔写真+測定結果自動プリントアウト適合ST-MP、ST-PPR-2000材質ABS、PMMA、PP(mouthpiece)、PVC幅(mm)271色ネイビー高さ(mm)124質量(g)1300(センサーモジュール含む)備考センサー寿命:センサー使用日数が365日経過、またはセンサー使用回数が累計約50時間(20000回の測定に相当)になるまで(どちらか早い方)使用温度範囲(℃)5~35奥行(mm)184電源(V)DC12/ACアダプター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約271×124×184検知方式燃料電池センサーRoHS指令(10物質対応)対応認定取得J-BAC(認定番号:JB10001-57)
  • ストレートストロー 包装なし 500本 シバセ工業
    ブラック
    ホワイト
    レッド

    ストレートストロー 包装なし 500本

    シバセ工業(6件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1箱(500本)
    当日出荷
    ドリンクの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
    材質ポリプロピレン長さ(mm)170直径(Φmm)6外装なし入数(個)500商品タイプストレートストロー
  • シェル形ローラクラッチ FC・FCL NSK(日本精工)

    シェル形ローラクラッチ FC・FCL

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。
    荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
  • FCシリーズ用マウスピースケース(5本入り) タニタ

    FCシリーズ用マウスピースケース(5本入り)

    タニタ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    FC-900、FC-1000、FC-1200、FC-1500用のマウスピース専用のケースです。5本入りです。
    仕様対象マウスピース:FC-10MP1、FC-15MP
  • ST-2000、ST-3000専用マウスピース(10本入) サンコーテクノ

    ST-2000、ST-3000専用マウスピース(10本入)

    サンコーテクノ
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(10本)
    当日出荷
    業務用アルコール検知器ST-2000、ST-3000専用マウスピースです。
  • アルコール検知器用ストロー 8mm×7cm シバセ工業

    アルコール検知器用ストロー 8mm×7cm

    シバセ工業(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1ケース(440本×20箱)ほか
    当日出荷
    アルコール検知器用ストローです(検知器に付属のマウスピース代替え品)検知器のマウスピースの代わりにストローを使うことでランニングコストを抑えます。 1.洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなり経済的 2.1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)で衛生的 3.息が漏れることなく検知器に伝わり正確な測定ができる ※道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。
    材質プラスチック色白種類ストレート直径×長さL(Φmm×mm)8×70
  • FC1000/1200共通 唾液防止マウスピース 3本入り タニタ

    FC1000/1200共通 唾液防止マウスピース 3本入り

    タニタ
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(3本)
    当日出荷
    唾液を遮断するフィルター付きのマウスピース。唾液が入ることでの誤検知を防止します。FC1000/1200共通。
  • アルコール検知器 ALBLO FC800WH タニタ

    アルコール検知器 ALBLO FC800WH

    タニタ
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    14日以内出荷
    高精度な燃料電池センサー搭載で、コンパクト設計 精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい燃料電池式センサーを採用 約15秒の高速測定 センサーカートリッジ交換式(定期メンテナンス不要) センサー寿命は使用開始から12カ月※1、または累計約250分※2のどちらか早い方です。 ※1:センサー使用日数の経過月とは、使用開始日の翌月を1カ月目としています。※2:約1500回の測定に相当しますが、0.05mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。 マウスピースが交換できるので衛生的 ボタンを押すだけ、簡単測定
    測定範囲0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)測定範囲(mg/L)0.00~0.25測定時間(秒)【呼気吹きかけ】4検知時間(秒)約15付属品センサーカートリッジ、取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03))×2本、マウスピース×3本、チャック式PE袋(本体梱包)対応製品センサーカートリッジ:FC-800S、マウスピース:HC-21MP材質ABS、PMMA、PP幅(mm)45色ホワイト高さ(mm)130奥行(mm)25電源DC3V 単 4 形アルカリ乾電池(LR03) ×2 本本体質量(g)約104(乾電池含む)表示方式LCD表示検知原理燃料電池式ガスセンサー測定単位0.01mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)使用温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと)寿命センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方)保管温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間1年表示内容センサー使用時間の残り:「0~100%」、センサー使用時間累計約250分以上:「SENSOR」サンプリング方式マウスピース式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×130×25認定取得J-BAC(認定番号:JB10001-36)
  • シマルーベ用 ホース Φ 8/6 シマテック

    シマルーベ用 ホース Φ 8/6

    シマテック
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14サイズΦ8/6ホース長さ(m)1危険物の類別非危険物
  • 6×21cmストロー ストレート包装なし シバセ工業
    ホワイト
    オレンジ
    クリア
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    レッド

    6×21cmストロー ストレート包装なし

    シバセ工業(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1箱(500本)
    当日出荷
    タイプストレート包装なし
  • アルコール検知器 アルブロシリーズ ACアダプター タニタ

    アルコール検知器 アルブロシリーズ ACアダプター

    タニタ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    アルコール検知器アルブロ()シリーズ専用のACアダプターです。
    対応機種FC1000/FC1200/FC1500
  • シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-10 NSK(日本精工)

    シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-10

    NSK(日本精工)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    ・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
    外径D(Φmm)16番号【NSK名番】4_FC-10トルク容量(N・m)5.3内径Fw(Φmm)10幅C(mm)12
  • ケーブル配線機材 azbil(旧:山武)

    ケーブル配線機材

    azbil(旧:山武)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    17日以内出荷
    Infilex FC、Infilex VC、Infilex ZM向けのケーブル配線関連機材をラインアップ 。 モジュラー分岐ユニットにより通信・配線の分岐が可能 。 モジュラー中継ユニットによりケーブルの中継接続が可能 。 温度センサ接続用のセンサ接続アダプタを用意 。 Pt100Ω温度センサ対応アダプタを用意 。 ネオパネル接続用の設定器接続アダプタを用意 。 RJ-45配線用モジュラープラグを提供
    用途モジュラー中継ユニット:DY7202A0000(5個入り) 。 モジュラー分岐ユニット:DY7203A0000 。 センサ接続アダプタ:DY7204A0002(10個入り) 。 Pt100Ωセンサ接続アダプタ:DY7204A0003(10個入り) 。 設定器接続アダプタ:DY7204A0008(10個入り) 。 モジュラープラグ:DY7207A0100(100個入り、Panduit製 MP588-C) 。 取付ブラケット(小):DY7208A0001、Infilex FC(ON/OFFタイプ)・Infilex VC用 。 取付ブラケット(大):DY7208A0002、Infilex FC(比例タイプ)用 。 ブラケット材質:溶融亜鉛めっき鋼板 t1.2
  • ケーブル配線機材 azbil(旧:山武)

    ケーブル配線機材

    azbil(旧:山武)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    17日以内出荷
    Infilex FC、Infilex VC、Infilex ZM向けのケーブル配線関連機材をラインアップ 。 モジュラー分岐ユニットにより通信・配線の分岐が可能 。 モジュラー中継ユニットによりケーブルの中継接続が可能 。 温度センサ接続用のセンサ接続アダプタを用意 。 Pt100Ω温度センサ対応アダプタを用意 。 ネオパネル接続用の設定器接続アダプタを用意 。 RJ-45配線用モジュラープラグを提供
    用途モジュラー中継ユニット:DY7202A0000(5個入り) 。 モジュラー分岐ユニット:DY7203A0000 。 センサ接続アダプタ:DY7204A0002(10個入り) 。 Pt100Ωセンサ接続アダプタ:DY7204A0003(10個入り) 。 設定器接続アダプタ:DY7204A0008(10個入り) 。 モジュラープラグ:DY7207A0100(100個入り、Panduit製 MP588-C) 。 取付ブラケット(小):DY7208A0001、Infilex FC(ON/OFFタイプ)・Infilex VC用 。 取付ブラケット(大):DY7208A0002、Infilex FC(比例タイプ)用 。 ブラケット材質:溶融亜鉛めっき鋼板 t1.2