絞り込み
ブランド
- アイホン
- モノタロウ(3,831)
- エスコ(38,978)
- 大阪魂(19,431)
- TRUSCO(12,075)
- EBM(江部松商事)(7,180)
- SK11(3,877)
- Panasonic(パナソニック)(3,833)
- TKG(3,778)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,218)
- パール金属(3,189)
- アズワン(3,003)
- サンワサプライ(2,880)
- オーム電機(2,594)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,415)
- RS PRO(2,298)
- 三菱マテリアル(2,268)
- コクヨ(2,219)
- エレコム(2,203)
- アイリスオーヤマ(2,042)
- イスカル(1,845)
- ブランドをもっと見る

アイホン
アイホンのページです。アイホンは、建築金物・建材・塗装内装用品、空調・照明・電設資材/電気材料、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在58件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | アイホン株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1948/06/01 |
| 所在地 | 〒460-0004 愛知県名古屋市中区新栄町一丁目1番明治安田生命名古屋ビル10階 |

ガス・CO警報器
アイホン¥8,998税込¥9,8981個当日出荷住宅情報版などを接続して、離れた場所に警報することが可能。 電源投入後、30秒間の自動初期点検を行う。 点検機能による動作確認が可能。 ガス、CO、故障、有効期限切れなどの異常を知らせてくれる。材質ケース:自己消火性PC/ABS樹脂色ホワイト質量(g)約145取付方式天井取付(専用取付ベース(トリツケベースA/パナソニック(株)製)による回転引掛式)使用温度範囲(℃)0~50℃(結露しないこと)消費電力(W)監視時約0.7 警報時:約1.2電源電圧AC100V 50/60Hz機能通電初期警報防止用約30秒間タイマー、警報音声・ブザー切替機能、鳴動原因表示機能、機器以上表示機能警報設定濃度注意報ガス濃度:爆発下限界濃度の約1/100以上警報ガス濃度:注意報レベルを超えて爆発下限界濃度の約1/4以下 注意報CO濃度:50ppmを超えて300ppm以下 警報CO濃度:注意報レベルを超えて550ppm以下検知方式半導体式電源タイプ電源直結式警報音・音量70dB/m以上検知対象ガス都市ガス、燃焼排ガス中のCO
ワンタッチドアホンAC電源直結式セット
アイホン(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷親機(IE-1AT)・玄関子機(IF-DA)のセット IE-1AT 玄関子機からの呼出/通話 受話器を取り上げての玄関子機モニター IF-DA 呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時夜間表示灯点灯セット内容親機、玄関子機材質親機:自己消火性ABS樹脂、 子機:自己消火性PC+ABS樹脂形状親機:壁取付型、 子機:壁取付型色親機:エッグホワイト、 子機:チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値)質量(g)親機:約450、 子機:約200消費電力(W)親機:待受時0.8W、最大2.0W電源電圧親機:、 子機:DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給出力インピーダンス(Ω)子機:600電流(mA)子機:通電表示灯:1電源タイプ電源直結式適合ボックス親機:JIS1個用スイッチボックス+セパレーター付、 子機:JIS1個用スイッチボックス接続台数親機:玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)通話方式親機:電話型同時通話、 子機:拡声同時通話
ナースコールハンド形子機
アイホン¥11,980税込¥13,1781台当日出荷呼出ボタン押下による親機への呼出/通話(呼出確認灯点灯) 親機からの受話音量切替(3段階)材質樹脂、メタルプラグ形状ハンド形色モダンホワイト質量(g)300シリーズNBM シリーズ消費電流(mA)待受時5mA、最大40mA通話方式拡声同時通話方式
ワンタッチドアホン1・1セット
アイホン¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷セット内容玄関子機(IE-1A)と親機(IF-DA)取り付け形状露出型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機:IF-DA)98×130×28.5、(親機:IE-1A)80×210×58
Vi-nurse ハンド型子機
アイホン¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様抗菌材質自己消火性ABS樹脂形状ハンド型質量(g)約120コード長さ(m)約1.5相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調本体:スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、呼出ボタン・コード:オレンジ
インターホン用親機
アイホン¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から7日以内出荷仕様(呼出音)親機・子機 電子音(プルルル)、玄関子機 電子音(プププププ)材質ABS樹脂色エッグホワイトとグレーのツートーン通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式電話型同時通話
カウンターインターホン子機
アイホン(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381台当日出荷受話器を取りあげての親機との呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動材質ABS樹脂形状据置・壁取付両用型色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)質量(g)約410電源電圧親機から供給適合ボックスJIS1個用スイッチボックス音色電子発信音(プルプル)通話方式電話型同時通話
ドアホン警報表示灯付露出型玄関子機
アイホン(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示灯点灯 親機通報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)材質自己消火性ABS 樹脂形状壁取付型型式戸外表示器型式確認番号:92-SD1-0120色チョコレートブラウン質量(g)約200備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話
呼出音増設スピーカー
アイホン(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷インターホンのない部屋に取り付け、呼出音・通知音を鳴らせます。(通話不可)適合ROCOワイドシリーズ、ROCOポータブル JA-2MECD-T、JA-2MCD-T、KC-1MR、KC-1GRD-T、KB-3MRD-T、KB-3MRD-2T、IE-1A、IE-1G、IE-2A、QE-1G、QE-1M-T、JD-3M-T、JE-1M-T、JE-1MK-T、JF-2MED-T、JC-1GSA-T
テレビドアホン WS-24
アイホン¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷シンプルを持ち運ぶ ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。電源電圧(V)AC100通信方式1.9GHz画素数23万モニタ3.5型TFTカラー
インターホン10局用親機
アイホン¥29,980税込¥32,9781台当日出荷・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話 ・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯) ・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯) ・特例ボタンによる通話の保留材質ABS樹脂形状据置・壁取付両用型 (据置使用の場合は、ターミナルボックスLEW-10(別売り品)を使用する。)色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン)質量(g)約520備考10局用電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用)機能盗聴防止(プライバシー)機能付き消費電流(mA)最大300出力(mW)通話:最大800適合ボックスJIS1個用スイッチボックス音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー)接続台数親機・子機 合計10台まで通話方式スピーカー形交互通話方式
インターホン1局用子機
アイホン¥10,980税込¥12,0781台当日出荷仕様(呼出音)親機 電子音(プルルル)材質ABS樹脂形状壁取付・卓上両用。卓上使用の場合はターミナルボックスTDW-1/A(別売品)を使用する。色エッグホワイトとグレーのツートーン質量(g)410備考1局用電源電圧DC12V(PS-12AまたはPS-1225A電源アダプター使用)機能呼出ボタンに押下による親機との呼出/通話。ページングボタン押下による一斉放送(ページング放送)(ページングアダプター(PD-2)が接続されている場合のみ)リレーボックス(TDW-R)追加により増設ブザー(市販品)鳴動消費電流(mA)最大60通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式電話型同時通話式
親子式インターホン室内子機
アイホン(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷複合式インターホン3・5・10局用 用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。 親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。 話中表示灯がつく1通話路式です。用途店舗、厨房、事務所等質量(g)約210電源電圧親機から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可通話方式交互通話式
電源アダプター
アイホン¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷材質難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型色ブラック(N1近似マンセル値)質量(g)約400(電源コードを除く)備考電気用品安全法認証品電源電圧AC100V、50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40
ワイヤレスドアホンセット WR-11
アイホン¥24,980税込¥27,4781台当日出荷配線工事不要 カラー大画面でしっかり防犯対策 ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。電源電圧(V)AC100通信方式1.9GHz画素数39万モニタ4.3型TFTカラー
テレビドアホンセット録画機能 JTS-2AE-T
アイホン(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷ドアホンがあなたに代わって来客応対する「おまかせ応答」機能を搭載仕様非常ボタンあり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:135×180×22設置方式玄関2/室内2カメラ仕様170°パノラマモニターサイズ3.5型カラー
電源アダプター
アイホン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷材質難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型質量(g)約310(電源コード除く)入力容量21VA出力電圧(V)DC12出力電流(A)0.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)0~40色調ブラック(N1 近似マンセル値)各種認証電気用安全法認証品
親子式インターホン LEM-1用電源アダプター
アイホン(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷適合機種LEM-1、LEM-3材質樹脂形状プラグ式色ブラック質量(g)約240入力容量5VA出力電圧(V)DC6V電源電圧(V)AC100/ 50/60Hz出力電流(mA)200
モニター付ワイヤレス子機 WS-2WD
アイホン¥21,980税込¥24,1781台当日出荷シンプルを持ち運ぶ ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。電源電圧(V)DC2.4通信方式1.9GHz画素数23万モニタ2.4型TFTカラー
子機 JT-2H-T
アイホン(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷モニター付きで映像の確認が可能です。材質難燃性樹脂電源(V)AC100設置方法壁取付型モニタ3.5型TFTカラー
リレーボックス
アイホン¥4,998税込¥5,4981個欠品中用途増設ブザー用材質難燃性樹脂形状壁取付型色パールホワイトとテナーグレーのツートーン質量(g)約300備考リレー接点(橙・橙間)電圧:AC100V、DC24V 電流:1A消費電力(W)待受時0.5 最大2.5電源電圧AC100V 50/60Hz電源タイプ電源直結式
セキュリティドアホン親機
アイホン¥25,980税込¥28,5781台当日出荷玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯) 非常ボタン押下による非常通報の発報材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)消費電力(W)待受時1、最大5電源電圧AC100V、50/60Hz接続玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台音色4点打(ピンポーン、ピンポーン)通話方式電話型同時通話
ワンタッチドアホン3・6親機(AC電源プラグ式)
アイホン¥33,980税込¥37,3781台当日出荷一斉呼出ボタン付。 ドアホン呼出音個別規制スイッチ付。取り付け形状露出型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×210×79機能(内線)一斉呼出、(内線)個別呼出、夜間表示灯、電気錠対応、増設機対応
玄関子機(住戸アダプタ内蔵) GB-BA
アイホン¥9,698税込¥10,6681台当日出荷玄関を美しくするコンパクトタイプ形状壁付け質量(g)190電源親機から供給使用周囲温度(℃)-10~60色調クリアブラック
カメラ付住戸玄関子機
アイホン¥29,980税込¥32,9781台当日出荷材質自己消火性PC+PS樹脂形状壁取付型型式戸外表示器型式確認番号:07-SD2-1437色フラネルブラック質量(g)約220備考防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)、逆光補正機能付電源電圧自宅情報盤より供給機能呼出ボタン押下による親機への呼出(逆光補正)/通話。親機通電時、通電表示灯点灯。親機警報発報時、警報音鳴動/警報表示灯点滅。点検スイッチ作動用マグネットを点検スイッチに近づけることにより、住宅内火報設備の点検を行う。(正常時火災警報が鳴動する)照度(Lx)(最低)5、(推奨)100以上電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10撮像素子1/4型カラーCCD画素数25万画素警報音・音量70dB以上/1m通話方式拡声通話