アイホンのロゴ

アイホン

アイホンのページです。アイホンは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、建築金物・建材・塗装内装用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在313件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名アイホン株式会社
設立1948/06/01
所在地〒460-0004 愛知県名古屋市中区新栄町一丁目1番明治安田生命名古屋ビル10階
313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    材質自己消火性ABS樹脂モダンホワイト(5Y8.3/1近似マンセル値)
  • ワンタッチドアホン玄関子機 アイホン

    ワンタッチドアホン玄関子機

    アイホン(16件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    仕様1個用スイッチボックス取付可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×28.5
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出 埋込型子機の緊急呼出ボタン押下 暗所での蓄光部の発光
    電源タイプ電源コード式材質自己消火性ABS樹脂本体:エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ質量(g)約100備考握り部に呼出ボタンあり、抗菌仕様コード長さ(m)1.5
  • ガス・CO警報器 アイホン

    ガス・CO警報器

    アイホン
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    住宅情報版などを接続して、離れた場所に警報することが可能。 電源投入後、30秒間の自動初期点検を行う。 点検機能による動作確認が可能。 ガス、CO、故障、有効期限切れなどの異常を知らせてくれる。
    電源タイプ電源直結式材質ケース:自己消火性PC/ABS樹脂ホワイト質量(g)約145取付方式天井取付(専用取付ベース(トリツケベースA/パナソニック(株)製)による回転引掛式)使用温度範囲(℃)0~50℃(結露しないこと)消費電力(W)監視時約0.7 警報時:約1.2電源電圧AC100V 50/60Hz機能通電初期警報防止用約30秒間タイマー、警報音声・ブザー切替機能、鳴動原因表示機能、機器以上表示機能警報設定濃度注意報ガス濃度:爆発下限界濃度の約1/100以上警報ガス濃度:注意報レベルを超えて爆発下限界濃度の約1/4以下 注意報CO濃度:50ppmを超えて300ppm以下 警報CO濃度:注意報レベルを超えて550ppm以下検知方式半導体式警報音・音量70dB/m以上検知対象ガス都市ガス、燃焼排ガス中のCO
  • インターホンカメラ調整台 アイホン

    インターホンカメラ調整台

    アイホン(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    玄関子機の取付角度を調整 カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右に30°角度調整します。
  • テレビドアホンモニター卓上スタンド アイホン

    テレビドアホンモニター卓上スタンド

    アイホン
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    材質アクリルグレースモーク質量(g)約350備考KC-1MR専用品
  • ワンタッチドアホンAC電源直結式セット アイホン

    ワンタッチドアホンAC電源直結式セット

    アイホン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    親機(IE-1AT)・玄関子機(IF-DA)のセット IE-1AT 玄関子機からの呼出/通話 受話器を取り上げての玄関子機モニター IF-DA 呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時夜間表示灯点灯
    電源タイプ電源直結式セット内容親機、玄関子機材質親機:自己消火性ABS樹脂、 子機:自己消火性PC+ABS樹脂形状親機:壁取付型、 子機:壁取付型親機:エッグホワイト、 子機:チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値)質量(g)親機:約450、 子機:約200消費電力(W)親機:待受時0.8W、最大2.0W電源電圧親機:、 子機:DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給出力インピーダンス(Ω)子機:600電流(mA)子機:通電表示灯:1適合ボックス親機:JIS1個用スイッチボックス+セパレーター付、 子機:JIS1個用スイッチボックス接続台数親機:玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)通話方式親機:電話型同時通話、 子機:拡声同時通話
  • 子機用電池 アイホン

    子機用電池

    アイホン(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    仕様専用ニッケル水素電池適合WK-24A
  • NFXハンド型子機 アイホン

    NFXハンド型子機

    アイホン(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出 コンセントの緊急呼出ボタン押下 スピーカー、マイクを使い親機との通話 暗所での蓄光部の発行
    材質自己消火性ABS 樹脂形状ハンド型本体:エッグホワイト〈5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ質量(g)約200備考受話音量切替スイッチ付き、抗菌仕様
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質抗菌自己消火性ABS樹脂形状大形ボタン本体:ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン:グリーン質量(g)90備考抗菌仕様コード長さ(m)1.5プラグ形状ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付
  • 呼び出し握りボタン用延長コード アイホン

    呼び出し握りボタン用延長コード

    アイホン
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
  • カウンターインターホン子機 アイホン

    カウンターインターホン子機

    アイホン(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    受話器を取りあげての親機との呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
    材質ABS樹脂形状据置・壁取付両用型エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)質量(g)約410電源電圧親機から供給適合ボックスJIS1個用スイッチボックス音色電子発信音(プルプル)通話方式電話型同時通話
  • ナースコールハンド形子機 アイホン

    ナースコールハンド形子機

    アイホン
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出/通話(呼出確認灯点灯) 親機からの受話音量切替(3段階)
    シリーズNBM シリーズ材質樹脂、メタルプラグ形状ハンド形モダンホワイト質量(g)300消費電流(mA)待受時5mA、最大40mA通話方式拡声同時通話方式
  • ワンタッチドアホン1・1セット アイホン

    ワンタッチドアホン1・1セット

    アイホン
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    セット内容玄関子機(IE-1A)と親機(IF-DA)取り付け形状露出型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機:IF-DA)98×130×28.5、(親機:IE-1A)80×210×58
  • 親子式インターホン室内子機 アイホン

    親子式インターホン室内子機

    アイホン(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    複合式インターホン3・5・10局用 用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。 親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。 話中表示灯がつく1通話路式です。
    用途店舗、厨房、事務所等質量(g)約210電源電圧親機から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可通話方式交互通話式
  • 呼出音増設スピーカー アイホン

    呼出音増設スピーカー

    アイホン(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    インターホンのない部屋に取り付け、呼出音・通知音を鳴らせます。(通話不可)
    適合ROCOワイドシリーズ、ROCOポータブル JA-2MECD-T、JA-2MCD-T、KC-1MR、KC-1GRD-T、KB-3MRD-T、KB-3MRD-2T、IE-1A、IE-1G、IE-2A、QE-1G、QE-1M-T、JD-3M-T、JE-1M-T、JE-1MK-T、JF-2MED-T、JC-1GSA-T
  • インターホン用親機 アイホン

    インターホン用親機

    アイホン
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    通話方式電話型同時通話通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m適合ボックスJIS1個用スイッチボックス材質ABS樹脂エッグホワイトとグレーのツートーン仕様(呼出音)親機・子機 電子音(プルルル)、玄関子機 電子音(プププププ)
  • ドアホン警報表示灯付露出型玄関子機 アイホン

    ドアホン警報表示灯付露出型玄関子機

    アイホン(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示灯点灯 親機通報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
    材質自己消火性ABS 樹脂形状壁取付型型式戸外表示器型式確認番号:92-SD1-0120チョコレートブラウン質量(g)約200備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話
  • 呼出握り釦 アイホン

    呼出握り釦

    アイホン(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    NFXシステム専用の呼出握りボタンです。
    材質自己消火性樹脂ボタン仕様位置:握り部/製品先端
  • テレビドアホン WS-24 アイホン

    テレビドアホン WS-24

    アイホン
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    シンプルを持ち運ぶ ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。
    電源電圧(V)AC100通信方式1.9GHz画素数23万モニタ3.5型TFTカラー
  • 電源アダプター アイホン

    電源アダプター

    アイホン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    材質難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型質量(g)約310(電源コード除く)入力容量21VA出力電圧(V)DC12出力電流(A)0.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)0~40色調ブラック(N1 近似マンセル値)各種認証電気用安全法認証品
  • Vi-nurse ハンド型子機 アイホン

    Vi-nurse ハンド型子機

    アイホン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様抗菌材質自己消火性ABS樹脂形状ハンド型質量(g)約120コード長さ(m)約1.5相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調本体:スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、呼出ボタン・コード:オレンジ
  • インターホン10局用親機 アイホン

    インターホン10局用親機

    アイホン
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話 ・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯) ・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯) ・特例ボタンによる通話の保留
    材質ABS樹脂形状据置・壁取付両用型 (据置使用の場合は、ターミナルボックスLEW-10(別売り品)を使用する。)エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン)質量(g)約520備考10局用電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用)機能盗聴防止(プライバシー)機能付き消費電流(mA)最大300出力(mW)通話:最大800適合ボックスJIS1個用スイッチボックス音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー)接続台数親機・子機 合計10台まで通話方式スピーカー形交互通話方式
  • テレビドアホンセット録画機能 JTS-2AE-T アイホン

    テレビドアホンセット録画機能 JTS-2AE-T

    アイホン(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    ドアホンがあなたに代わって来客応対する「おまかせ応答」機能を搭載
    仕様非常ボタンあり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:135×180×22設置方式玄関2/室内2カメラ仕様170°パノラマモニターサイズ3.5型カラー
  • ワイヤレスドアホンセット WR-11 アイホン

    ワイヤレスドアホンセット WR-11

    アイホン
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    配線工事不要 カラー大画面でしっかり防犯対策 ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。
    電源電圧(V)AC100通信方式1.9GHz画素数39万モニタ4.3型TFTカラー
  • 玄関子機 アイホン

    玄関子機

    アイホン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    シャイニングシルバー埋込型
  • セキュリティドアホン親機 アイホン

    セキュリティドアホン親機

    アイホン
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯) 非常ボタン押下による非常通報の発報
    材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)消費電力(W)待受時1、最大5電源電圧AC100V、50/60Hz接続玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台音色4点打(ピンポーン、ピンポーン)通話方式電話型同時通話
  • カメラ角度左右調整台 アイホン

    カメラ角度左右調整台

    アイホン(2件のレビュー)
    669税込736
    1台
    当日出荷
    カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右向きに角度調整します。(左または右に15度調整)
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    材質抗菌自己消火性樹脂形状大形ボタン質量(g)90ボタン色グリーン色(本体)モダンホワイト
  • インターホン1局用子機 アイホン

    インターホン1局用子機

    アイホン
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    仕様(呼出音)親機 電子音(プルルル)材質ABS樹脂形状壁取付・卓上両用。卓上使用の場合はターミナルボックスTDW-1/A(別売品)を使用する。エッグホワイトとグレーのツートーン質量(g)410備考1局用電源電圧DC12V(PS-12AまたはPS-1225A電源アダプター使用)機能呼出ボタンに押下による親機との呼出/通話。ページングボタン押下による一斉放送(ページング放送)(ページングアダプター(PD-2)が接続されている場合のみ)リレーボックス(TDW-R)追加により増設ブザー(市販品)鳴動消費電流(mA)最大60通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式電話型同時通話式
  • 電源アダプター アイホン

    電源アダプター

    アイホン
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    材質難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型ブラック(N1近似マンセル値)質量(g)約400(電源コードを除く)備考電気用品安全法認証品電源電圧AC100V、50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40
  • モニター付ワイヤレス子機 WS-2WD アイホン

    モニター付ワイヤレス子機 WS-2WD

    アイホン
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    シンプルを持ち運ぶ ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。
    電源電圧(V)DC2.4通信方式1.9GHz画素数23万モニタ2.4型TFTカラー
  • ワンタッチドアホン3・6親機(AC電源プラグ式) アイホン

    ワンタッチドアホン3・6親機(AC電源プラグ式)

    アイホン
    33,980税込37,378
    1台
    欠品中
    一斉呼出ボタン付。 ドアホン呼出音個別規制スイッチ付。
    取り付け形状露出型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×210×79機能(内線)一斉呼出、(内線)個別呼出、夜間表示灯、電気錠対応、増設機対応
  • 乾電池式ドアホンセット(デミトーク) アイホン

    乾電池式ドアホンセット(デミトーク)

    アイホン
    7,998税込8,798
    1セット
    5日以内出荷
    親機は奥行5mmの薄型です。 電池交換は、前面パネルを取りはずして行います。 呼出は2点打チャイム音です。 電池寿命インジケーター付。
    セット内容玄関子機と親機(乾電池・配線別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機)98×130×28.5、(親機)80×210×51
  • 緊急呼出ボタン(点字英文付) アイホン

    緊急呼出ボタン(点字英文付)

    アイホン
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    材質自己消火性樹脂形状壁埋め込み型
  • 子機 JT-2S-T アイホン

    子機 JT-2S-T

    アイホン
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    材質難燃性樹脂電源(V)AC100設置方法壁取付型
  • ペンダント式非常ボタン アイホン

    ペンダント式非常ボタン

    アイホン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    寝室など離れた部屋からでも手元で通報できるペンダント式非常ボタン
    材質自己消火性樹脂形状ペンダント型電源電圧(V)DC3(コイン型リチウム電池:CR2032×1個)使用距離範囲(m)約50(直線見通し距離)バッテリー容量(Ah)0.225電池寿命約2年(1日1回の使用・周囲温度15~25℃)
  • インターホン親機 壁付型 アイホン

    インターホン親機 壁付型

    アイホン
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m材質ABS樹脂形状壁取付型スノーホワイトとパールグレーのツートーン質量(g)700機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。消費電流(mA)最大80、待受25適合ボックスJIS1個用スイッチボックス接続台数(最大)90
  • 警報表示灯付埋込型玄関子機 アイホン

    警報表示灯付埋込型玄関子機

    アイホン
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示点灯 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
    材質難燃性PC/ABS樹脂形状壁埋込型型式戸外表示器型式確認番号:89-SD1-0023チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5近似マンセル値)質量(g)約175備考JIS C 0920 IPX3相当(防雨形)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話
  • カメラ角度調節台(上下) アイホン

    カメラ角度調節台(上下)

    アイホン(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂形状壁取付型フラネルブラック(N2近似マンセル値)質量(g)35備考角度8°上下両用適合ボックスJ|S1個用スイッチボックス