298件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集合住宅システム PATMO専用品 リレーボックス 制御装置の移報制御出力を受けて無電圧メーク信号を出力する
用途マンション向け 仕様屋内専用 材質自己消火性樹脂 形状壁取付型 寸法(mm)35×55×22 接点容量AC/DC24V 0.5A
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

集合住宅システム PATMO専用品 住戸玄関子機GBW-BU専用パネル
用途マンション向け 仕様GB-BU専用 材質自己消火性樹脂 寸法(mm)165×103×11.5
1台
1,698 税込1,868
3日以内出荷

アイホン配線カバー
集合住宅システム PATMO専用品 配線カバー 制御装置GBX-4Xを集合玄関機埋込ボックス内に設置しない場合に必要
用途マンション向け 仕様GBX-4X専用 材質自己消火性樹脂 寸法(mm)69.5×207×31
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷

集合住宅システム PATMO専用品 別置住戸アダプター
用途マンション向け 材質自己消火性樹脂 寸法(mm)37.5×19×20
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷

集合住宅システム PATMO専用品 カメラ付住戸玄関子機 3個用スイッチボックス対応 埋込型 住戸アダプター内蔵
用途マンション向け 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)192×116×44 電源電圧親機から供給 通話方式自動交互通話 カメラ仕様1/4靴JラーCMOS
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

集合住宅システム PATMO専用品 住戸玄関子機、3個用スイッチボックス内蔵、埋込型、住戸アダプター内蔵
用途マンション向け 仕様防塵・防まつ形 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)192×116×44 電源電圧親機から供給 通話方式自動交互通話
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

コミニカ(TD-H形)インターホン専用 ドアホンアダプター
用途業務向け 材質樹脂 形状露出形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)160×150×45 電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

トイレの呼出ボタンを押すと、断続ブザー音と表示灯の点灯で異常を知らせます。3個用スイッチボックス適合。
用途病院・施設向け 仕様窓数:1窓 材質ステンレス 形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×162×61 表示方式断続ブザー音と表示窓点灯 電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

1台
4,898 税込5,388
翌日出荷

アイホン丸型廊下灯
形状天井・壁埋込型 適合ボックスアウトレットボックス丸型ぬりしろカバー付 消費電流親機より供給
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷

塗りしろカバー付の埋め込みBOXです。
仕様RC固定用補助材付属 材質硬質PVC 質量(g)約650 色調
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

騒音環境下での呼出・通話に最適 大きな音量で一斉または選局放送
用途騒音環境下や広い施設 材質自己消火性樹脂 形状据置・壁取付両用型 音圧レベル(dB)90spl(60cmにて)、96spl(30cmにて) 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 通話方式拡声自動交互通話
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

騒音環境下での呼出・通話に最適 大きな音量で一斉または選局放送
用途騒音環境下や広い施設 材質パネル:ステンレス、本体:難燃性+自己消火性樹脂 形状壁埋込型 保護等級外部衝撃保護等級 IK07 相当 防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当) 音圧レベル(dB)84spl(60cmにて)、90spl(30cmにて) 適合ボックスJIS中型四角アウトレットボックス深型(カバー付) 通話方式拡声自動交互通話
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

騒音環境下での呼出・通話に最適 表示灯で呼出をわかりやすくお知らせ 大きな音量で一斉または選局放送
用途騒音環境下や広い施設 仕様【局数】20局 材質パネル:自己消火性樹脂、シャーシー:SPCC 形状据置・壁取付両用型(壁取付時、別売の取付金具が必要) 電源電圧(V)DC48(電源ユニットIS-PU-Aから供給) 通話方式受話器:自動交互通話、プレストーク:拡声交互通話
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂 形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する) 電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給) モニタ7型TFTカラー液晶 通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂 形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する) 電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給) 機能自動・手動録画、再生、保存 適合ボックスJIS2個用または3個用スイッチボックス モニタ7型TFTカラー液晶 通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

仕様接点定格:無電圧メークまたはブレーク接点 AC50V・DC30V・1A 材質自己消火性樹脂 形状壁取付型 電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給) 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

材質パネル:アルミダイキャスト、本体:自己消火性樹脂 形状壁取付型 電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給 防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当) 通話方式拡声自動交互通話 カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

材質自己消火性樹脂 形状壁取付型 電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給 防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当) 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 通話方式自動交互通話 カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

仕様JPシステム専用品 材質自己消火性樹脂 形状壁取付型 電源電圧(V)DC24(電源アダプターPS-2420Aより供給)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

寝室など離れた部屋からでも手元で通報できるペンダント式非常ボタン
材質自己消火性樹脂 形状ペンダント型 電源電圧(V)DC3(コイン型リチウム電池:CR2032×1個) 使用距離範囲(m)約50(直線見通し距離) 電池寿命約2年(1日1回の使用・周囲温度15~25℃)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

さまざまな集合玄関・エントランスに対応するために、5つのパネルサイズをご用意。リニューアル時も既設集合玄関機の設置サイズに合わせることで、埋め込みスペースをきれいに隠すことができます。
仕様GBX-DLMU、GBX-DLU専用品、取付金具付 材質自己消火性樹脂 適合ボックスVGX-DMBOX、VX-DLMBOX、VHX-D-BOX
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

さまざまな集合玄関・エントランスに対応するために、5つのパネルサイズをご用意。リニューアル時も既設集合玄関機の設置サイズに合わせることで、埋め込みスペースをきれいに隠すことができます。
仕様GBX-DLMU、GBX-DLU専用品、取付金具付 材質自己消火性樹脂 適合ボックスVX-DLBOX、VGX-DBOX、VEX-DBLBOX
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷

さまざまな集合玄関・エントランスに対応するために、5つのパネルサイズをご用意。リニューアル時も既設集合玄関機の設置サイズに合わせることで、埋め込みスペースをきれいに隠すことができます。
仕様GBX-DLMU、GBX-DLU専用品 材質自己消火性樹脂
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

さまざまな集合玄関・エントランスに対応するために、5つのパネルサイズをご用意。リニューアル時も既設集合玄関機の設置サイズに合わせることで、埋め込みスペースをきれいに隠すことができます。
仕様GBX-DLMU、GBX-DLU専用品 材質自己消火性樹脂 適合ボックスVGX-DBOX、VX-DLBOX、VEX-DBLBOX
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷

さまざまな集合玄関・エントランスに対応するために、5つのパネルサイズをご用意。リニューアル時も既設集合玄関機の設置サイズに合わせることで、埋め込みスペースをきれいに隠すことができます。
仕様GBX-DLMU、GBX-DLU専用品 材質自己消火性樹脂 適合ボックスVGX-DBOX、VX-DLBOX、VEX-DBLBOX
1個
75,980 税込83,578
8日以内出荷

従来機種よりサイズダウンしながらも、モニターは3.5型にサイズアップ。 デザイン性を高めつつ、使いやすさにも配慮した”すっきりスリムデザイン”を実現しました。
材質自己消火性樹脂 質量(g)約370 消費電力(W)最大:5.2、待受時:0.8 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷


仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m 材質ABS樹脂 形状卓上型 スノーホワイトとパールグレーのツートーン 質量(g)900 備考ターミナルボックス付 電源電圧DC24V(電源アダプターから供給) 機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。 消費電流(mA)最大80、待受25 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 接続台数(最大)90 通話方式電話型同時通話式(秘話方式)最大2通話路
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

仕様(映像損失量)白黒:0.5dB、カラー:1.0dB(映像路数)1映像路 材質自己消火性樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト 質量(g)約170 備考白黒・カラー映像システム両用 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 スノーホワイト 質量(g)500 消費電力(W)最大3、待受2 電源電圧AC100V 50/60Hz 機能住戸玄関子機からの呼出/通話(玄関表示灯点滅/点灯) 集合玄関機からの呼出/通話(共同玄関表示灯点滅/点灯)。解錠ボタン押下による住戸玄関またはエントランスの電気錠解錠(解錠表示灯点灯)。室内呼出ボタン押下による室内間呼出。非常ボタン押下による非常通報音鳴動(非常ボタン動作表示灯点滅)。管理室親機からの呼出/通話 ・管理室親機からの一斉放送の受信。セキュリティコール時の鳴動・表示は接続される親機に準ず。 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 警報音・音量70dB以上 通話方式拡声自動交互通話
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

材質自己消火性PC+PS樹脂 形状壁取付型 型式戸外表示器型式確認番号:07-SD2-1437 フラネルブラック 質量(g)約220 備考防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)、逆光補正機能付 電源電圧自宅情報盤より供給 機能呼出ボタン押下による親機への呼出(逆光補正)/通話。親機通電時、通電表示灯点灯。親機警報発報時、警報音鳴動/警報表示灯点滅。点検スイッチ作動用マグネットを点検スイッチに近づけることにより、住宅内火報設備の点検を行う。(正常時火災警報が鳴動する) 照度(Lx)(最低)5、(推奨)100以上 電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10 撮像素子1/4型カラーCCD 画素数25万画素 警報音・音量70dB以上/1m 通話方式拡声通話
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

材質(パネル)自己消火性ABS樹脂(シャーシー)普通鋼板 形状据置・壁取付両用型 質量(kg)約1.9 エッグホワイトとグレーのツートーン 電源電圧親機から供給 適合ボックスJIS2個用スイッチボックス 1ネットワークの接続局数40
1台
72,980 税込80,278
8日以内出荷

材質(パネル)自己消火性ABS樹脂(シャーシー)普通鋼板 形状据置・壁取付両用型 質量(kg)約1 エッグホワイトとグレーのツートーン 電源電圧親機から供給 1ネットワークの接続局数20
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

1台
69,980 税込76,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質自己消火性PC +ABS樹脂 スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値) 質量(g)約380 備考GBM-2MK、GBM-2M、GBM-2A、GBM-2H専用品
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷