カテゴリ
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- アイホン
- DAIKO(大光電機)(36)
- JMACS(日本電線工業)(5)
- 冨士電線(東京)(3)
- 伸興電線(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 富士電線工業(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- JAPPY(1)
- 阪神電線(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- 金子コード(1)
- コイズミ照明(1)
「cpev線」の検索結果
特価

データ変換アダプター制御装置
アイホン¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷FCPEV線を病室(居室)幹線とするナースコールシステム(NFXシリーズ、UBXシリーズなど)から、既設の配線を流用してVi-nurseへ更新する際に使用します。仕様乾線系統数:3系統、通話路数:4通話路材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)460×340×139質量(kg)約5.0タイプデータ変換アダプター制御装置消費電力(W)待受時24 最大405電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用湿度範囲相対湿度 最高値95% 年間平均75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックスセパレーター付
データ変換アダプター
アイホン¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷FCPEV線を病室(居室)幹線とするナースコールシステム(NFXシリーズ、UBXシリーズなど)から、既設の配線を流用してVi-nurseへ更新する際に使用します。材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)103.5×40.5×22.2質量(g)約50タイプデータ変換アダプター電源電圧NLX-3XPから供給使用周囲温度(℃)0~40色調ブラック(N1 近似マンセル値)LANイーサネット(10BASE-T、100BASE-TX)