データ変換アダプター制御装置
FCPEV線を病室(居室)幹線とするナースコールシステム(NFXシリーズ、UBXシリーズなど)から、既設の配線を流用してVi-nurseへ更新する際に使用します。
- 仕様
- 乾線系統数:3系統、通話路数:4通話路
- 材質
- 自己消火性ABS樹脂
- 形状
- 壁取付型
- 寸法(mm)
- 460×340×139
- 質量(kg)
- 約5.0
- タイプ
- データ変換アダプター制御装置
- 消費電力(W)
- 待受時24 最大405
- 電源電圧(V)
- AC100 50/60Hz
- 使用湿度範囲
- 相対湿度 最高値95% 年間平均75%未満
- 使用周囲温度(℃)
- 0~40
- 色調
- エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
- 適合ボックス
- JIS3個用スイッチボックスセパレーター付
- 内容量
- 1台
防犯用品 の新着商品
カテゴリ


























