カテゴリ

  • 建材・エクステリア(6)
絞り込み
ブランド
  • アイホン
  • 三菱電機(36)
  • ホンダ(21)
  • パイロット(6)
  • ヨシオ(5)
  • デュエル(4)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(4)
  • ELPA(3)
  • TRUSCO(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • ヒロ・コーポレーション(3)
  • HKクリエーション(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • セキスイ(2)
  • ナカオ(2)
  • CONDOR(山崎産業)(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • DNライティング(2)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hkr」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 住宅情報盤(共同住宅用・ブラック) アイホン

    住宅情報盤(共同住宅用・ブラック)

    アイホン
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    共同住宅用自動火災報知設備対応
    用途DASH WISMシステム専用(屋内専用)仕様●お知らせ保存件数:40件●お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)240×180×19.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応電圧(V)非常電源:DC24消費電力(W)待受時3.2 最大15電源電圧(V)AC100 50/60Hz消費電流(mA)非常電源:待受時約40、最大約300ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号画素数約115万画素色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)警報音・音量70dB以上(前方1m・音声は除く)接続台数【増設親機】2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • 住宅情報盤(共同住宅用・モニター付・録画有) アイホン

    住宅情報盤(共同住宅用・モニター付・録画有)

    アイホン
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    共同住宅用自動火災報知設備対応
    用途屋内専用材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号寸法(mm)240×180×59.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応規格HQi認定品消費電力(W)待受時2.5 最大13.5電源非常:電圧/DC24V、消費電流/待受時約30mA 最大約300mA電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能お知らせ保存件数:40件(1件最大6画像)、お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)、モニター付・録画有音圧警報:70dB以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFTカラー液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、バス、トイレ、コール、過電流、防犯画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)接続台数増設機:2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、玄関子機:1台、補助音響装置:1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • 住宅情報盤(共同住宅用・モニター付・録画有) アイホン

    住宅情報盤(共同住宅用・モニター付・録画有)

    アイホン
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    住戸用自動火災報知設備対応
    用途屋内専用材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号寸法(mm)240×180×59.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ住戸用自動火災報知設備対応規格HQi認定品消費電力(W)待受時2.5 最大13.5電源非常:電圧/DC24V、消費電流/待受時約30mA 最大約300mA電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能お知らせ保存件数:40件(1件最大6画像)、お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)、モニター付・録画有音圧警報:70dB以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFTカラー液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、バス、トイレ、コール、過電流、防犯画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)接続台数増設機:2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、玄関子機:1台、補助音響装置:1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • 住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・録画機能) アイホン

    住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・録画機能)

    アイホン
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    共同住宅用自動火災報知設備対応
    用途DASH WISMシステム専用(屋内専用)仕様●お知らせ保存件数:40件●お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)240×180×19.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応規格HQi認定品電圧(V)非常電源:DC24消費電力(W)待受時3.2 最大15電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能タッチパネル、録画機能消費電流(mA)非常電源:待受時約40、最大約300ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、コール、漏水画素数約115万画素色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)警報音・音量70dB以上(前方1m・音声は除く)接続台数【増設親機】2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • 住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・SP) アイホン

    住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・SP)

    アイホン
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    共同住宅用自動火災報知設備対応
    用途DASH WISMシステム専用(屋内専用)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号寸法(mm)240×180×19.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応電圧(V)非常電源:DC24消費電力(W)待受時3.2 最大15電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能お知らせ保存件数:40件、お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)、スプリンクラー対応音圧警報:70dB以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40画素数約115万画素色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)接続台数増設親機:2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、玄関子機:1台、補助音響装置:1台消費電流非常電源:待受時約40mA 最大約300mA通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • 住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・録画機能・SP) アイホン

    住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・録画機能・SP)

    アイホン
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    共同住宅用自動火災報知設備対応
    用途DASH WISMシステム専用(屋内専用)仕様●お知らせ保存件数:40件●お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)240×180×19.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応電圧(V)非常電源:DC24消費電力(W)待受時3.2 最大15電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能スプリンクラー対応消費電流(mA)非常電源:待受時約40、最大約300ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号画素数約115万画素色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)警報音・音量70dB以上(前方1m・音声は除く)接続台数【増設親機】2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
玄関まわりカテゴリ