曜日別特売

住宅情報盤(共同住宅用・モニター付・録画有)

住宅情報盤(共同住宅用・モニター付・録画有) - アイホン

住戸用自動火災報知設備対応

用途
屋内専用
材質
自己消火性PC+ABS樹脂
形状
壁埋込型
型式
(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号
寸法(mm)
240×180×59.5
質量(kg)
約1.3
備考
別売受話器(VHW-HSW)取付可
タイプ
住戸用自動火災報知設備対応
規格
HQi認定品
消費電力(W)
待受時2.5 最大13.5
電源
非常:電圧/DC24V、消費電流/待受時約30mA 最大約300mA
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
機能
お知らせ保存件数:40件(1件最大6画像)、お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)、モニター付・録画有
音圧
警報:70dB以上(前方1m・音声は除く)
ディスプレイ
7型TFTカラー液晶ディスプレー(タッチパネル)
使用周囲温度(℃)
0~40
セキュリティ
非常、ガス漏れ、火災、バス、トイレ、コール、過電流、防犯
画素数
約115万画素
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
適合ボックス
専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)
接続台数
増設機:2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、玄関子機:1台、補助音響装置:1台
通話方式
拡声自動交互通話/プレストーク通話
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80826360QHK-RMC-RS
¥115,000
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする