カテゴリ

  • 建材・エクステリア(5)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アイホン
  • SMC(2)
  • エレコム(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • 日立(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 城東テクノ(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • KSフィルター(1)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(1)
  • アイネックス(1)
  • エム・デー・エス(1)
  • イメージニクス(1)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)

「ps-12a」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源アダプター アイホン

    電源アダプター

    アイホン
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    4日以内出荷
    材質亜鉛メッキ鋼板形状据置/壁取付両用質量(kg)約1.6色ライトセージグレー入力容量28VA出力電圧(V)DC12出力電流(A)DC0.8電源電圧(V)AC100電源周波数(Hz)50/60
  • リレーアダプター アイホン

    リレーアダプター

    アイホン
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷
    無電圧メーク接点入力を受けて外部機器へ無電圧ブレーク信号、無電圧メーク信号を出力します。別途電源アダプター(PS-12A)が必要です。
    寸法(mm)35×55×22タイプリレーアダプター
  • インターホン10局用親機 アイホン

    インターホン10局用親機

    アイホン
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    欠品中
    ・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話 ・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯) ・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯) ・特例ボタンによる通話の保留
    材質ABS樹脂形状据置・壁取付両用型 (据置使用の場合は、ターミナルボックスLEW-10(別売り品)を使用する。)色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン)質量(g)約520備考10局用電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用)機能盗聴防止(プライバシー)機能付き消費電流(mA)最大300出力(mW)通話:最大800適合ボックスJIS1個用スイッチボックス音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー)接続台数親機・子機 合計10台まで通話方式スピーカー形交互通話方式
  • インターホン1局用子機 アイホン

    インターホン1局用子機

    アイホン
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    仕様(呼出音)親機 電子音(プルルル)材質ABS樹脂形状壁取付・卓上両用。卓上使用の場合はターミナルボックスTDW-1/A(別売品)を使用する。色エッグホワイトとグレーのツートーン質量(g)410備考1局用電源電圧DC12V(PS-12AまたはPS-1225A電源アダプター使用)機能呼出ボタンに押下による親機との呼出/通話。ページングボタン押下による一斉放送(ページング放送)(ページングアダプター(PD-2)が接続されている場合のみ)リレーボックス(TDW-R)追加により増設ブザー(市販品)鳴動消費電流(mA)最大60通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式電話型同時通話式
  • リレーボックス アイホン

    リレーボックス

    アイホン
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    材質難燃性樹脂形状壁取付型色パールホワイトとテナーグレーのツートーン質量(g)約140備考増設ブザー用(市販品)電源電圧DC12V 電源アダプター(PS-12A)から供給接点AC100V、DC24V、1A消費電流(mA)最大165、待受0
  • 集合玄関機ユニット(カメラ付・液晶表示付) アイホン

    集合玄関機ユニット(カメラ付・液晶表示付)

    アイホン
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    4日以内出荷
    適合キースイッチ:使用する集合玄関機用パネルの仕様書、非接触キーリーダー:使用する集合玄関機用パネルの仕様書材質ケース/自己消火性ABS樹脂、自己消火性PC+ABS樹脂、パネル/PMMA(アクリル)形状壁埋込型寸法(mm)229×186×39.9質量(g)約680備考キースイッチ、非接触キーリーダーは別途用意規格HQi認定品電源電圧DC12V(制御装置または電源アダプターPS-12Aから供給)方式解錠:暗証番号(4桁)、またはキースイッチ、非接触キーリーダー、選局:テンキー部屋番号選局方式(3桁または4桁)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)機能カメラ付・液晶表示付使用周囲温度(℃)-10~+60表面抗菌仕様(ボタン部)画素数液晶ディスプレー/約23万画素、カメラ/約130万画素色調ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス使用する集合玄関機用パネルの仕様書消費電流待受時50mA 最大340mA通話方式同時通話方式、自動交互通話方式最低被写体照度(Lux)5被写体照度推奨:100ルクス以上カメラ仕様1/4型カラーCMOSカメラ