曜日別特売

集合玄関機ユニット(カメラ付・液晶表示付)

集合玄関機ユニット(カメラ付・液晶表示付) - アイホン
適合
キースイッチ:使用する集合玄関機用パネルの仕様書、非接触キーリーダー:使用する集合玄関機用パネルの仕様書
材質
ケース/自己消火性ABS樹脂、自己消火性PC+ABS樹脂、パネル/PMMA(アクリル)
形状
壁埋込型
寸法(mm)
229×186×39.9
質量(g)
約680
備考
キースイッチ、非接触キーリーダーは別途用意
規格
HQi認定品
電源電圧
DC12V(制御装置または電源アダプターPS-12Aから供給)
方式
解錠:暗証番号(4桁)、またはキースイッチ、非接触キーリーダー、選局:テンキー部屋番号選局方式(3桁または4桁)
保護等級
防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)
機能
カメラ付・液晶表示付
使用周囲温度(℃)
-10~+60
表面
抗菌仕様(ボタン部)
画素数
液晶ディスプレー/約23万画素、カメラ/約130万画素
色調
ブラック(N1 近似マンセル値)
適合ボックス
使用する集合玄関機用パネルの仕様書
消費電流
待受時50mA 最大340mA
通話方式
同時通話方式、自動交互通話方式
最低被写体照度(Lux)
5
被写体照度
推奨:100ルクス以上
カメラ仕様
1/4型カラーCMOSカメラ
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80826335VHXW-NDLMU
¥378,000
¥329,800
¥362,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする