カテゴリ
- 建材・エクステリア(4)
絞り込み
ブランド
- アイホン
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- SVS-VISTEK(10)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(9)
- コガネイ(7)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](5)
- LPL(5)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- CKD(2)
- Pico Technology(2)
- エレコム(1)
- サンハヤト(1)
- ナカバヤシ(1)
- 三菱電機(1)
- HITACHI(1)
- BLACK BOX(1)
- Murata Power Solutions(1)
- PSテクノサービス(1)
- ニプロン(制御機器)(1)
「v-12ps」の検索結果
特価

インターホン1局用子機
アイホン¥10,980税込¥12,0781台当日出荷仕様(呼出音)親機 電子音(プルルル)材質ABS樹脂形状壁取付・卓上両用。卓上使用の場合はターミナルボックスTDW-1/A(別売品)を使用する。色エッグホワイトとグレーのツートーン質量(g)410備考1局用電源電圧DC12V(PS-12AまたはPS-1225A電源アダプター使用)機能呼出ボタンに押下による親機との呼出/通話。ページングボタン押下による一斉放送(ページング放送)(ページングアダプター(PD-2)が接続されている場合のみ)リレーボックス(TDW-R)追加により増設ブザー(市販品)鳴動消費電流(mA)最大60通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式電話型同時通話式
インターホン10局用親機
アイホン¥29,980税込¥32,9781台欠品中・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話 ・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯) ・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯) ・特例ボタンによる通話の保留材質ABS樹脂形状据置・壁取付両用型 (据置使用の場合は、ターミナルボックスLEW-10(別売り品)を使用する。)色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン)質量(g)約520備考10局用電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用)機能盗聴防止(プライバシー)機能付き消費電流(mA)最大300出力(mW)通話:最大800適合ボックスJIS1個用スイッチボックス音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー)接続台数親機・子機 合計10台まで通話方式スピーカー形交互通話方式
リレーボックス
アイホン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷材質難燃性樹脂形状壁取付型色パールホワイトとテナーグレーのツートーン質量(g)約140備考増設ブザー用(市販品)電源電圧DC12V 電源アダプター(PS-12A)から供給接点AC100V、DC24V、1A消費電流(mA)最大165、待受0
集合玄関機ユニット(カメラ付・液晶表示付)
アイホン¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷適合キースイッチ:使用する集合玄関機用パネルの仕様書、非接触キーリーダー:使用する集合玄関機用パネルの仕様書材質ケース/自己消火性ABS樹脂、自己消火性PC+ABS樹脂、パネル/PMMA(アクリル)形状壁埋込型寸法(mm)229×186×39.9質量(g)約680備考キースイッチ、非接触キーリーダーは別途用意規格HQi認定品電源電圧DC12V(制御装置または電源アダプターPS-12Aから供給)方式解錠:暗証番号(4桁)、またはキースイッチ、非接触キーリーダー、選局:テンキー部屋番号選局方式(3桁または4桁)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)機能カメラ付・液晶表示付使用周囲温度(℃)-10~+60表面抗菌仕様(ボタン部)画素数液晶ディスプレー/約23万画素、カメラ/約130万画素色調ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス使用する集合玄関機用パネルの仕様書消費電流待受時50mA 最大340mA通話方式同時通話方式、自動交互通話方式最低被写体照度(Lux)5被写体照度推奨:100ルクス以上カメラ仕様1/4型カラーCMOSカメラ