絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
257件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • F形接栓 DXアンテナ

    F形接栓

    DXアンテナ
    579税込637
    1個
    当日出荷
    仕様F型接栓セット内容リング付周波数帯域(MHz)DC~2610保証期間1年適合ケーブル7C相当インピーダンス(Ω)75
  • 混合分波器(DATA+TV) DXアンテナ

    混合分波器(DATA+TV)

    DXアンテナ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    同軸線モデムをアンテナ共聴同軸伝送路で使用する場合の信号の混合・分波に使用します。系統内にテレビ用ブースターが接続される場合のデータ信号バイパス用として使用します。テレビ側周波数帯域は既存の2K放送から全ての4K・8K放送(3224MHz)まで対応した製品です。テレビ同軸伝送路で同軸線モデムを使用するときのテレビ・データ混合分波器です。 。アンテナ系統内ブースターをバイパス用としてブースター入出力に使用します。 。受信アンテナ設備へのデータ信号流入防止としても使用します。 。テレビ側伝送帯域はBS・110度CS右旋・左旋帯域(3224MHz)に対応。全ての4K8K放送に対応します。 。ダイキャストケースによる高シールド構造です。
    付属品なし仕様混合分波器質量(kg)0.041外形寸法(mm)49×49×16.5構造ダイキャストケース機能【通電機能】DATA+TV端子-TV端子間通電使用帯域データ(2~28MHz)+テレビ(70~3224MHz)。2K4K8K放送対応入出力端子F型端子
  • 分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 ケーブル一体型 出力側ケーブル50cm DXアンテナ

    分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 ケーブル一体型 出力側ケーブル50cm

    DXアンテナ
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる、ケーブル付2分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。本体色:ブラック。出力側ケーブル:0.5m。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 出力側ケーブル付全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分配器・分岐器(ホーム受信用)
  • 分配器 アンテナ分配プラグ 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 全端子通電形 外部からの雑音を排除する3重シールド・金メッキ加工 DXアンテナ

    分配器 アンテナ分配プラグ 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 全端子通電形 外部からの雑音を排除する3重シールド・金メッキ加工

    DXアンテナ
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる、屋内用2分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造です。JEITA SHマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます 。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA SHマーク認定商品 。取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(ホーム受信用)
    仕様【外観図・規格表】EC-2D2WH(71936)※DXアンテナ(株)のHP確認
  • 分波器 アンテナ分波プラグ 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 高シールド・金メッキ加工 F形コネクタ式 DXアンテナ

    分波器 アンテナ分波プラグ 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 高シールド・金メッキ加工 F形コネクタ式

    DXアンテナ
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができ、テレビ端子に直接挿し込んで使用できるコンパクトな分波プラグです。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形コネクタ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、ハイシールドマーク(HSマーク)登録、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
    仕様【外観図・規格表】EC-1M1WH(71939)※DXアンテナ(株)のHP確認
  • F形接栓(4C用) 10台入り 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    F形接栓(4C用) 10台入り 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    5C相当ケーブル用F形接栓 リング付。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。
    仕様F型接栓セット内容リング付、10個セット周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル4C相当インピーダンス(Ω)75
  • 5C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓 【2K・4K・8K対応】 50個入りパック DXアンテナ

    5C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓 【2K・4K・8K対応】 50個入りパック

    DXアンテナ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    5C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓です。既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。F5リングとセットで50台入りパックです。 5C相当ケーブル用F形接栓、リング付。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。2K・4K・8K放送に対応します。宅内工事等で便利な50個入りパック商品です。
    仕様F型接栓セット内容リング付、50個セット周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル5C相当インピーダンス(Ω)75
  • F形接栓 3C用 (10個入) 2K放送 (10~2610MHz)対応 DXアンテナ

    F形接栓 3C用 (10個入) 2K放送 (10~2610MHz)対応

    DXアンテナ
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    3C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓です。リングはペンチで挟みやすい構造になっています。10個入り。コメリー向けOEM品。 3C用接栓 リング付。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。同軸ケーブルを機器の接栓に接続する時に使用します。
    対応【Windows ReadyBoost】F-3(71075)※DXアンテナのHP確認
  • FF中継接栓 10台入り 室内用 【2K・4K・8K対応】 シールド構造 DXアンテナ

    FF中継接栓 10台入り 室内用 【2K・4K・8K対応】 シールド構造

    DXアンテナ
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    中継用接栓です。室内用。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。同軸ケーブルを継ぎ足す場合に使います。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送帯域(3224MHz)に対応します。シールド構造なので中継箇所からの電波漏洩を押さえます。
    仕様F型中継接栓 C15型セット内容10台セット周波数帯域(MHz)DC~2610保証期間1年適合ケーブルF型プラグ付ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • アンテナケーブル 5m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失 DXアンテナ

    アンテナケーブル 5m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失

    DXアンテナ
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。4Cケーブルで、テレビ端子から大型テレビとの接続に便利な5mタイプです。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。片側F形プラグ・片側L形プラグ。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。高シールド低損失ケーブル採用。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品。ケーブル長5m。取説付属なしかつ簡易梱包仕様。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    保証期間1年
  • 2分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ

    2分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包

    DXアンテナ
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる2分配器です。一つの出力端子のみ電流(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)が通過する、1端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 入力 出力1端子間通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
    対応【Windows ReadyBoost】D2S(70389)※DXアンテナのHP確認
  • テレビ端子プレート(ミルキーホワイト) 小型テレビ端子・直列ユニットの交換用 2端子型テレビ端子・直列ユニットのプレート分離用 DXアンテナ

    テレビ端子プレート(ミルキーホワイト) 小型テレビ端子・直列ユニットの交換用 2端子型テレビ端子・直列ユニットのプレート分離用

    DXアンテナ
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(ミルキーホワイト色)です。小型テレビ端子・直列ユニットの交換用、または2端子型テレビ端子・直列ユニットのプレート分離用として交換使用できます。 壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(ミルキーホワイト)です 。小型テレビ端子、直列ユニットに適合。3個口2端子型のプレート分離用としても使用できます。
    適合機種SU7□2シリーズ、WU77□シリーズ、CS77□2シリーズプレート形状小型1端子形色(プレート)ミルキーホワイト
  • 屋外用4分岐器 DXアンテナ

    屋外用4分岐器

    DXアンテナ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    -
  • 屋外用2分岐器 DXアンテナ

    屋外用2分岐器

    DXアンテナ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    -
  • 5分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ

    5分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包

    DXアンテナ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に五つに分けることができる5分配器です。一つの出力端子のみ電流(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)が通過する、1端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 入力 出力1端子間通電形5分配器。テレビの電波を5つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
    対応【Windows ReadyBoost】D5S(71330)※DXアンテナのHP確認
  • 交換用 カラープレート 大角3個口テレビ2端子用 ベージュ DXアンテナ

    交換用 カラープレート 大角3個口テレビ2端子用 ベージュ

    DXアンテナ
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(色:ベージュ)です。大角3個口テレビ2端子用です。プレート色変更・交換用です。 壁面テレビ端子および直列ユニット用オプションカラープレート(色:ベージュ)です。大角3個口テレビ2端子用です。WU77□2Sシリーズ、CS77F□シリーズ、SH77F□シリーズに適合
    適合機種WU772S、WU77F2S、WU77R2S、WU77CF2S、WU77CP2S、CS77FW2、CS77FSW2、CS77FRW2、CS77FRSW2、CS77F7W2、CS77FSW2、SH77F1、SH77FS1、CS77FRWE1、CS77F7SWE1、CS77FRSWE1、CS77F7WE1プレート形状大角3個口 2端子形色(プレート)ベージュ
  • 4分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ

    4分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包

    DXアンテナ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に四つに分けることができる4分配器です。一つの出力端子のみ電流(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)が通過する、1端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 入力 出力1端子間通電形4分配器。テレビの電波を4つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
    対応【Windows ReadyBoost】D4S(70390)※DXアンテナのHP確認
  • 交換用 カラープレート 大角3個口テレビ1端子用 セラミックホワイト DXアンテナ

    交換用 カラープレート 大角3個口テレビ1端子用 セラミックホワイト

    DXアンテナ
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(色:セラミックホワイト)です。大角3個口テレビ1端子用です。プレート色の変更・交換用です。 壁面テレビ端子および直列ユニット用オプションカラープレート(色:セラミックホワイト)です。大角3個口テレビ1端子用です。WU7□2Sシリーズ、CS7F□シリーズ、SH7F□シリーズに適合
    適合機種WU72S、WU7F2S、WU7R2S、WU7CP2S、CS7FW2、CS7FSW32、CS7FRW2、CS7FRSW2、CS7F7W2、CS7F7SW2、SH7F1、SH7FS31、CS7FRWE1、CS7F7SWE1、CS7FRSWE1、CS7F7WE1プレート形状大角3個口 1端子形色(プレート)セラミックホワイト
  • ハイパスフィルター CATV流合雑音防止用 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    ハイパスフィルター CATV流合雑音防止用 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    CATV流合雑音防止用ハイパスフィルター。既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。5~55MHzの上り信号帯域をカットすることで、住宅等の設備からの雑音流出を防止することで幹線上り帯域の伝送を安定化させるものです。 CATVシステムにおいて5~55MHzの上り帯域の流合雑音を防止するためのハイパスフィルターです。双方向系統以外の系統に挿入し、宅内・施設内からの雑音が系統内へ逆流しないように使用します。
    寸法(mm)【HEX】12×40周波数帯域(MHz)5~55(阻止)、70~3224(通過)インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)3.0以下(3224MHz)阻止帯域減衰量(dB以上)45
  • 直列ユニット 小型 【2K・4K・8K対応】 ノイズに強いダイキャスト構造 保護キャップ付属 DXアンテナ

    直列ユニット 小型 【2K・4K・8K対応】 ノイズに強いダイキャスト構造 保護キャップ付属

    DXアンテナ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した小型直列ユニットです。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。入力・出力端子が可動式でケーブル接続が容易です。入力-TV端子間通電。保護キャップ付属。 2K・4K・8K放送に対応の中間用小型直列ユニットです。可動式入出力端子なので接続が簡単です。入力、テレビ端子間通電。ノイズに強いダイキャスト構造。保護キャップ付属。
    付属品保護キャップ仕様小型直列ユニット中間用機能【通電機能】入力・TV端子間通電周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応インピーダンス(Ω)75入出力端子F形座 可動式
  • 小型壁面テレビ端子 【2K・4K・8K対応】 JEITA HSマーク登録済 RoHS2対応 DXアンテナ

    小型壁面テレビ端子 【2K・4K・8K対応】 JEITA HSマーク登録済 RoHS2対応

    DXアンテナ
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    2K放送から4K・8K放送(新4K8K衛星放送:3224MHz)に対応した小型壁面テレビ端子です。入力端子は左右30°可動するので、同軸ケーブルに負担をかけずに簡単に配線できます。本体はダイカスト構造の高シールド設計のため携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制します。入力端子と出力端子(TV側)間は通電仕様です。SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)取得済。RoHS2対応。 2K放送から4K・8K放送(新4K8K衛星放送)に対応(3224MHz対応)した小型壁面テレビ端子です。入力端子は、左右30°可動するので、同軸ケーブルに負担をかけずに簡単に配線できます。本体はダイカスト構造の高シールド設計のため携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制します。入力端子と出力端子(TV側)間は通電形です。(通電容量:DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下) 。一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適したアンテナ、受信システム機器に付与されるSHマーク(スーパーハイビジョンマーク)取得済。RoHS2対応。付属品:F5接栓(リング付)×1、保護キャップ×1
    付属品F5接栓(イング付き)×1、保護キャップ×1 ※取扱説明書はWEB対応仕様小形壁面TV端子(大角1個口タイプ)質量(kg)0.028使用温度範囲(℃)-20~50外形寸法(mm)23×43.8×29出力F形座入力F形座 左右30°可動形機能【通電機能】入力-出力端子間周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)インピーダンス(Ω)【入出力】75通電容量DC15V・0.8A以下、AC30V・1.0A以下
  • 6分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ

    6分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包

    DXアンテナ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に六つに分けることができる6分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 全端子間通電形6分配器。テレビの電波を6つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
    対応【Windows ReadyBoost】D5LS(71336)※DXアンテナのHP確認
  • 交換用 カラープレート 直列ユニット用オプションカラープレート DXアンテナ

    交換用 カラープレート 直列ユニット用オプションカラープレート

    DXアンテナ
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(色:グレー)です。大角3個口テレビ1端子用です。プレート色変更・交換用です。 壁面テレビ端子および直列ユニット用オプションカラープレート(色:グレー)です。大角3個口テレビ1端子用です。WU7□2Sシリーズ、CS7F□シリーズ、SH7F□シリーズに適合
    適合機種WU72S、WU7F2S、WU7R2S、WU7CP2S、CS7FW2、CS7FSW32、CS7FRW2、CS7FRSW2、CS7F7W2、CS7F7SW2、SH7F1、SH7FS31、CS7FRWE1、CS7F7SWE1、CS7FRSWE1、CS7F7WE1プレート形状大角3個口 1端子形色(プレート)グレー
  • LED センサーライト 人感センサー 1灯型 (500lm) 小型 180度 自動追尾型 ライト点灯モード4種 DXアンテナ

    LED センサーライト 人感センサー 1灯型 (500lm) 小型 180度 自動追尾型 ライト点灯モード4種

    DXアンテナ
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。ライト部分の内蔵モーターで、人の動きを180度自動追尾!水平検知エリア270度、検知距離8m(高さ2.5mに設置時)の広い範囲をカバーします。ライト点灯モード(夜間/昼夜それぞれの自動追尾ON/OFF)の4つから選べますので使用シーンに合わせた設定が可能。小型でも明るい1灯型(500lm)。ライト部自動追尾:180度(右方向・左方向各90度)、45度ステップ動作。照射調節角度:上方向90度、下方向25度。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
    用途モーター内蔵、自動追尾式センサーライト 。センサーが検知するとLEDセンサーライトヘッドが追従 。センサー検知範囲:270° 。全光束500lm 。点灯時間30秒 。個装箱はカラー箱 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。(基準6) 。法規関連:ROHS(10物質対応)、電気用品安全法仕様【外観図】DSLD05TC1(71955)※DXアンテナ(株)のHP確認、【規格表】DSLD05TC1(43433)※DXアンテナ(株)のHP確認エコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト(1灯型) ホワイト DXアンテナ

    LEDセンサーライト(1灯型) ホワイト

    DXアンテナ
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    点灯時間、点灯開始照度、全光束、点灯モードをボリューム設定可能 常夜灯モード、フラッシュモードを搭載 法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
    その他【外観図】DSLD15C1(W)_(71562)※DXアンテナのHP確認、【規格表】DSLD15C1(W)_(43259)※DXアンテナのHP確認エコロジー商品省エネ
  • 同軸カメラシステム 8ch対応デジタルビデオレコーダー DXアンテナ デルカテック 防犯・セキュリティ DXアンテナ

    同軸カメラシステム 8ch対応デジタルビデオレコーダー DXアンテナ デルカテック 防犯・セキュリティ

    DXアンテナ
    299,800税込329,780
    1個
    翌日出荷
    アナログカメラのリニューアルにおすすめの4ch対応デジタルビデオレコーダー。 。既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能 。「H.265+」に対応し、従来の「H.264」に比べ、同等画質で約4倍の長時間録画が可能。 。映したくないエリア、録画したくないエリアにマスク処理ができるプライバシーマスク処理、動体検知での自動録画可能など様々な機能を搭載。 。またUSBメモリへ映像の書き出しができ最大2TBまでバックアップが可能。 。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
    質量(kg)約2.3電源DC53V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×55解像度【録画】5M-N/4M-N/1080p/720p、【表示】1920×1080/1280×1024/1280×720保証期間3年間動作温湿度範囲-10~55℃/10~90%(結露なきこと)1クライアントあたりのビットレート32kbps~6144kbps(チャンネル毎)対応コーデックH.265+/H.265/H.264
  • 同軸カメラシステム 4ch対応デジタルビデオレコーダー DXアンテナ デルカテック 防犯・セキュリティ DXアンテナ

    同軸カメラシステム 4ch対応デジタルビデオレコーダー DXアンテナ デルカテック 防犯・セキュリティ

    DXアンテナ
    269,800税込296,780
    1個
    翌日出荷
    アナログカメラのリニューアルにおすすめの4ch対応デジタルビデオレコーダー。 。既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能 。「H.265+」に対応し、従来の「H.264」に比べ、同等画質で約4倍の長時間録画が可能。 。映したくないエリア、録画したくないエリアにマスク処理ができるプライバシーマスク処理、動体検知での自動録画可能など様々な機能を搭載。 。またUSBメモリへ映像の書き出しができ最大2TBまでバックアップが可能。 。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
    質量(kg)約2電源DC53V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×55解像度【録画】5M-N/4M-N/1080p/720p、【表示】1920×1080/1280×1024/1280×720保証期間3年間動作温湿度範囲-10~55℃/10~90%(結露なきこと)1クライアントあたりのビットレート32kbps~6144kbps(チャンネル毎)対応コーデックH.265+/H.265/H.264
  • LANケーブル CAT6A 長尺 300m ブルー 自作専用ケーブル リール巻き DXアンテナ

    LANケーブル CAT6A 長尺 300m ブルー 自作専用ケーブル リール巻き

    DXアンテナ
    62,980税込69,278
    1個
    翌日出荷
    CAT6A(カテゴリー6A)対応LANケーブル300mリール巻きです。自作専用ケーブルです。箱からの引き出しタイプです。 コネクターなしのUTP(非シールド)ケーブルです。伝送帯域はCAT6(カテゴリー6)の2倍である500MHz。10GBASE-T対応。PoE、PoE+にも対応しています。長距離でも減衰の少ない単線仕様です。十字介在内蔵。1m毎にレングスマーク付。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応。被覆はPVC、青色。線の色が鮮やかなため、識別が容易で加工がしやすい。EU RoHS指令に準拠しています。 CAT6A(カテゴリー6A)対応LANケーブル300mリール巻き。自作専用ケーブルです。箱からの引き出しタイプです。コネクターなしのUTP(非シールド)ケーブルです。伝送帯域はCAT6(カテゴリー6)の2倍である500MHz。ANSI/TIA-568-C.2準拠。長距離でも減衰の少ない単線仕様。(AWG23、Φ0.58mm) 。10GBASE-T対応。PoE、PoE+にも対応。十字介在内蔵。1m毎にレングスマーク付。被覆はPVC、青色。線の色が鮮やかなため、識別が容易で加工がしやすい。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応。EU RoHS指令に準拠しています。
    仕様【芯線】単線(AWG23・Φ0.58mm)×8本(ツイストペアー×4)/被覆材質:HD-PE長さ(m)300適合規格伝送規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)、配線規格:ANSI/TIA-568-C.2構造ケーブル:UTP(非シールド)、十字介在(材質:PE)内蔵外径(Φmm)6.2(TYP)対応コネクタRJ45、ANSI/TIA-968-A準拠被覆材質:PVC、色:青、レングスマーク(1m毎)印字伝送規格PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)対応カテゴリーCAT6A
  • 壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 20素子以下 DXアンテナ

    壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 20素子以下

    DXアンテナ
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷
    庇の長い住宅や家屋の構造で設置場所が奥にある住宅用の壁面取付金具です。アーム部分は伸縮式で突き出し長が500~800mm(最大伸長幅300mm)で可変できますので、幅広い庇の長さに対応できます。伸縮部分には抜け止め用のストッパーがあり、設置時に抜け落ちる心配がありません。アンテナマストの適合径はΦ25~32mm、長さ1.8mまで。家庭用アンテナ設置用に最適です。左右のステーがしっかり壁面金具を支持します。20素子以下のUHFアンテナ、高性能パラスタック形UHFアンテナ、平面アンテナに対応。BSアンテナは50形以下に対応。マストホルダーに直接取付けます。 UHFアンテナ2台(高性能形は除く)またはUHFアンテナ1台(高性能形は除く)とBSアンテナ1台を同時に取り付けることができます。金具は溶融亜鉛メッキ、ボルト類はステンレス製のため耐久性に優れています。 庇の長い住宅や家屋の構造上、設置場所が奥にある住宅用の壁面取付金具です。アーム部分は伸縮式のため、突き出し長が500~800mm(最大伸長幅300mm)で可変できますので、幅広い庇の長さに対応できます。伸縮部分には抜け止め用のストッパーがあり、設置時に抜け落ちる心配がありません。アンテナマストの適合径はΦ25~32mm、長さ1.8mまで。家庭用アンテナ設置用に最適です。左右のステーがしっかり壁面金具を支持します。20素子以下のUHFアンテナ、高性能パラスタック形UHFアンテナ、平面アンテナに対応。BSアンテナは50形以下に対応。マストホルダーに直接取付けます。UHFアンテナ2台(高性能形は除く)またはUHFアンテナ1台(高性能形は除く)とBSアンテナ1台を同時に取り付けることができます。金具は溶融亜鉛メッキ処理、ボルト・ナット類はステンレス製のため耐久性に優れています。付属品:取説(保証書はありません)、タイラップ2本(同軸ケーブル固定用)
    材質ベースプレート、マストホルダー、アーム(1)、アーム(2)、補強プレート、ステー:鋼材(溶融亜鉛メッキHDZ35処理)/アームストッパー、マストストッパー、ボルト・ナット類:ステンレス(SUS304)長さ(mm)ベースプレート:465質量(kg)6.2外形寸法(mm)897×819×465適合マスト径(Φmm)25~32
  • 壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) 20素子以下 DXアンテナ

    壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) 20素子以下

    DXアンテナ
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    壁面からの突出し長が伸縮可能な壁面取付金具です。突出し長325mm~510mm。軒先の突出し長に応じて伸縮できます。適合マスト径はΦ25~Φ32mm。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、マストストッパーを使用。マスト固定ボルトの位置は施工性を考慮し右側面に設けています。安全性に考慮したアーム抜け止め構造。アームに水たまりによるサビ対策に水抜き穴採用。FMアンテナ、UHFアンテナ、パラボラアンテナ、平面アンテナ用として使用できます。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。 壁面からの突出し長が伸縮可能な壁面取付金具です。突出し長325mm~510mm。軒天井の長さ等に応じて調整できます。適合マスト径はΦ25~Φ32mm。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、アームストッパー、マストストッパーを使用。棟木または柱・壁にネジ(市販品)で固定して使用します。マスト固定ボルトの位置を右側面に設けて、施工性を向上しています。安全性に考慮したアーム抜け止め構造。アームストッパー付 。アームに水たまりによるサビ対策に水抜き穴採用。20素子UHFアンテナの場合、本器のマスト取付口から取付高が径Φ25mmのマストで15cm以下、径Φ32mmのマスト100cm以下で耐風速50m/s(目安) 。FMアンテナ、UHFアンテナ、パラボラアンテナ、平面アンテナ用として使用できます。Φ32mmのマストであれば20素子UHFアンテナ 2本または20素子UHFアンテナと50cm以下のパラボラアンテナの組み合わせで取り付けることができます。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。取付強度をアップしたい場合に使用します。付属品:取扱説明書 1部
    付属品取扱説明書 1部適合【アンテナ】20素子以下のUHFアンテナ/FMアンテナ/UHF平面アンテナ/50cm以下のパラボラアンテナ寸法(mm)100×532×200材質/仕上ベースプレート・補強プレート:熱間圧延鋼板(HDZ35)、マストホルダー・アーム:一般構造用鋼管(HDZ35)、アームストッパー・マストストッパー:SUS304、ボルト:SUS304質量(kg)2.8適合マスト径(Φmm)25~32突き出し長さ(mm)325~510
  • ステー金具 Φ31.8mmマスト用 高耐久 屋内 屋外 DXアンテナ

    ステー金具 Φ31.8mmマスト用 高耐久 屋内 屋外

    DXアンテナ
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    Φ31.8mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。フラップ式パッケージです。 Φ31.8mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。パッケージはフラップ付きポリ袋入れです。付属品:安全上のご注意
    材質ステーバンド、ステーリング:鋼板、溶融亜鉛メッキ(HDZ35)処理、ボルトナット類:鋼材、ダクロメット処理寸法(mm)38.8×66×66質量(kg)0.087締付トルク(N・m)4~5設置場所屋内・屋外適合マスト径(Φmm)31.8
  • ステー金具 Φ25.4mmマスト用 高耐久 屋内 屋外 DXアンテナ

    ステー金具 Φ25.4mmマスト用 高耐久 屋内 屋外

    DXアンテナ
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。フラップ式パッケージです。 Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。パッケージはフラップ付きポリ袋入れです。付属品:安全上のご注意
    材質ステーバンド、ステーリング:鋼板、溶融亜鉛メッキ(HDZ35)処理、ボルトナット類:鋼材、ダクロメット処理寸法(mm)37×61×61質量(kg)0.074締付トルク(N・m)4~5設置場所屋内・屋外適合マスト径(Φmm)25.4
  • テレビコンセントプラグ (4C、5C用) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    テレビコンセントプラグ (4C、5C用) 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当、5C相当 両方の同軸ケーブルに適合します。全ての2K・4K・8K放送に対応します。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内の金具を締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐケーブル心線接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは接触不良を防ぐ金メッキ仕様。壁面から邪魔にならないL型プラグです。本体色 ホワイト。
    仕様テレビコンセントプラグ【共通:本体】ホワイト保証期間1年適合ケーブル4C、5C同軸ケーブル兼用インピーダンス(Ω)75通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
  • アッテネーター 15dB 通電仕様 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    アッテネーター 15dB 通電仕様 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    -
  • アンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS・110度CSアンテナセット (同軸ケーブル+取り付け金具) 耐風速70m s BC453SGK DXアンテナ

    アンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS・110度CSアンテナセット (同軸ケーブル+取り付け金具) 耐風速70m s BC453SGK

    DXアンテナ
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。BC453S(別アンテナ)から、ディッシュ面はパンチングメタルを採用することにより受風面積を下げ、さらに風圧による方向ズレしにくいマスト取付金具構造に変更することで破壊風速70m/sにも耐えることが可能となりました。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。JEITA、SHマーク認証済み。BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453GS)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。 アンテナ:BC453SG(耐風速仕様) 。ベランダ取付金具:MV24ZM (MHV-117の強化仕様) 。受信可能風速:50m/s 。復元可能風速:60m/s 。破壊風速:70m/s 。付属品:取説、簡単クイックマニュアル、同軸ケーブル15m(4C-FB相当) 1巻、固定バンド2本、板スパナ1本、ステップル5個、防水キャップ1個 。JEITA、SHマーク登録品
    その他【外観図】BC453SGK(71422) ※DXアンテナのHP確認、【規格表】BC453SGK(43170) ※DXアンテナのHP確認
  • アンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS 110度CSアンテナ カンタン取り付け マニュアル付属 耐風速70m s BC453SG DXアンテナ

    アンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS 110度CSアンテナ カンタン取り付け マニュアル付属 耐風速70m s BC453SG

    DXアンテナ
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷
    新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、金具等を強化することにより、受信可能風速は、従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s。復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現。電気性能は従来タイプと変わらず高性能。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径は32mm~49mm。JEITA SHマーク認証済。 新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、ポール押え金具を強化。コンバーターアームは厚みをアップし、ブラケットで反射鏡に固定。2ヶ所で取付金具に固定することにより、受信可能風速は従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s、復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現(破壊風速は70m/s)。近年、風速が強くなっている台風にも耐えます。反射鏡に風穴を設けていますが、電気性能は従来タイプと変わらず高性能。上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) 。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径はΦ32mm~49mm。Φ32mm未満の細いマストには使用できません。JEITA SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)認証済。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1
    付属品Fー5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付)×1仕様【コンバーター局発位相雑音】-55dBc/Hz(1KHzオフセット)以下、-73dBc/Hz(5KHzオフセット)以下、-83dBc/Hz(10KHzオフセット)以下質量(kg)1.7電源(V)【コンバータ】DC13.2~16.5(ケーブル重畳)消費電力(W)【コンバータ】2.4以下(DC15V入力時)出力インピーダンス(Ω)【コンバーター】75(F形)アンテナ径(Φmm)450(有効)受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz適合マスト径(Φmm)32~49各種認証SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)耐風速(m/s)受信可能風速:50、復元可能風速:60、破壊風速:70性能指数G /T(dB/K)[BS] 14.8 (BS標準)、[CS] 15.2 (BS標準)コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準)アンテナ利得(dB)[BS] 33.9 (BS標準)、[CS] 34.3 (BS標準)偏波【受信】右旋・左旋円偏波出力周波数【コンバータ】右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHzコンバーター利得(dB)53(標準)上下角度調整マスト先端取付時:23~68°、マスト中間取付時:23~56°
  • アンテナ 高性能形UHF30素子アンテナ 家庭用 オールチャンネル(ch13~ch52) 水平・垂直偏波用 受信チャンネル:13~52ch UAX30 DXアンテナ

    アンテナ 高性能形UHF30素子アンテナ 家庭用 オールチャンネル(ch13~ch52) 水平・垂直偏波用 受信チャンネル:13~52ch UAX30

    DXアンテナ
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    家庭用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の30素子地デジアンテナです。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直偏波に対応。DHマーク取得品です。 家庭用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の30素子地デジアンテナです。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直両偏波面に対応 。Φ22~49mmのマストに対応 。ステー強化金具にステンレスを使用 。耐風速(破壊風速)45m/s仕様 。JEITA DHマーク取得品です。取扱説明は個装箱に記載。(保証書なし) 。防水キャップ,F-5接栓、固定バンド、安全上のご注意を付属。
    付属品防水キャップ×1、固定バンド×1、Fー5接栓(リング付)×1、安全上のご注意×1質量(kg)3.1外形寸法(mm)518×377×2791保護等級IPX4(給電部)受信周波数470~710MHz適合マスト径(Φmm)22~49素子数30素子 パラスタック形耐風速(m/s)45(破壊風速)前後比(dB)19~29動作利得(dB)10.8~17.5受風面積(m2)0.3インピーダンス(Ω)75(F形)受信チャンネル(ch)13~52偏波【偏波面】水平または垂直半値幅(度)16~38VSWR2.0以下
  • 屋外用PTZカメラ 400万画素 防水 防塵 (IP67) 保護等級IK10 耐衝撃 防犯カメラ DXアンテナ

    屋外用PTZカメラ 400万画素 防水 防塵 (IP67) 保護等級IK10 耐衝撃 防犯カメラ

    DXアンテナ
    219,800税込241,780
    1個
    翌日出荷
    仕様【駆動範囲】Pan:0~360(エンドレス)/Tilt:-15~90質量(kg)3電源PoE, DC12V寸法(Φ×高さH)(mm)166×295保護等級IP67保証期間3年間動作温湿度範囲-40~70℃/0~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)4.8~120画素数400万画素(2688×1520)画角水平:2~52赤外線投光距離最大100mイメージセンサー1/2.8インチ CMOS
  • 電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ 200万画素 WDR対応 防犯カメラ DXアンテナ

    電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ 200万画素 WDR対応 防犯カメラ

    DXアンテナ
    79,980税込87,978
    1個
    翌日出荷
    PoE給電に対応した電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ。NVRとLANケーブル1本で接続するだけでカメラを設置設定可能。 200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.0005LUX。赤外線照射距離最大50m。水平画角121.3°~33.5°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
    付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1仕様【カメラ部|ノイズリダクション】2D/3D DNR、【カメラ部|ビデオコーデック】H.265+・H.265・H264・MJPEG、【カメラ部|プライバシーマスク】最大8エリア、【カメラ部|暗部補正】HLC/BLC、【カメラ部|映像モード】9:16 縦長表示可能、【カメラ部|画面内文字表示】最大4項目、【カメラ部|WDR】120dB、【カメラ部|デフォグ】デジタルデフォグ、【カメラ部|Day/Night切替】自動/手動、【カメラ部|赤外LED照射範囲】最大50m、【カメラ部|走査方式】プログレッシブスキャン、【カメラ部|動体検知(VMD)】最大4エリア、【カメラ部|ROI】最大8エリア、【レンズ部|フォーカス】自動、【外部コントロール|ローカル録画機能】microSD 最大256GB寸法(mm)85.4×245.4×86.4質量(kg)0.92使用温度範囲(℃)-30~60消費電力(W)最大8.5電源DC 12V、PoE(IEEE 802.3af)対応OSWindows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11レンズ電動可変焦点対応【VCCI Class A】対応、【対応NVR】DELCATEC製NVR CNE3Rシリーズ/エレコム製NVR SRBシリーズ保護等級IP67有効画素数200万画素インターフェース【ネットワーク|LAN】1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet保証期間3年間焦点距離(mm)【レンズ部】2.7~13.5S/N比【カメラ】52dB以上撮像素子1/2.8型 CMOSシャッター速度(秒)【カメラ】自動/手動、1~1/100000言語表示日本語/英語発熱量(KJ/h)約30.6耐衝撃IK10フレームレートメイン: 1080p Max30fps・720p Max30fps/サブ: 720p Max30fps・D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fps/サード: D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fps、画角【レンズ部】121.3~33.5×58.4~14.9×139.9~33.4(H×V×O)最大口径比1.2対応プロトコル【ネットワーク】IPv4/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/PPPoE/RTP/RTSP/RTCP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/802.1x/SNMP/QoS使用湿度範囲(%RH)0~90(結露なきこと)オーディオ【I/O】双方向音声、入力インピーダンス35 kΩ; 2V[p-p]・出力インピーダンス600 Ω; 2V[p-p]、【圧縮方式】G.711、【音声検知機能】対応
  • 電動可変焦点ドーム型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67) 保護等級IK10 耐衝撃 DXアンテナ

    電動可変焦点ドーム型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67) 保護等級IK10 耐衝撃

    DXアンテナ
    71,980税込79,178
    1個
    翌日出荷
    既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。 PoC給電に対応したワンケーブルで電源ユニット不要で接続が可能。 夜間や暗い場所でも被写体を撮影できる赤外線対応や逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきり映すことが可能なWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能など多彩な機能。 遠隔でズーム制御でき、カメラ設置もリモートで画角を変更可能。
    質量(kg)0.44電源PoC、DC12V寸法(Φ×高さH)(mm)122×90保護等級IP67保証期間3年間動作温湿度範囲-30~60℃/0~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)2.7~12画素数200万画素(1920×1080)画角水平:102~33度赤外線投光距離最大30mイメージセンサー1/2.8インチ CMOS