カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- DXアンテナ
「4jw3fls」の検索結果

アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C
DXアンテナ(15件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から翌々日出荷高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 低損失4Cケーブル使用。 両端F型プラグでしっかり接続。 分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。 シールドプラグ採用だから妨害波に強い 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。保証期間1年
テレビ接続用同軸ケーブル
DXアンテナ¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ケーブルの種類、長さと接栓、プラグの形状などで選ぶ事ができます。2K/4K/8K放送対応です。用途無線通信機器や放送機器に。材質プラグ:黄銅・合成樹脂、同軸ケーブル:4C規格コード4Cケーブル耐電圧(V)通電容量DC15 0.8A または、AC30 1.0A以下