DXアンテナ
テレビ接続用同軸ケーブル
ケーブルの種類、長さと接栓、プラグの形状などで選ぶ事ができます。
2K/4K/8K放送対応です。
用途
無線通信機器や放送機器に。
材質
プラグ:黄銅・合成樹脂、同軸ケーブル:4C
規格コード
4Cケーブル
耐電圧(V)
通電容量DC15 0.8A または、AC30 1.0A以下
内容量
1本
全12種類を絞り込む
全長(m)
1
2
3
5
トラスコ品番
選択してください
730-0774
730-0775
730-0776
730-0777
730-0779
730-0781
730-0782
730-0783
730-0787
730-0788
730-0789
730-0791
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
プラグタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04272471
4JW5FFS(B)
730-0783
5
F形+F形
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
04272480
4JW3FFS(B)
730-0782
3
F形+F形
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
04272489
4JW1SLS(B)
730-0789
1
L形+ストレート
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
04272498
4JW1FFS(B)
730-0787
1
F形+F形
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
04272507
4JW2FLS(B)
730-0781
2
L形+F形
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
04272516
4JW5FLS(B)
730-0777
5
L形+F形
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
04272541
4JW5SLS(B)
730-0776
5
L形+ストレート
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
04272550
4JW2SLS(B)
730-0791
2
L形+ストレート
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
04272559
4JW3SLS(B)
730-0775
3
L形+ストレート
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
04272577
4JW2FFS(B)
730-0774
2
F形+F形
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
04272586
4JW1FLS(B)
730-0779
1
L形+F形
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
04272602
4JW3FLS(B)
730-0788
3
L形+F形
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表