カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)

「4jw3fls」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナ

    アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C

    DXアンテナ(15件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 低損失4Cケーブル使用。 両端F型プラグでしっかり接続。 分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。 シールドプラグ採用だから妨害波に強い 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
    保証期間1年
  • テレビ接続用同軸ケーブル DXアンテナ

    テレビ接続用同軸ケーブル

    DXアンテナ
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    ケーブルの種類、長さと接栓、プラグの形状などで選ぶ事ができます。2K/4K/8K放送対応です。
    用途無線通信機器や放送機器に。材質プラグ:黄銅・合成樹脂、同軸ケーブル:4C規格コード4Cケーブル耐電圧(V)通電容量DC15 0.8A または、AC30 1.0A以下