カテゴリ

  • 空調・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • DXアンテナ
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(20)
  • マサル工業(12)
  • 伸興電線(8)
  • 四国電線(8)
  • ホーリック(7)
  • 関西通信電線(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
  • カナレ電気(6)
  • 未来工業(5)
  • マーベル(4)
  • 富士電線工業(4)
  • 長岡特殊電線(4)
  • サンワサプライ(3)
  • マックステル(3)
  • 冨士電線(3)
  • フジパーツ(3)
  • エスコ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「S-5C-FB」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-5CFB DXアンテナ同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-5CFBDXアンテナ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。
ケーブルS-5CFBその他【外観図・規格表】S5CFB□S(P)(72177)ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年インピーダンス(Ω)75
同軸ケーブル(JIS規格認証品) 4K/8K(3224MHz)放送 対応 5C DXアンテナ同軸ケーブル(JIS規格認証品) 4K/8K(3224MHz)放送 対応 5CDXアンテナ
25,980税込28,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した5C同軸ケーブルです。JIS規格認証品です。超低損失、高シールドタイプで、耐候性に優れており、宅内配線から屋外のアンテナ配線まで使用できます。1箱100m巻。
用途屋内配線にも使用可能。両端無加工。周波数10~3224MHz対応です。質量(kg)6.3径(Φmm)7.7長さ(m)100周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)インピーダンス(Ω)75導体抵抗(Ω/km)21.1以下
同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 S-5CFB ブラック DXアンテナ同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 S-5CFB ブラックDXアンテナ(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から3日以内出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナケーブルです。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。ケーブル長10m。ケーブル色 ブラックタイプ。
用途低損失高シールド同軸ケーブルS5CFBS 10m巻。ラップ巻梱包。周波数10~3224MHzで2K・4K・8K放送に対応します。ケーブル色、ブラック。両端無加工。ケーブルS-5CFBその他【外観図・規格表】S5CFB□SB(P)(72178)ブラック周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年インピーダンス(Ω)75
5C同軸ケーブル(30m) DXアンテナ5C同軸ケーブル(30m)DXアンテナ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
トラスコ品番118-5488ケーブル長(m)30
防水形F形接栓 DXアンテナ防水形F形接栓DXアンテナ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様F型接栓 防水型セット内容中心コンタクト付周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル5C相当インピーダンス(Ω)75
アンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS・110度CSアンテナセット (同軸ケーブル+取り付け金具) 耐風速70m s BC453SGK DXアンテナアンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS・110度CSアンテナセット (同軸ケーブル+取り付け金具) 耐風速70m s BC453SGKDXアンテナ
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。BC453S(別アンテナ)から、ディッシュ面はパンチングメタルを採用することにより受風面積を下げ、さらに風圧による方向ズレしにくいマスト取付金具構造に変更することで破壊風速70m/sにも耐えることが可能となりました。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。JEITA、SHマーク認証済み。BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453GS)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。 アンテナ:BC453SG(耐風速仕様) 。ベランダ取付金具:MV24ZM (MHV-117の強化仕様) 。受信可能風速:50m/s 。復元可能風速:60m/s 。破壊風速:70m/s 。付属品:取説、簡単クイックマニュアル、同軸ケーブル15m(4C-FB相当) 1巻、固定バンド2本、板スパナ1本、ステップル5個、防水キャップ1個 。JEITA、SHマーク登録品
その他【外観図】BC453SGK(71422) ※DXアンテナのHP確認、【規格表】BC453SGK(43170) ※DXアンテナのHP確認