4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ式プラグ+F形端子の高シールドプラグ(L形)です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。L形アングル構造なので狭い場所でも邪魔にならずに配線できます。 L形の高シールドプラグです。ワンタッチ式プラグのF形端子です。狭い場所でも簡単接続。屋内用プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応しています。L形アングルなのでケーブルが飛び出さず邪魔になりません。
仕様高シールドプラグ テレビ端子側差し込みプラグ式 周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応) 保証期間1年 適合ケーブルF型プラグ付ケーブル インピーダンス(Ω)75
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GCU433D1S 家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。地上デジタル放送はスイッチひとつで33dB形としても43dB形としても使用可能、デュアルブースター。電源部はケーブルの加工・接続状態をLEDでお知らせ機能付き。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応しています。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。2015年従来品(GCU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。水平マストにも取付可能【実用新案登録申請中】
1個
37,980 税込41,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分波器 アンテナ分波器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 入力側ケーブル1~3m/出力側ケーブル0.5m ケーブル一体型 DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができる、ケーブル付の分波器です。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。入力側ケーブル:1m。出力側ケーブル:0.5m。本体色:ホワイト。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 入出力側ケーブル付分波器。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 1m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新4K8K衛星放送に対応した2分配器です。テレビの電波を2つに分けます。入力側はL形プラグにケーブル付(1.5m)、出力側はF形プラグ式です。テレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどを増設する時に使用します。テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。全出力と入力端子間は通電形です。通電LED機能付。JEITA HSマーク認証済。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した入力側ケーブル付2分配器です。地デジ、CS・BSデジタル放送に最適です。入力側はL形プラグに2C極細3重シールドの低損失同軸ケーブル付(1.5m)です。出力側はF形コネクタ式。入力側は壁面TV端子に差し込むだけ。出力側のテレビやレコーダーへの接続には別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。全端子通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。また、通電状態がひと目でわかるLED付 。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様屋内用 入力ケーブル付2分配器 質量(kg)0.086 ホワイト 外形寸法(mm)28.2×28.2×59.7(本体部) 出力F形コネクタ 2個 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 1.5m 1本 機能【通電機能】入力プラグーCS/BS出力端子間 通電 プラグ金メッキ 周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応 各種認証HSマーク 通電容量DC15V 0.8A
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ