カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(52)
絞り込み
ブランド
  • DXアンテナ
  • コガネイ(1,811)
  • SMC(1,162)
  • BIGM(丸山製作所)(559)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(41)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • ホーリック(35)
  • REGZA(34)
  • CKD(33)
  • マスプロ電工(32)
  • オカムラ(岡村製作所)(29)
  • パナソニックコネクト(27)
  • シャープ(23)
  • 中川ケミカル(23)
  • 共立(22)
  • ATEN(21)
  • 日本アンテナ(20)
  • エスコ(19)
  • TCL(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-04」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナ

    アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C

    DXアンテナ(15件のレビュー)
    2,298税込2,528特価
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 低損失4Cケーブル使用。 両端F型プラグでしっかり接続。 分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。 シールドプラグ採用だから妨害波に強い 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
    保証期間1年
  • CS/BSラインブースター 新4K・8K(3224MHz)放送対応 防水構造 屋内 屋外兼用 DXアンテナ

    CS/BSラインブースター 新4K・8K(3224MHz)放送対応 防水構造 屋内 屋外兼用

    DXアンテナ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    新4K・8K(3224MHz)放送に対応した小形で高利得(27dB)のCS/BS-IFブースターです。入力ATT(-10dB)付でレベル調整が可能。防水構造で屋内、屋外兼用。壁面のネジ止め、結束バンドを使用すると、アンテナマストにも取付可能です。 BS/CSアンテナ用高利得(27dB)ラインブースターです。すべての2K4K8K放送に対応できます。テレビやレコーダーの増設で弱くなったテレビ信号のレベルを補います。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。小形、防水仕様(IP×4)で壁面取付可能、屋外防水BOXなしに屋外設置が可能。屋内・屋外どちらでも使用できます。壁面ネジ止め、結束バンドを使用するとアンテナマストに取付けできます。入力ATTスイッチ付のため入力レベルをフラットに10dB減衰させることができます。通電切り換えスイッチ付でBS/CSアンテナへの電源供給をON/OFFできます。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。1個入れブリスタパック商品
    使用帯域UHF・V-Low・FM(CATV)、CS/BS-IF(3224MHz)仕様【入力ATT】UHF・V-Low・FM(CATV) -・CS/BS-IF 0/-10dB、【入出力通過電流】DC15V時 500mA付属品取扱説明書質量(kg)0.13使用温度範囲(℃)-20~50外形寸法(mm)115×30×25電源DC11~15V/50mAコネクタ形状入力/出力 F型端子機能入力レベル調整(入力ATT)スイッチ、通電ON/OFFスイッチ、通電パイロットランプ周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV) 10~770、CS/BS-IF 1000~3224インピーダンス(Ω)【入出力】75雑音指数(dB)UHF・V-Low・FM(CATV) -、CS/BS-IF 10以下入力レベルUHF・V-Low・FM(CATV) -、CS/BS-IF 47~70dB(ATT -10dB にした場合最大80)dBμV利得(dB)UHF・V-Low・FM(CATV) 0~-3.5/CS/BS-IF 22/27定格出力(dBμV)UHF・V-Low・FM(CATV):-、CS/BS-IF:92/97
  • ローパスフィルター BS/CS-IF 【2K・4K・8K対応】 左旋帯域除去用 DXアンテナ

    ローパスフィルター BS/CS-IF 【2K・4K・8K対応】 左旋帯域除去用

    DXアンテナ
    6,398税込7,038
    1個
    翌日出荷
    BS/CS-IF左旋帯域(新4K8KTV信号)を除去するためのフィルターです。新4K8K放送用による既存の機器への影響や他の無線サービス(無線LAN等)への妨害を低減するためのフィルターです。従来の2K対応の衛星放送用アンテナからの交換等の改修工事で新4K8K対応の衛星放送用アンテナを既設の2Kのみの対応のテレビ受信システム(ブースタ、分岐器、分配器、壁面TV端子を使用)に接続すると、4K8KのTV信号が遮蔽性能の低い、既設システム機器からの漏えいが電波法の基準をオーバーし、他の無線サービスを妨害します。また、4K8K信号が既設のブースタへの過入力となります。その対策として、4K8K対応用の衛星放送アンテナの出力ラインに取りつけて使用します。 10~2150MHz帯を通過、超える(BS/CS-IF左旋)帯域を除去するフィルターです。2224MHz~2282MHz25dB以上、2282MHz~3224MHzで35dB以上の阻止減衰量があります。既設の2Kのみのテレビ受信システムに、新4K8K対応衛星放送用アンテナを交換等の改修工事で設置した場合、既設の遮蔽性能低い、テレビ受信機器から、新4K8K信号の漏れによる、電波法の基準値オーバーや他の無線サービスへの妨害を防止します。既設の2Kのみ対応のブースターへの過入力を防止します 。入出力F形オスメスコネクタを使用していますので、既存のテレビ受信システムラインの中間に簡単に接続できます。機器本体は漏えい、無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。
    仕様【漏えい】40.2dBμV/m以下(Input Level 100dBμV)付属品なし質量(kg)0.018使用温度範囲(℃)-20~50外形寸法(mm)12×47.6×13.9コネクタ形状入力/出力 F形(C15)周波数帯域(MHz)通過帯域:10~2150、阻止帯域:2224~3224インピーダンス(Ω)【入出力】75通電容量0.5A以下(DC15V)通過帯域損失(dB以下)10~2071MHz:3.0、2071~2150MHz:5.0阻止帯域減衰量(dB以上)2224~2282MHz 25、2282~3224MHz 35VSWR10~2150MHz 3.0以下
  • 分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 全端子通電形 テレビ・レコーダー増設 DXアンテナ

    分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 全端子通電形 テレビ・レコーダー増設

    DXアンテナ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる、テレビ端子にワンタッチで取付できるコンパクトな2分配プラグです。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 地デジ、衛星放送対応壁面取付用2分配器。テレビの電波を2つに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形コネクタ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。全端子通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。テレビ信号を2台のテレビ(レコーダー、チューナー)に分ける機器。壁面TV端子から直接電波を2つに分けます 。取説付属なし簡易梱包仕様 。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、ハイシールドマーク(HSマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(ホーム受信用)
    仕様【外観図・規格表】EC-2D1WH(71935)※DXアンテナ(株)のHP確認
  • BSアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 2K 4K 8K(3224MHz)対応 組み立て簡単 DXアンテナ

    BSアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 2K 4K 8K(3224MHz)対応 組み立て簡単

    DXアンテナ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。ベランダ・壁面取付金具、同軸ケーブル、スパナは付属していません。マウント金具の表面処理は、耐候性にも優れた塗装仕様。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
    仕様【外観図】EC-PA45(71920)※DXアンテナ(株)のHP確認、【規格表】EC-PA45(43426)※DXアンテナ(株)のHP確認
  • CS/BS-IF・CATVブースター 4K8K対応 下り帯域70-962MHz 30dB形上りパス DXアンテナ

    CS/BS-IF・CATVブースター 4K8K対応 下り帯域70-962MHz 30dB形上りパス

    DXアンテナ
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    新4K8K放送に対応したBS・110度CSアンテナ(CS/BS-IF)混合・増幅機能付の戸建受信用CATV双方向ブースター(屋外用)です。CATVは上り 10~60MHz(パス)、下り 70~962MHz(増幅)、CS/BS-IF 1030~3224MHz(増幅)に対応しています。電源部脱着可能なので電源一体、分離のどちらにも対応できます。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。上りはパスまたはカットが選択可能な切換スイッチ付です。出力モニター(CATV下り、CS/BS-IF)端子付です。 新4K8K放送に対応した戸建受信用CS/BS-IF・CATV双方向(上り パス)ブースターです。CATVは上り 10~60MHz(パス)、下り 70~962MHz、CS/BS-IF 1030~3224MHzに対応しています。屋外・屋内兼用、脱着式電源採用で電源内蔵または分離での使用可能です。BS/CS-IF・CATV混合機能付。標準利得 CATV上り パス、下り 25dB以上、定格出力 CATV上り110dBμV、下り98dBμV 。CS/BS-IF 標準利得28dB(1030MHz)、31dB(2150MHz)、35(3224MHz)、定格出力 98dBμV(1030MHz)、101dBμV(2150MHz)、105dBμV(3224MHz) 。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。上り増幅・カット 切換スイッチ付。下り・CS/BS-IF出力モニター端子付。防水キャップ×3個付属。
    仕様【入力ATT】10~60MHz:-・70~962MHz:-・ 1030~3224MHz:0・-10dB、【入力EQ】10~60MHz:-・70~962MHz:0,-6(70MHz)・1030~3224MHz:-、【BER】10~60MHz:-・70~962MHz:1.0e-9以下・1030~3224MHz:-、【CN比】10~60MHz:-・70~962MHz:51dB以上・1030~3224MHz:-、【D/U比】10~60MHz:-・70~962MHz:-・1030~3224MHz:-、【CIN】10~60MHz:-・70~962MHz:-・ 1030~3224MHz:-22dB以下※最大利得時、【利得安定度】10~60MHz:±1.0dB以内/70~962MHz:±2.0dB以内/1030~3224MHz:±3.0dB以内、【ハム変調】10~60MHz:-60dB以下/70~962MHz:-60dB以下/1030~3224MHz:-60dB以下、【調整用入力】10~60MHz:-20dB/70~962MHz:-/1030~3224MHz:-、【不要輻射(漏えい)】770MHz以下:34dBμV/m・770~1000MHz:6dBμV/m以下(10cm)・1030~3224MHz: 40.2dBμV/m以下付属品防水キャップ×3個、取扱説明書性能【耐雷性】JEC:±20kV(1.2/50μs)/IEC:15kV 1.5kA(1.2/50-8/20μs コンビネーション)質量(kg)0.5(電源部含む)、【電源部(PSH23S)】0.2外形寸法(mm)130×119×47、【電源部(PSH23S)】60×107×31消費電力(W)3.6、コンバーター用電源4.0送出時:8.4電源AC100V(50/60Hz)周波数特性10~60MHz:-、70~962MHz:±3.0dB以内、1030~3224MHz:2.0dB 以下(任意の34.5MHz)、±3.0以内(全帯域) ※最大利得時(帯域内)消費電流(mA)190、コンバーター用電源4.0W送出時:450周波数帯域(MHz)10~60(CATV上り)、70~962(CATV下り)、1030~3224(CS/BS-IF)使用温湿度範囲-10~40℃/20~90%(結露なきこと)モニタ【出力】10~60MHz:-、70~962MHz:-20dB、1030~3224MHz:-20dB供給電源【コンバーター】DC+15V 4W出力レベル10~60MHz:-、70~962MHz:98dBμV、1030MHz:98dBμV、2150MHz:101dBμV、3224MHz:105dBμVインピーダンス(Ω)【入出力】75(F形コネクタ)標準利得(dB)10~60MHz:0~-5/70~962MHz:25以上/1030MHz:28/2150MHz:31/3224MHz:35雑音指数(dB)10~60MHz:8以下、70~962MHz:8以下、1030~3224MHz:8以下※最大利得時入力レベル10~60MHz:-/70~962MHz:50~70dBμV/1030~3224MHz:44~70dBμV(標準)利得調整範囲(dB)10~60MHz:-、70~962MHz:0~-10連続可変、 1030~3224MHz:-使用帯域CATV上り、CATV下り、CS/BS-IFVSWR10~60MHz:2.0以下、70~962MHz:2.0以下、1030~3224MHz:2.5以下
  • CS/BS・UHFブースター(30dB形)(卓上用) BS・CS増幅器(家庭用) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    CS/BS・UHFブースター(30dB形)(卓上用) BS・CS増幅器(家庭用) 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    新4K8K衛星放送対応のCS/BS-IF、地デジ用卓上ブースターです。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。利得調整VR付。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。 新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)、地デジ(470~710MHz)用の卓上ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。入出力間通電式ですので、テレビやチューナー等からBSアンテナへ電源が供給できます。帯域別の利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。
    仕様【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:-、【CIN】UHF:-・CS・BS-IF:-22dB、【利得安定度】UHF:±2.0dB以内/CS・BS-IF:±3.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs)、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年)質量(kg)0.26使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)2.7/AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)【AC】1.5本体寸法(mm)124×82×29(ACコード含まず)周波数特性UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:±3.0dB以内(帯域内)出力レベルUHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF(50波):92dBμV(1032MHz)/97dBμV(3224MHz)インピーダンス(Ω)【入出力】75雑音指数(dB)UHF:3以下、CS・BS-IF:6以下入力レベルUHF:42~63dBμV、CS・BS-IF:46~67dBμV利得(dB)UHF:25~32、CS・BS-IF:19~25(1032MHz)/24~30(3224MHz)使用周波数(MHz)UHF:470~710、CS・BS-IF:1032~3224利得調整範囲(dB)UHF:0~-10以上連続可変、CS・BS-IF:0~-10以上連続可変パッケージクリアケースVSWRUHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
  • CS/BS・CATV下りブースター【2K・4K・8K対応】 SDU (卓上)増幅器 DXアンテナ

    CS/BS・CATV下りブースター【2K・4K・8K対応】 SDU (卓上)増幅器

    DXアンテナ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送対応のCS/BS-IF・CATV下り用卓上ブースターです。CATV下り帯域と衛星放送帯域(3224MHz)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。利得調整VR付。FTTH光端末のレベル補償用に最適です。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。 新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)、CATV下り(70~770MHz)用の卓上ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。帯域別の利得調整VR付 。CATV下り用EQスイッチ付で、770MHzの信号を基準に70MHzの利得を-10dB、-6dB、0dBの3段階に減衰できます。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。ポリ袋入れのバルク品です。
    仕様【入力ATT】CATV:0~-15dB以上連続可変・CS・BS-IF:0~-10dB以上連続可変、【入力EQ】CATV:0,-6/-10dB(770MHz基準70MHz値)・CS・BS-IF:-、【CSO・ビート】CATV:-60以下・CS/BS-IF:-、【CTB】CATV:-60以下・CS/BS-IF:-、【CIN】CATV:-・CS・BS-IF:-22dB以下、【利得安定度】CATV:±2.0以内/CS・BS-IF:±3.0以内、【ハム変調】-60dB以下、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年)性能【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs)質量(kg)0.27使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)3.5/AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)【AC】1.5本体寸法(mm)124×82×29(ACコード含まず)周波数特性CATV:±2.0dB以内、CS・BS-IF:±3.0dB以内(帯域内)出力レベルCATV(74+デジタル35波):95dBμV、CS・BS-IF(50波):95dBμV(1032MHz)/100dBμV(3224MHz)インピーダンス(Ω)【入出力】75(F形)雑音指数(dB)CATV:6以下、CS・BS-IF:6以下入力レベルCATV:65dBμV/CS・BS-IF:70dBμV(標準)利得(dB)CATV:25~30、CS・BS-IF:19~25(1032MHz)/24~30(3224MHz)使用周波数(MHz)CATV:70~770、CS・BS-IF:1032~3224VSWRCATV:2.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
  • アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C DXアンテナ

    アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C

    DXアンテナ
    899税込989特価
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応するアンテナケーブル(同軸ケーブル) テレビ裏の狭いスペースでも配線しやすい極細ケーブル使用。 両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーへの接続に便利です。 壁のテレビ端子とテレビやレコーダー等の接続に最適です。 3重シールドケーブルとシールドプラグ採用だから妨害波に強い。 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
    インピーダンス(Ω)75
  • 分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 ケーブル一体型 出力側ケーブル50cm DXアンテナ

    分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 ケーブル一体型 出力側ケーブル50cm

    DXアンテナ
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる、ケーブル付2分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。本体色:ブラック。出力側ケーブル:0.5m。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 出力側ケーブル付全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分配器・分岐器(ホーム受信用)
  • フラットケーブル 60cm アンテナ 地デジ・BS/CS放送対応 隙間・サッシ用 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 電波干渉を押さえる高シールド設計 DXアンテナ

    フラットケーブル 60cm アンテナ 地デジ・BS/CS放送対応 隙間・サッシ用 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 電波干渉を押さえる高シールド設計

    DXアンテナ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、フラットケーブルです。壁に穴を開けることなく、サッシ戸から屋内に引き込むことが可能。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。ケーブル長:60cm。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。同軸ケーブルF形接栓を接続可能。通電仕様、金メッキ端子 。壁に穴を開けずに、屋外に設置したアンテナからの電波を屋内に引き込むことができます。取り付け窓枠幅最大170mm 。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品 。防水キャップ1個、木ネジ4個付取り付け付属 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)
    その他【外観図・規格表】EC-1W1FFWH(71934)※DXアンテナのHP確認
  • 屋外用混合(分波)器 (CS BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    屋外用混合(分波)器 (CS BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
    仕様【通電機能】CS/BS-IF入力・混合出力端子間 常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間 スイッチ切替式付属品5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3質量(kg)0.17材質(本体)ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー外形寸法(mm)51×87×47.6周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV):10~770、CS/BS-IF:1032~3224【2K4K8K放送対応】適合マスト径(Φmm)Φ22~49
  • 屋外用混合(分波)器 (CS/BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    屋外用混合(分波)器 (CS/BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。ブリスターパック包装。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
    仕様【通電機能】CS/BS-IF入力・混合出力端子間 常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間 スイッチ切替式付属品5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3質量(kg)0.17材質(本体)ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー外形寸法(mm)51×87×47.6周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV):10~770、CS/BS-IF:1032~3224【2K4K8K放送対応】適合マスト径(Φmm)Φ22~49
  • 分配器 アンテナ分配プラグ 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 全端子通電形 外部からの雑音を排除する3重シールド・金メッキ加工 DXアンテナ

    分配器 アンテナ分配プラグ 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 全端子通電形 外部からの雑音を排除する3重シールド・金メッキ加工

    DXアンテナ
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる、屋内用2分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造です。JEITA SHマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます 。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA SHマーク認定商品 。取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(ホーム受信用)
    仕様【外観図・規格表】EC-2D2WH(71936)※DXアンテナ(株)のHP確認
  • 分波器 アンテナ分波器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 出力側ケーブル0.5m ケーブル一体型 DXアンテナ

    分波器 アンテナ分波器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 出力側ケーブル0.5m ケーブル一体型

    DXアンテナ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができる、ケーブル付の分波器です。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。出力側ケーブル:0.5m。本体色:ブラック。JEITA SHマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 出力側ケーブル付分波器。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます 。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA SHマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
  • BSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 DXアンテナ

    BSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    付属品Fー5接栓、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1質量(kg)1.4受信周波数11.71~12.75GHz適合マスト径(Φmm)25~49性能指数G /T(dB/K)[BS] 14.8 (BS標準)、[CS] 15.2 (BS標準)雑音指数(dB)0.45(標準)アンテナ利得(dB)[BS] 33.9 (BS標準)、[CS] 34.3 (BS標準)偏波【受信】右左旋円偏波出力周波数1032~3224MHz 2K4K8K放送対応
  • アンテナ BSアンテナ 60cm形 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 共同受信用 BC604S DXアンテナ

    アンテナ BSアンテナ 60cm形 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 共同受信用 BC604S

    DXアンテナ
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。BS・110度CS 右左旋放送対応。一般家庭からアパート等の小規模集合住宅での使用に最適です。電波の弱いフリンジエリアでもワンサイズアップで余裕の感度。抜け落ち防止・加工手間不要な新型防水キャップを採用しています。 60形 BS・110度CS 右旋・左旋受信用アンテナ。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。戸建住宅だけでなく、アパート等小規模集合住宅の共同受信用としてもお使いいただけます。強い雨でも画像が乱れにくいワンサイズアップの感度。北海道や沖縄県、離島など電波の弱い地域でも受信が安定します。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。新型の防水キャップはキャップの加工が不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。
    付属品防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1質量(kg)4.5受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz適合マスト径(Φmm)38.0~76.3性能指数G /T(dB/K)[BS] 16.8 (BS標準)、[CS] 17.4 (BS標準)雑音指数(dB)0.45(標準)アンテナ利得(dB)[BS] 35.9 (BS標準)、[CS] 36.5 (BS標準)偏波【受信】右旋・左旋円偏波出力周波数【コンバータ】右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHzコンバーター利得(dB)53(標準)
  • BSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 DXアンテナ

    BSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応

    DXアンテナ(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1セット
    3日以内出荷
    付属品防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×2、ベランダ取り付け金具×1、接栓付同軸ケーブル(15m)×1、スパナ×1、ステップル×5、クイックマニュアル×1質量(kg)1.4受信周波数11.71~12.75GHz適合マスト径(Φmm)25~49性能指数G /T(dB/K)[BS] 14.8 (BS標準)、[CS] 15.2 (BS標準)雑音指数(dB)0.45(標準)アンテナ利得(dB)[BS] 33.9 (BS標準)、[CS] 34.3 (BS標準)偏波【受信】右左旋円偏波出力周波数1032~3224MHz 2K4K8K放送対応
  • 分波器 アンテナ分波器・混合器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 高シールド・金メッキ加工 F形コネクタ式 DXアンテナ

    分波器 アンテナ分波器・混合器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 高シールド・金メッキ加工 F形コネクタ式

    DXアンテナ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれの放送を一つにまとめることができ、混合器だけではなく分波器としても利用できる便利な混合(分波)器です。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。本体色:ホワイト。JEITA SHマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 混合(分波)器。各アンテナからの地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合し、1本のケーブルで送ることができます。壁面TV端子の出力等の地デジとCS・BSを混合した電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波に分けることもできます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入出力端子はF形接栓。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。入力端子とCS/BS出力端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA SHマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:混合器(ホーム受信)
    仕様【外観図・規格表】EC-1M2WH(71946)※DXアンテナ(株)のHP確認
  • 分波器 アンテナ分波器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 入力側ケーブル1~3m/出力側ケーブル0.5m ケーブル一体型 DXアンテナ

    分波器 アンテナ分波器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 入力側ケーブル1~3m/出力側ケーブル0.5m ケーブル一体型

    DXアンテナ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができる、ケーブル付の分波器です。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。入力側ケーブル:1m。出力側ケーブル:0.5m。本体色:ホワイト。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 入出力側ケーブル付分波器。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 1m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
  • F形中継接栓【2K・4K・8K対応】 適合ケーブル:F型プラグ付ケーブル DXアンテナ

    F形中継接栓【2K・4K・8K対応】 適合ケーブル:F型プラグ付ケーブル

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。インピーダンス(75Ω)のF形中継接栓です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。 同軸ケーブルを継ぎ足す場合に使用します。2K・4K・8K放送に対応します。屋内用中継接線です。シールド構造なので中継箇所からの電波漏洩を押さえます。
    仕様F型中継接栓 C15型周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブルF型プラグ付ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • 45形BS・110度CSアンテナ(耐風速70m/sタイプ) 右旋 左旋対応 新4K 8K対応 屋外設置OK ボラバラアンテナ DXアンテナ

    45形BS・110度CSアンテナ(耐風速70m/sタイプ) 右旋 左旋対応 新4K 8K対応 屋外設置OK ボラバラアンテナ

    DXアンテナ
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。BC453SBとの変更点として、ディッシュ面はパンチングメタルを採用することにより受風面積を下げ、さらに風圧による方向ズレしにくいマスト取付金具構造、反射鏡とコンバーターアームを樹脂ブラケットで固定し焦点ズレを防止し、受信可能風速50m/sを達成しました。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。JEITA SHマーク認証済み。色:ブラック。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。
    用途BC453SGの黒モデル 。2K4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。 。マウント金具は、溶融亜鉛めっき+黒塗装で耐食性アップ 。反射鏡に風穴を設け、ポール押え金具を強化。コンバーターアームは厚みをアップし、ブラケットで反射鏡に固定。2ヶ所で取付金具に固定することにより、受信可能風速は従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s、復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現(破壊風速は70m/s)。近年、風速が強くなっている台風にも耐えます。 。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。 。反射鏡に風穴を設けていますが、電気性能は従来タイプと変わらず高性能。 。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。 。上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) 。対応マスト径はΦ32mm~49mm。Φ32mm未満の細いマストには使用できません。 。JEITA SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)認証済。 。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他規格表:BC453SGB(43507)保証期間1年
  • 4C相当ケーブル用F形接栓 リング付 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    4C相当ケーブル用F形接栓 リング付 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    259税込285特価
    1個
    当日出荷
    4C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。 4C相当ケーブル用F形接栓 リング付。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。
    仕様F型接栓セット内容リング付周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル4C相当インピーダンス(Ω)75
  • 高シールドプラグ【2K・4K・8K対応】 適合ケーブル:F型プラグ付ケーブル DXアンテナ

    高シールドプラグ【2K・4K・8K対応】 適合ケーブル:F型プラグ付ケーブル

    DXアンテナ
    779税込857特価
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式プラグ+F形端子の高シールドプラグ(L形)です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。L形アングル構造なので狭い場所でも邪魔にならずに配線できます。 L形の高シールドプラグです。ワンタッチ式プラグのF形端子です。狭い場所でも簡単接続。屋内用プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応しています。L形アングルなのでケーブルが飛び出さず邪魔になりません。
    仕様高シールドプラグ テレビ端子側差し込みプラグ式周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブルF型プラグ付ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • ケーブル付き分波器 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    ケーブル付き分波器 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。入力をテレビの壁面端子に、出力をテレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどのBS/CS入力端子と地デジ入力端子に接続して使用します。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力側はケーブル(1m)に先端L字ストレートプラグ付、出力側はケーブル(0.5m)に先端ネジ式プラグ付。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。入力プラグとCS/BS出力プラグ間は通電形です。JEITA HSマーク認証済み。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。2C極細3重シールド低損失同軸ケーブル採用。入力側はケーブル(1m)に先端L形プラグ式、出力側はケーブル(0.5m)に先端F形プラグ式。プラグは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
    仕様屋内用 入出力ケーブル付分波器質量(kg)0.095ホワイト外形寸法(mm)32.7×44.3×19.3(本体部)出力F形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m 2本構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 1m 1本機能【通電機能】入力プラグーCS/BS出力端子間 通電プラグ金メッキ周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応各種認証HSマーク通電容量DC15V 0.8A
  • 屋内用 出力ケーブル付分波器 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    屋内用 出力ケーブル付分波器 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う出力ケーブル付分波器です。ノイズに強い高シールド設計。入力はF形接栓式コネクター、出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。本体・ケーブル色 ブラックタイプ。 出力側ケーブル付分波器。テレビの電波を地デジとBS/CS放送に分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。
    仕様屋内用 出力ケーブル付分波器質量(kg)0.07ブラック外形寸法(mm)32×44×19(本体部)出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力F形座機能【通電機能】BS/CS-IF出力 入力端子間通電使用帯域10~3,224MHz 2K4K8K放送対応
  • アンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS・110度CSアンテナセット (同軸ケーブル+取り付け金具) 耐風速70m s BC453SGK DXアンテナ

    アンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS・110度CSアンテナセット (同軸ケーブル+取り付け金具) 耐風速70m s BC453SGK

    DXアンテナ
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。BC453S(別アンテナ)から、ディッシュ面はパンチングメタルを採用することにより受風面積を下げ、さらに風圧による方向ズレしにくいマスト取付金具構造に変更することで破壊風速70m/sにも耐えることが可能となりました。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。JEITA、SHマーク認証済み。BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453GS)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。 アンテナ:BC453SG(耐風速仕様) 。ベランダ取付金具:MV24ZM (MHV-117の強化仕様) 。受信可能風速:50m/s 。復元可能風速:60m/s 。破壊風速:70m/s 。付属品:取説、簡単クイックマニュアル、同軸ケーブル15m(4C-FB相当) 1巻、固定バンド2本、板スパナ1本、ステップル5個、防水キャップ1個 。JEITA、SHマーク登録品
    その他【外観図】BC453SGK(71422) ※DXアンテナのHP確認、【規格表】BC453SGK(43170) ※DXアンテナのHP確認
  • 分波器 アンテナ分波プラグ 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 高シールド・金メッキ加工 F形コネクタ式 DXアンテナ

    分波器 アンテナ分波プラグ 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 高シールド・金メッキ加工 F形コネクタ式

    DXアンテナ
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができ、テレビ端子に直接挿し込んで使用できるコンパクトな分波プラグです。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形コネクタ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、ハイシールドマーク(HSマーク)登録、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
    仕様【外観図・規格表】EC-1M1WH(71939)※DXアンテナ(株)のHP確認
  • 屋外用分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 防雨構造 DXアンテナ

    屋外用分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 防雨構造

    DXアンテナ
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    屋外で使用可能な防水構造の2分配器。既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。出力全端子・入力端子間通電式。 衛星放送帯域はこれまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送にも対応します。出力1端子と入力端子は通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。F-5接栓×4、防水キャップ×4個付属。
    構造ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー機能【通電機能】入力・全出力間通電 DC15V 0.8A以下周波数帯域(MHz)10~3224適合マスト径(Φmm)22~49
  • 屋外用分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】1端子通電型 防雨構造 DXアンテナ

    屋外用分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】1端子通電型 防雨構造

    DXアンテナ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    屋外で使用可能な防水構造の2分配器。既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。出力1端子・入力間通電式。 衛星放送帯域はこれまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送にも対応します。出力1端子と入力端子は通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
    構造ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー機能【通電機能】入力・出力1端子間通電 DC15V 0.8A以下またはAC30V・1A以下周波数帯域(MHz)10~3224適合マスト径(Φmm)22~49
  • 屋内用 入出力ケーブル付分波器 【2K/4K/8K対応】 DXアンテナ

    屋内用 入出力ケーブル付分波器 【2K/4K/8K対応】

    DXアンテナ(4件のレビュー)
    7,398税込8,138特価
    1個
    当日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う分波器です。ノイズに強い入力・出力ケーブル付。入力はワンタッチ式のL型プラグを採用、出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。 入出力側ケーブル付分波器。テレビの電波をUHFと衛星放送に分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 2m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。
    仕様屋内用 入出力ケーブル付分波器質量(kg)0.11外形寸法(mm)32×44×19(本体部)出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 2m機能【通電機能】BS/CS-IF出力 入力端子間通電使用帯域10~3224MHz 2K4K8K放送対応
  • 屋内用 出力側ケーブル付分波器 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    屋内用 出力側ケーブル付分波器 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う分波器です。ノイズに強い出力ケーブル付。出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。 出力ケーブル付分波器。テレビの電波をUHFと衛星放送に分けます。衛星放送は4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 ストレートプラグ付2Cケーブル 0.2m。衛星放送側は通電仕様。出力ケーブルは3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。ストレートプッシュ式プラグ付でTV裏でもワンタッチで接続できます。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。本体色ホワイト。
    仕様屋内用 出力側ケーブル付分波器質量(kg)0.06ホワイト外形寸法(mm)32×44×19(本体部)出力ストレート プッシュプラグ付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.2m構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力F形座機能【通電機能】BS/CS-IF出力 入力端子間通電使用帯域U・V/FM(CATV):10~770MHz、 CS/BS-IF:1032~3224MHz【2K4K8K放送対応】
  • bsアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 【アンテナ本体+ベランダ用取付金具+同軸ケーブル+設置用スパナ】 2K 4K 8K 一般家庭での使用に最適 マニュアル付き DXアンテナ

    bsアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 【アンテナ本体+ベランダ用取付金具+同軸ケーブル+設置用スパナ】 2K 4K 8K 一般家庭での使用に最適 マニュアル付き

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
    仕様【外観図】EC-PA45K(71921)※DXアンテナ(株)のHP確認、【規格表】EC-PA45K(43427)※DXアンテナ(株)のHP確認
  • アンテナ 45形BS110度CSアンテナ BC45AS DXアンテナ

    アンテナ 45形BS110度CSアンテナ BC45AS

    DXアンテナ
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    家庭用45形BS・110度CSアンテナです。WEB専用モデル。右・左旋円偏波対応。既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。アンテナ本体の組立てはボルト1本で簡単に取り付けが可能です。分かりやすいクイックマニュアル付き。抜け落ち防止・加工手間不要な新型防水キャップを採用しています。 WEB販売専用モデルです。1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。
    付属品クイックマニュアル、Fー5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1質量(kg)1.4受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz適合マスト径(Φmm)25~49性能指数G /T(dB/K)[BS] 14.8 (BS標準)、[CS] 15.2 (BS標準)雑音指数(dB)0.45(標準)アンテナ利得(dB)[BS] 33.9 (BS標準)、[CS] 34.3 (BS標準)偏波【受信】右旋・左旋円偏波出力周波数【コンバータ】右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHzコンバーター利得(dB)53(標準)
  • UHFブースター 増幅器 卓上 地デジ対応 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    UHFブースター 増幅器 卓上 地デジ対応 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    地デジ用卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IFS信号パス機能付です。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。利得調整VR付。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。 地デジ(470~710MHz)用の卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)信号はパスします。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。
    仕様【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:-、【利得安定度】±2.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs)、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年)質量(kg)0.26使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)1.0/AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)【AC】1.5本体寸法(mm)124×82×29(ACコード含まず)周波数特性UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:-(帯域内)出力レベルUHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF:-インピーダンス(Ω)【入出力】75雑音指数(dB)UHF:3以下、CS・BS-IF:-入力レベルUHF:42~63dBμV、CS・BS-IF:-(パス)利得(dB)UHF:25~32、CS・BS-IF:0~-6使用周波数(MHz)UHF:470~710、CS・BS-IF:1032~3224利得調整範囲(dB)UHF:0~-10以上連続可変、CS・BS-IF:-パッケージクリアケースVSWRUHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
  • BSアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 【アンテナ本体+レベルインジケーター+ベランダ用取付金具+同軸ケーブル+設置用スパナ】 2K 4K 8K(3224MHz)対応 DXアンテナ

    BSアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 【アンテナ本体+レベルインジケーター+ベランダ用取付金具+同軸ケーブル+設置用スパナ】 2K 4K 8K(3224MHz)対応

    DXアンテナ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、取り付け・方向調整をスムーズに行うためのレベルインジケーター、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした、さらに便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの方向調整用に簡易レベルチェッカーを同梱。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
    仕様【外観図】EC-PA45CK(71922)※DXアンテナ(株)のHP確認、【規格表】EC-PA45CK(43428)※DXアンテナ(株)のHP確認
  • ケーブル付き分波器 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    ケーブル付き分波器 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。入力をテレビの壁面端子に、出力をテレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどのBS/CS入力端子と地デジ入力端子に接続して使用します。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力側はケーブル(3m)に先端L形プラグ付、出力側はケーブル(0.5m)に先端ネジ式プラグ付。入力側ケーブルが3mなので、壁面TV端子とテレビやレコーダーが離れている場合に最適です。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。入力プラグとCS/BS出力プラグ間は通電形です。JEITA HSマーク認証済み。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。2C極細3重シールド低損失同軸ケーブル採用。入力側はケーブル(3m)に先端L形プラグ式、出力側はケーブル(0.5m)に先端F形プラグ式。入力側ケーブルが3mなので、壁面TV端子とテレビやレコーダーが離れている場合に最適です。プラグは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
    仕様屋内用 入出力ケーブル付分波器質量(kg)0.13ホワイト外形寸法(mm)32.7×44.3×19.3(本体部)出力F形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m 2本構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 3m 1本機能【通電機能】入力プラグーCS/BS出力端子間 通電プラグ金メッキ周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応各種認証HSマーク通電容量DC15V 0.8A
  • 屋内用 入出力ケーブル付分波器 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    屋内用 入出力ケーブル付分波器 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う入力・出力ケーブル付分波器です。ノイズに強い高シールド設計。入力はワンタッチ式のL型プラグを採用、出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。本体・ケーブル色 ブラックタイプ。 入出力側ケーブル付分波器。テレビの電波をUHFと衛星放送に分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 2m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。
    仕様屋内用 入出力ケーブル付分波器質量(kg)0.11ブラック外形寸法(mm)32×44×19(本体部)出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 2m機能【通電機能】BS/CS-IF出力 入力端子間通電使用帯域10~3,224MHz 2K4K8K放送対応
  • テレビコンセントプラグ(4C用) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    テレビコンセントプラグ(4C用) 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    769税込846
    1個
    当日出荷
    テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す4C同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。同軸ケーブルの接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ 高シールド構造です。ブリスターパック商品。 同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当同軸ケーブル用。全ての2K・4K・8K放送に対応します。(S4CFB相当ケーブル使用時) 。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内のアルミリングを締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐ接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは壁面から 邪魔にならないL型プラグです。
    仕様テレビコンセントプラグ適合ケーブル4C同軸ケーブルインピーダンス(Ω)75通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
  • 混合・分波器 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    混合・分波器 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。テレビの電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合(分波)します。入出力端子はF形プラグ式。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。混合側プラグとCS/BS端子間は通電形です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。JEITA SHマーク認証済み。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。各アンテナからの地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合し、1本のケーブルで送ることができます。壁面TV端子の出力等の地デジとCS・BSを混合した電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波に分けることもできます。入出力端子はF形コネクタ式。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。BS・110度CS右旋左旋放送受信帯域に対応し、一定以上の性能を有し、スーパーハイビジョン衛星放送受信に適した受信システム機器に付与されるJEITA SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)認証済。
    仕様屋内用混合(分波)器その他【外観図・規格表】MBURS(71733)※DXアンテナのHP確認質量(kg)0.038ホワイト外形寸法(mm)40.9×50.4×16.6出力F形コネクタ 2個構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力F形コネクタ 1個機能【通電機能】入力端子-CS/BS出力端子間プラグ金メッキ周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応各種認証SHマーク通電容量DC15V 0.8A
関連キーワード
テレビ受信用機器カテゴリ