カテゴリ

  • メカニカル部品(27)
  • バイク部品(24)
  • 自動車純正部品(17)
  • 作業工具(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 制御機器(8)
  • 電気材料(8)
  • 家電(7)
  • 自動車補修部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-810-1」の検索結果

161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPYメッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)JAPPY
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から翌日出荷
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)規格JIS G 3537-1994構成7本
カートリッジフィルタ用カートリッジ 大生工業カートリッジフィルタ用カートリッジ大生工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷から24日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
スライドディップスイッチ A6S-H Aratas(旧:omron)スライドディップスイッチ A6S-HAratas(旧:omron)
299税込329
1個
当日出荷から81日以内出荷
従来品(形A6S)をリニューアルし、はんだ耐熱性をアップしたサーフェス・マウント端子タイプ。従来品(形A6S)と取りつけ互換、同形状にてはんだ耐熱性を向上。 (はんだづけピーク温度:260℃)。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.29~9.8耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
REELL トルクヒンジ PHCS型 LAMP(スガツネ工業)REELL トルクヒンジ PHCS型LAMP(スガツネ工業)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋外使用可能です。屋外で使用できる小型で薄型の高トルクヒンジです。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/素地仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ステンレス鋼(SUS316)質量(g)44種類平蝶番型長さL(mm)38使用温度(℃)0~60仕上素地幅W(mm)40.6開閉角度(°)270
クラス1 サポーターひざ用ロング mizuno(ミズノ)クラス1 サポーターひざ用ロングmizuno(ミズノ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
血行促進効果でリフレッシュ! 運動後や普段の生活で血行を促進し、むくみを軽減。 ミリ単位の段階圧力でリンパ液のうっ滞を軽減し、循環機能を高めます。 編目の大きさと弾性糸(ポリウレタン糸)の編みこみ量を調整することで、体の末梢部から中枢部に向かいミリ単位で段階的に圧力を弱める構造になっています。 これにより、血液やリンパの流れが良くなり、体の循環機能が高まります。 また、側面に強弱が異なる2本のラインを設けることでずれ落ちを防ぎます。 ふくらはぎ+足首用は、伸びにくい素材を部分的に使用し筋肉を締め付けることで、足関節を支える前脛骨筋をサポートしています。 また、土踏まずをサポートする設計で、土踏まずの落ち込みを防ぎます。 人体からの水分を吸収し素早く乾く吸汗速乾に優れた素材を採用。紫外線を防ぐUVカット機能もあります。
ブラック材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン適合部位ひざ用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:17B3X10002001025医薬品医療機器等法一般医療機器
PXC インデックスプランジャー用カラー NBK(鍋屋バイテック会社)PXC インデックスプランジャー用カラーNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
269税込296
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ケーブルクリップ (配線クリップ), 1mm x HARWINケーブルクリップ (配線クリップ), 1mm xHARWIN
67,980税込74,778
1セット(3000個)
6日以内出荷
EZ Boardware SMTケーブルクリップ. 絶縁ケーブルと一緒に使用するEZ Boardware SMTケーブルクリップ製品のサイズは直径0.9 mmから3 mmで、アース型の同軸ケーブルと一緒に使用できます。 EZ Boardware銅合金、スズめっきのSMTケーブルクリップは、その他のコンポーネントと一緒にリフローはんだ付けで接合でき、低プロファイルで、実装面積が小さいです。 同軸アース及びケーブル保持: ; 788-4833 788-4833 : 直径1.12 mm: 直径0.9 mm x 2 ; 788-4830 788-4830 : RG174、RG179、RG316: 1.0 mm x 3又は直径1.5 mm x 2 ; 788-4849 788-4849 : 1.5 mm x 2又は直径2.0 mm x 1 ; 788-4842 788-4842 : RG58: 2.0 mm x 3又は直径3.0 mm x 1
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = アースクリップ最大バンドル直径 = 1mm固定方法 = 表面実装色 = 銀寸法 [L x W x D] = 5.00 x 4.00 x 1.50mm材質銅合金/すずめっき
マルチターンアプソリュートロータリエンコーダ AUTONICS(オートニクス)マルチターンアプソリュートロータリエンコーダAUTONICS(オートニクス)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
単回転10bit(1024分割)、多回転13bit(8192回転)の計23bit(8388608分割)の分解能があります。
用途NC旋盤のドリル位置制御、工作機器のテーブル角度制御に。駐車設備(車のターンテーブル制御)などに。付属品ブラケット、カップリング長さ(mm)91検出方式光学式外径(Φmm)50周波数(kHz)最大応答:50許容回転数(min-1[r.p.m])3000分解能単回転:1024分割、多回転:8192回転電源電圧(V)12~24VDC±5%(リップルP-P:5%以下)使用周囲温度(℃)-10~70、保存時:-25~85軸外径(Φmm)8起動トルク70gf.cm以下(0.0069N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH最大応答周波数(kHz)50取得規格CE、EAC耐衝撃50G最大/max出力コードバイナリコードIP等級IP64(防塵、防油保護)使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~90
(S8101)STAY ASS 日野自動車(S8101)STAY ASS日野自動車
1,875税込2,063
1個
10日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S40-810Z SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S40-810ZSMC
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)810配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
3,690税込4,059特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
フレーム(L) リヤー サイド (G1) G14S-54-810C MAZDA(マツダ)フレーム(L) リヤー サイド (G1) G14S-54-810CMAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
フレーム(R) リヤー サイド (G1) G14S-53-810C MAZDA(マツダ)フレーム(R) リヤー サイド (G1) G14S-53-810CMAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド Canonキヤノン写真用紙・光沢 ゴールドCanon(29件のレビュー)
829税込912
1冊(100枚)ほか
当日出荷
6層構造採用により広い色域を獲得。これまで再現できなかった色もプリントできます。 プリント直後の濃度がアップし、発色まで時間がかかった色も写真本来の色まで素早く発色します。 手に持ったときに高級感が感じられる厚みとコシがあります。
ホワイト用紙印画紙紙質光沢坪量(g/m2)265
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-810Z) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-810Z)SMC
88,980税込97,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)810配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-810Z) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-810Z)SMC
62,980税込69,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)810配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-810BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-810BZ)SMC
129,800税込142,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)810配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
スパナセット KTCスパナセットKTC(10件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット(6本組)
当日出荷
商品構成セット品
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-810Z SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-810ZSMC
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)810配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)協育歯車(18件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
モジュール1
サンデーシート 透明 アクリサンデーサンデーシート 透明アクリサンデー(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から5日以内出荷
板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。 ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、切り文字、サイン看板などのディスプレイ用途、ステーショナリー、各種工作素材として適しています。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。材質硬質塩ビ
ポリエチレンアームカバー つばさポリエチレンアームカバーつばさ
799税込879
1袋(50枚)
当日出荷
衛生的な使い捨てポリエチレン腕カバー 食品加工現場や医療現場などに最適 腕の露出をなくすことで感染症や衣類の袖口の汚れを防ぐ 使い捨てなので衛生的 使いやすいきれいなブルーカラー
用途医療、介護、食品加工現場などに。 腕カバー/アーム/使い捨て/高齢者施設/介護/食品/調理/病院/クリニックブルー寸法(cm)20×37素材ポリエチレン
カップキット TOKICO(トキコ)カップキットTOKICO(トキコ)
849税込934
1セット
当日出荷から3日以内出荷
Sタイプ盤用キャビネット 日東工業Sタイプ盤用キャビネット日東工業(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1面
翌日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開材質(基板)基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C協育歯車
739税込813
1個
当日出荷から30日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質S45C
Sタイプ盤用キャビネット 大型 日東工業Sタイプ盤用キャビネット 大型日東工業
66,980税込73,678
1面
翌日出荷から4日以内出荷
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開設置場所屋内材質(基板)基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
工具セット (片開きメタルケースタイプ) KTC工具セット (片開きメタルケースタイプ)KTC
45,980税込50,578
1組
当日出荷
スタイリッシュなEKシリーズのデザインを踏襲する小型のメタルケース EK-5 を採用しました。入組内容を厳選し、要所をおさえたセット内容です。(ホルダー類は入組点数に含んでおりません)。
セット内容9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・10・12・13・14・17・19)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-150)、めがねレンチ(45°×6°ロング)(M5-1012・1417・1719)、スパナ(S2-0810・1012・1214・1417)、樹脂柄ドライバ(マイナス)(D1M2-6)、樹脂柄ドライバ(クロス)(D1P2-1・2)、ベビードライバ(クロス)(BAD-0)、モンキレンチ(WMA-250)、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)(PJ-200)、ラジオペンチ(PSL-150)、コンビハンマ(UD7-10)、9.5sq.ソケットホルダー(EHB310)質量(kg)5.5入数25点適合ケースEK-5
工具セット(両開きメタルケースタイプ) KTC工具セット(両開きメタルケースタイプ)KTC
99,980税込109,978
1セット
当日出荷
大型車、重機、農機などのメンテナンスに最適なセット。 ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。 工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.クイックスピンナ】BE4-Q【12.7sq.エクステンションバー】BE4-075, 150【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【板ラチェット差替えドライバセット】TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)【モンキレンチ】WMA-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【トレイ(5枚)】質量(kg)12.5入組点数52点差込角(sq.)12.7
CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 サンドビックCoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応サンドビック
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
平歯車 S1S 協育歯車平歯車 S1S協育歯車
739税込813
1個
当日出荷から9日以内出荷
モジュール1圧力角(°)20歯形並歯
キヤノン純正 AVケーブル Canonキヤノン純正 AVケーブルCanon
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カメラとテレビを接続するためのAVケーブル。 撮影した画像をテレビで見ることができます。
対応機種PowerShotシリーズ:SX430 IS、SX420 IS、SX410 IS、SX610 HS、SX400 IS、SX600 HS、D30、A3500 IS、A2600、A1400、D20、A4000 IS、A3400 IS、A2400 IS、A2300、A810、A3300 IS、A3200 IS、A3100 IS、S90、G11、SX200 IS、SX120 IS、A1100 IS、D10、SX110 IS、E1、A2000 IS、A1000 IS、【IXYシリーズ】210、200、650、190、180、640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、220F、210F、10S、400F、200F、930 IS、830 IS、510 IS、220 IS、210 IS、3000 IS、920 IS、820 IS、110 IS、95 IS、25 IS
ネプロス・ストレートショートめがねレンチ neprosネプロス・ストレートショートめがねレンチnepros
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート
DIN 金具付 油圧ホース 180bar M22x1.5(14Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 180bar M22x1.5(14Φ)ノーブランド
15,398税込16,938
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ)ノーブランド
17,362税込19,098
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ)ノーブランド
12,798税込14,078
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理寸法D(Φmm)10ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-810Z) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-810Z)SMC
88,980税込97,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)810配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-810BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-810BZ)SMC
129,800税込142,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)810配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着