カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
- DXアンテナ
- SMC(1,747)
- コガネイ(447)
- New-Era(ニューエラー)(95)
- SHIMANO(シマノ)(28)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- 三立電器工業(23)
- CKD(21)
- 岩田製作所(19)
- KITO(キトー)(17)
- マスプロ電工(16)
- パナソニックコネクト(16)
- エスコ(15)
- 日本アンテナ(13)
- StarTech.com(13)
- 七星科学研究所(9)
- ParkerTAIYO(7)
- プロトブレンボ(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- ブランドをもっと見る
「cs50」の検索結果

BS・CSアンテナベランダ取付金具 50cm以下のBS・CSアンテナ用
DXアンテナ¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷耐風速用50形以下のCS・BSアンテナ(BC453SG、BC503SG)を、ベランダ手すりの格子・笠木や柱・壁面を利用して取り付け可能な、ベランダ用取付金具です。突出し寸法:257mm。マスト径Φ31.8mm。取付可能幅:76mm。はさみ込み幅:32~70mm。耐候性に優れた、塩害対策用の溶融亜鉛メッキ(HDZ35)仕様。 50cm以下のBS・CSアンテナ用 。外形寸法 従来機種MHV-117と同じ。本体側 ポール肉厚 t1.6→t2.0 ポール付け根 補強リブ4か所追加。受信可能風速 50m/s ※BC453SGと組み合わせ 。復元可能風速 60m/s ※BC453SGと組み合わせ 。破壊風速 70m/s ※BC453SGと組み合わせ 。M8ボルト 4本、取説 1部 付属その他【外観図】MV24ZM(71423) ※DXアンテナのHP確認
50形BS・110度CSアンテナ
DXアンテナ(3件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷付属品Fー5接栓、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1質量(kg)1.8受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz適合マスト径(Φmm)25~49性能指数G /T(dB/K)[BS] 15.7 (BS標準)、[CS] 16.1 (BS標準)雑音指数(dB)0.45(標準)アンテナ利得(dB)[BS] 34.8 (BS標準)、[CS] 34.8 (BS標準)偏波【受信】右旋・左旋円偏波出力周波数【コンバータ】右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHzコンバーター利得(dB)53(標準)
ベランダ取付金具(UHF平面,BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ
DXアンテナ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ベランダコンクリート手すり用ベランダ取付金具です。300mmまでのコンクリート壁をしっかり挟んで固定します。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。 ベランダコンクリート手すりや厚い笠木手すりにも取り付けられるベランダ取付金具です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。最大300mmまでのベランダ壁、笠木を挟んで設置できます。適合【アンテナ径】45形/50形材質鋼板 溶融亜鉛メッキ長さ(mm)623質量(kg)3取付幅(mm)70~300(コンクリート手すり)マスト径(Φmm)36
壁面取付金具 突出し長103mmアンテナ用壁面取付 溶融亜鉛メッキ
DXアンテナ¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷UHFアンテナを軒下に設置する場合に使用する取付金具です。 突出し金具です。(103mm用)溶融亜鉛(HDZ35)メッキ 軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(突き出し量103mm)です。20素子以下のUHFアンテナ2台又は、20素子以下のUHFアンテナ+50形以下のパラボラアンテナの組み合わせで取付可能。50cm以下のBS/CSアンテナ取付可能 。26素子相当のUHF平面アンテナ取付可能 。20素子以下のパラスタック形UHFアンテナ取付可能 。マスト径はΦ22~32mmに対応しています。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。その他【外観図・規格表】MW10Z(71392)※DXアンテナのHP確認
屋根馬 (中屋根用) BS CS 溶融亜鉛メッキ
DXアンテナ¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 中屋根用BS・CSアンテナ対応屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。45形、50形BS/CSアンテナ用、ステ-金具付属。Φ25~Φ32 UHFアンテナ用マスト過ぎたし可能。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ仕様で錆にも強い 。RoHS指令対応。材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)【股幅】400全長(mm)1165質量(kg)2.9適合マスト径(Φmm)【継ぎ足し】25~32マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)
分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 ケーブル一体型 出力側ケーブル50cm
DXアンテナ¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる、ケーブル付2分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。本体色:ブラック。出力側ケーブル:0.5m。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 出力側ケーブル付全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分配器・分岐器(ホーム受信用)
大屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ
DXアンテナ¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(大屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 大屋根用BS・CSアンテナ取付けに対応した屋根馬です。50cm以下のBS・CSアンテナが設置できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。2本のボルトでマストをしっかり固定できます。ステー金具付。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。Φ25~32までのUHFアンテナ用マストが継ぎ足し可能。材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)【股幅】435全長(mm)1250質量(kg)2.9適合マスト径(Φmm)【継ぎ足し】25~32マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)
CS/BS・UHFブースター(30dB形)(卓上用) BS・CS増幅器(家庭用) 【2K・4K・8K対応】
DXアンテナ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷新4K8K衛星放送対応のCS/BS-IF、地デジ用卓上ブースターです。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。利得調整VR付。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。 新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)、地デジ(470~710MHz)用の卓上ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。入出力間通電式ですので、テレビやチューナー等からBSアンテナへ電源が供給できます。帯域別の利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年)仕様【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:-、【CIN】UHF:-・CS・BS-IF:-22dB、【利得安定度】UHF:±2.0dB以内/CS・BS-IF:±3.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs)、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下質量(kg)0.26使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)2.7/AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)【AC】1.5本体寸法(mm)124×82×29(ACコード含まず)周波数特性UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:±3.0dB以内(帯域内)出力レベルUHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF(50波):92dBμV(1032MHz)/97dBμV(3224MHz)インピーダンス(Ω)【入出力】75雑音指数(dB)UHF:3以下、CS・BS-IF:6以下入力レベルUHF:42~63dBμV、CS・BS-IF:46~67dBμV利得(dB)UHF:25~32、CS・BS-IF:19~25(1032MHz)/24~30(3224MHz)使用周波数(MHz)UHF:470~710、CS・BS-IF:1032~3224利得調整範囲(dB)UHF:0~-10以上連続可変、CS・BS-IF:0~-10以上連続可変パッケージクリアケースVSWRUHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
マスト一体型壁面金具 マスト長60cm MW30ZL 鋼板 溶融亜鉛メッキ
DXアンテナ(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個翌日出荷マスト一体型壁面取付金具です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。約600mmの長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 マスト一体型壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。マスト長が約60cm。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられます。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。適合【アンテナ】45形/50形/平面アンテナ長さ(mm)597材質/仕上鋼板/溶融亜鉛メッキ質量(kg)1.6マスト径(Φmm)36突き出し長さ(mm)300
UHFブースター 増幅器 卓上 地デジ対応 【2K・4K・8K対応】
DXアンテナ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷地デジ用卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IFS信号パス機能付です。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。利得調整VR付。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。 地デジ(470~710MHz)用の卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)信号はパスします。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年)仕様【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:-、【利得安定度】±2.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs)、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下質量(kg)0.26使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)1.0/AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)【AC】1.5本体寸法(mm)124×82×29(ACコード含まず)周波数特性UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:-(帯域内)出力レベルUHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF:-インピーダンス(Ω)【入出力】75雑音指数(dB)UHF:3以下、CS・BS-IF:-入力レベルUHF:42~63dBμV、CS・BS-IF:-(パス)利得(dB)UHF:25~32、CS・BS-IF:0~-6使用周波数(MHz)UHF:470~710、CS・BS-IF:1032~3224利得調整範囲(dB)UHF:0~-10以上連続可変、CS・BS-IF:-パッケージクリアケースVSWRUHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
アンテナ用壁面取付金具(BS・CSアンテナ用)
DXアンテナ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷突き出し長さ250mmの衛星放送パラボラアンテナ用壁面取付金具です。45形~50形まで対応。美しいアルミ製で錆に強く、家屋の外観を損ないません。スリムな壁面取付部は細い支柱や様々な建材からはみ出さずにスッキリ取り付けできます。壁面取付部はネジ穴が4ヶ所縦に並べ、様々な建材にしっかりと固定できます。耐風速50m/s設計(メーカー製45~50形衛星アンテナ取り付け時) アンテナ用壁面取付金具。突き出し長さ250mm 。柱や、壁面を利用してBS・110度CSアンテナの手軽な取り付けを実現します 。アルミ合金にアルマイト処理を施し塩害等にも強く、優れた耐久性を発揮します。BS110度CSアンテナ用。メーカー製45形~50形パラボラアンテナに対応。メーカー製アンテナ取り付け時の耐風速は50m/sです。壁面取付部はネジ穴が4ヶ所縦に並べ、様々な建材にしっかりと固定できます。小型軽量設計で容易に取り扱えます。付属品木ねじ×4本、ドリルねじ×4本、防水ワッシャー×4本適合【アンテナ径】衛星放送用パラボラアンテナ 50形以下材質アルミ合金、アルマイト処理長さ(mm)247.5寸法(mm)250(突き出し)、【壁面取付部】64×200質量(kg)0.7マスト径(Φmm)32
5C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓 【2K・4K・8K対応】 50個入りパック
DXアンテナ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷5C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓です。既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。F5リングとセットで50台入りパックです。 5C相当ケーブル用F形接栓、リング付。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。2K・4K・8K放送に対応します。宅内工事等で便利な50個入りパック商品です。仕様F型接栓セット内容リング付、50個セット周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル5C相当インピーダンス(Ω)75
CS/BS・CATV下りブースター【2K・4K・8K対応】 SDU (卓上)増幅器
DXアンテナ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷新4K8K衛星放送対応のCS/BS-IF・CATV下り用卓上ブースターです。CATV下り帯域と衛星放送帯域(3224MHz)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。利得調整VR付。FTTH光端末のレベル補償用に最適です。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。 新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)、CATV下り(70~770MHz)用の卓上ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。帯域別の利得調整VR付 。CATV下り用EQスイッチ付で、770MHzの信号を基準に70MHzの利得を-10dB、-6dB、0dBの3段階に減衰できます。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。ポリ袋入れのバルク品です。付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年)仕様【入力ATT】CATV:0~-15dB以上連続可変・CS・BS-IF:0~-10dB以上連続可変、【入力EQ】CATV:0,-6/-10dB(770MHz基準70MHz値)・CS・BS-IF:-、【CSO・ビート】CATV:-60以下・CS/BS-IF:-、【CTB】CATV:-60以下・CS/BS-IF:-、【CIN】CATV:-・CS・BS-IF:-22dB以下、【利得安定度】CATV:±2.0以内/CS・BS-IF:±3.0以内、【ハム変調】-60dB以下、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下性能【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs)質量(kg)0.27使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)3.5/AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)【AC】1.5本体寸法(mm)124×82×29(ACコード含まず)周波数特性CATV:±2.0dB以内、CS・BS-IF:±3.0dB以内(帯域内)出力レベルCATV(74+デジタル35波):95dBμV、CS・BS-IF(50波):95dBμV(1032MHz)/100dBμV(3224MHz)インピーダンス(Ω)【入出力】75(F形)雑音指数(dB)CATV:6以下、CS・BS-IF:6以下入力レベルCATV:65dBμV/CS・BS-IF:70dBμV(標準)利得(dB)CATV:25~30、CS・BS-IF:19~25(1032MHz)/24~30(3224MHz)使用周波数(MHz)CATV:70~770、CS・BS-IF:1032~3224VSWRCATV:2.0以下、CS・BS-IF:2.5以下