アンテナ用壁面取付金具(BS・CSアンテナ用)
突き出し長さ250mmの衛星放送パラボラアンテナ用壁面取付金具です。45形~50形まで対応。美しいアルミ製で錆に強く、家屋の外観を損ないません。スリムな壁面取付部は細い支柱や様々な建材からはみ出さずにスッキリ取り付けできます。壁面取付部はネジ穴が4ヶ所縦に並べ、様々な建材にしっかりと固定できます。耐風速50m/s設計(メーカー製45~50形衛星アンテナ取り付け時)
アンテナ用壁面取付金具。突き出し長さ250mm 。柱や、壁面を利用してBS・110度CSアンテナの手軽な取り付けを実現します 。アルミ合金にアルマイト処理を施し塩害等にも強く、優れた耐久性を発揮します。BS110度CSアンテナ用。メーカー製45形~50形パラボラアンテナに対応。メーカー製アンテナ取り付け時の耐風速は50m/sです。壁面取付部はネジ穴が4ヶ所縦に並べ、様々な建材にしっかりと固定できます。小型軽量設計で容易に取り扱えます。
- 付属品
- 木ねじ×4本、ドリルねじ×4本、防水ワッシャー×4本
- 適合
- 【アンテナ径】衛星放送用パラボラアンテナ 50形以下
- 材質
- アルミ合金、アルマイト処理
- 長さ(mm)
- 247.5
- 寸法(mm)
- 250(突き出し)、【壁面取付部】64×200
- 質量(kg)
- 0.7
- マスト径(Φmm)
- 32
- 内容量
- 1個
テレビ受信用機器 の新着商品
カテゴリ














